カテゴリ
- 建築金物(401)
- 建材・エクステリア(22)
- 防災用品(3)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
絞り込み
ブランド
- NASTA(ナスタ)
- モノタロウ(2)
- ホンダ(5,372)
- イチネンTASCO(2,554)
- 三菱ふそう(1,577)
- 黒田精工(1,512)
- RS PRO(620)
- サンコー(三甲)(610)
- トヨタ(495)
- ヤマリア(YAMASHITA)(452)
- メディアカバーマーケット(414)
- Aratas(旧:omron)(382)
- 長谷川工業(274)
- SIEMENS(212)
- ミドリ安全(208)
- AMPHENOL(191)
- Panasonic(パナソニック)(189)
- SPARKFUN(186)
- Wera(167)
- TAIGASHOJI(大河商事)(164)
- ブランドをもっと見る
「TAS」の検索結果

プッシュ式レジスター
NASTA(ナスタ)(15件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付。(ABS樹脂形成網) 前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。種類角型レジスター材質ABS色シルバーグレータイプ-
丸型レジスター
NASTA(ナスタ)(19件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。色シルバーグレー
プッシュ式レジスター断熱密閉型(アレルフィルター付)
NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。仕様網・アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレー種類角型レジスター
プッシュ式丸型レジスター
NASTA(ナスタ)(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。 フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。種類丸型レジスター材質ABS樹脂色シルバーグレー
換気用フード
NASTA(ナスタ)(21件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から6日以内出荷耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。 薄型形状で住宅の外観をみだしません。 外壁面に先付け、後付け共に使用できます。 外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。 製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)取付穴径(Φmm)4取付穴ピッチ(mm)H178×W228有効換気面積(cm2)54
物干取付金具Fパーツ SUS 8×75コーチスクリュー
NASTA(ナスタ)(13件のレビュー)¥659税込¥7251セット当日出荷用途壁面直付用セット内容コーチスクリュー(8×75) 4本ワッシャー(呼び8) 4個材質ステンレス
プッシュ式レジスター断熱密閉型
NASTA(ナスタ)(5件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷シンプル・コンパクトなデザインなので、お部屋のインテリアに調和します。 前面パネル中央をおすだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。 高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時) 防虫網付。(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。 内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。材質ABS樹脂仕様網付色シルバーグレー
角型スライドレジスター
NASTA(ナスタ)(8件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷薄型デザインで壁にぴったりフィットします。 フィルターセット(KS-PF40-SG)をセットできます。種類角型レジスター材質ハイインパクトスチロール仕様防虫網付(ハイインパクトスチロール樹脂成形網)、開閉機能付、(付属ねじ)丸木ねじ(ユニクロ)3.5×32 4本色シルバーグレー開口寸法(mm)(H×W)170×210(取付)有効換気面積(cm2)85通気量(m3/h)(9.8Pa時)130.2外寸法(高さH×幅W)(mm)200×250
プッシュ式レジスター断熱密閉型
NASTA(ナスタ)(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な切風音を解消した密閉タイプです。(グリル閉時) プッシュ部分を押すだけで、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網)。 前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。種類角型レジスター材質ABS樹脂色シルバーグレー
角型プッシュ式レジスター
NASTA(ナスタ)(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷プッシュ部分を軽く押すだけで、スムーズに開閉できます。 パネルの裏面に断熱材とシート材を設けていますので冷たい外気を遮断し密閉性に優れています。用途断熱密閉型種類角型レジスター材質ABS樹脂仕様防虫網付(ABS樹脂成形網)、(付属ねじ)丸皿木ねじ(SUS)3.8×32 4本色シルバーグレー有効換気面積(cm2)88通気量(m3/h)(9.8Pa時)66.3
アレルフィルター(メンテナンス用)
NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット(5枚)当日出荷スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。仕様水洗い:可能材質ポリエステル(グリーン)厚さ(mm)12色グリーン交換目安半年
屋内換気口 角型 プッシュタイプ(アレルフィルター付)
NASTA(ナスタ)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュタイプです。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。防虫網付。(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター・防虫網の清掃が容易です。仕様網・アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレー種類角型レジスター
Laundry Pole(ランドリーポール)
NASTA(ナスタ)(9件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本ほか当日出荷から8日以内出荷室内で使用しても、インテリアに馴染むデザインの物干しです。 簡単に長さを調節できます。 女性でも軽量で楽に取扱いできます。材質(本体)アルミニウム<アルマイト処理>、(キャップ)ポリプロピレン・エラストマ種類物干竿耐荷重(kg)10直径(mm)(キャップ)33、(パイプ太)30、(パイプ細)25
屋内換気口 丸型 ツマミ開閉タイプ(アレルフィルター付)
NASTA(ナスタ)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。屋外換気口にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、屋内換気口側からリセットできます。仕様網・アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレー種類丸型レジスター
アレルフィルター(メンテナンス用)
NASTA(ナスタ)¥2,398~税込¥2,638~1セット(5枚)当日出荷スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。仕様水洗い:可能材質ポリエステル(グリーン)厚さ(mm)12色グリーン交換目安半年
スーパースリムフード
NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。 耐外風性能を向上させているので、風や雨の侵入を減少させます。 壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受けカラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。 止水板付です。 サビに強いスーパーステンレス採用。
丸型レジスター
NASTA(ナスタ)¥849税込¥9341個当日出荷レジスターの羽根(開閉)部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。 防虫網付。(AES樹脂成形網) フード・ガラリ部にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。種類丸型レジスター呼び径(Φmm)100材質AES樹脂色シルバーグレー適合パイプ径(Φmm)SU100(内径Φ100)有効換気面積(cm2)26通気量(m3/h)(9.8Pa時)33.5
ネームホルダー 後付けタイプ
NASTA(ナスタ)¥419税込¥4611個当日出荷材質本体:ASA樹脂、名札カバー:PET樹脂(透明)、名札プレート:PC樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97.5×20×4
負圧作動レジスター
NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。 前面パネルをプッシュするだけで(閉、セーブ、全開)にすることができます。 レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。 高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプ(前面パネル閉時) 樹脂ネット付をご用意しました。 花粉除去用フィルター付(20μm花粉90%除去)をご用意しました。 強風時などは前面パネルを閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。) 性能を効率よく発揮させるため、屋外フードはKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHE、KS-8605SH2のご使用をお勧めします。 プッシュ式レジスター断熱密閉型(KS-8841PRFK3/KS-8641PRFK3/KS-8841PR3/KS-8641PR3)と同一デザインなので、部屋に統一感が生まれます。材質ABS樹脂色シルバーグレー適合パイプ径(Φmm)キョ-ワ150(内径Φ152)