カテゴリ
- 建築金物(24)
絞り込み
ブランド
- NASTA(ナスタ)
- SUS(エスユーエス)(147)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(41)
- タカチ電機工業(12)
- 巴バルブ(8)
- KITZ(キッツ)(49)
- ヤマダコーポレーション(63)
- CKD(32)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(15)
- MICROCHIP(8)
- omron(オムロン)(23)
- TOYOX(トヨックス)(15)
- イマオコーポレーション(15)
- エスコ(8)
- ノーケン(11)
- 三桂製作所(8)
- 東洋バルヴ(26)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(20)
- 長野計器(8)
- ブランドをもっと見る
「adc12」の検索結果

アルミ物干金物
NASTA(ナスタ)¥7,498~税込¥8,248~1セット(2本)ほか当日出荷から4日以内出荷アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。用途壁面直付用材質アルミダイカスト(ADC12)種類壁付型仕上アクリル焼付塗装
集合郵便受 ボンメール 静音大型ダイヤル錠
NASTA(ナスタ)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷スペースに合わせて自由に組合せ可能な壁付薄型タイプ。仕様前入前出材質投入口/硬質PVC質量(kg)2.7材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×360×166仕上本体/NO.4仕上扉/アクリル焼付塗装(色)メタリックグレー材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)錠前静音大型ダイヤル錠
D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ
NASTA(ナスタ)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から25日以内出荷オフィスビル向けとして多量の投函物に対応。材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:アルミダイカスト(ADC12)、投入口:ステンレス(SUS304) t=0.8mmタイプ1戸用仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:アクリル焼付塗装適合サイズ投函:角2封筒扉開閉方式横設置場所屋内投函タイプ前入前出
バルコニー物干金物
NASTA(ナスタ)¥10,980税込¥12,0781セット(2本)3日以内出荷戸建住宅、集合住宅に最適なバルコニー天井用の物干金物です。 取付穴ピッチ300mm、アンカーボルト10m対応なので、従来のバルコニー型物干のリフォーム用としても最適です。 また、木下地への取付も可能(取付ねじ付)です。 ねじの位置を変えることで4段階(540・660・780・900mm)の高さ調節ができます。付属品(木下地への取付施工用途)なべタッピンねじ(SUS)Φ5×50 8本ワッシャー(SUS)Φ12×Φ5.5×t0.8 8枚材質アーム/アルミダイカスト(ADC12)ポール/アルミニウム種類軒天用仕上アーム/アクリル焼付塗装ポール/アルマイト処理クリア塗装1本当りの質量1.1kg
耐外風高性能フード
NASTA(ナスタ)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷耐外風構造による強風時の雨や風に対する吹き込みを防止しながら低圧損を実現しました。(PAT.P) 壁汚れ防止構造。 防火ダンパー付に72℃用を設定しました。(バイメタル式) 特定防火設備該当品です。(ダンパー付)仕上アクリル焼付塗装
アルミ物干金物
NASTA(ナスタ)¥7,898~税込¥8,688~1セット(2本)ほか3日以内出荷から8日以内出荷上下2方向に角度調節ができます。 回転部・摺動部にポリアセタール樹脂を採用して耐久性・耐摩耗性に優れています。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。用途壁面直付用材質アルミダイカスト(ADC12)種類壁付型仕上アクリル焼付塗装
アルミ物干金物
NASTA(ナスタ)¥6,998~税込¥7,698~1セット(2本)ほか3日以内出荷から8日以内出荷アームは水平(90度)、斜め上(40度)の角度調節ができます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。用途壁面直付用材質アルミダイカスト(ADC12)種類壁付型仕上アクリル焼付塗装
アルミ物干金物
NASTA(ナスタ)¥6,698~税込¥7,368~1個ほか3日以内出荷から8日以内出荷角度が5段階に調節できます。付属ねじを仕様することにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。用途壁面直付用材質アルミダイカスト(ADC12)種類壁付型仕上アクリル焼付塗装
アーム付上下移動式ポール物干700タイプ
NASTA(ナスタ)¥15,980~税込¥17,578~1セット(2本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。用途壁面直付用角支柱貫通用種類壁付型
アーム付上下移動式ポール物干金物550タイプ
NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1セット(2本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。用途壁面直付用角支柱貫通用種類壁付型
集合郵便受 D-ALL 可変プッシュボタン錠
NASTA(ナスタ)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷オフィスビル向けとして多量の投函物に対応。仕様前入前出材質本体、投入口/ステンレス(SUS304)質量(kg)3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×360×277仕上本体/NO.4仕上扉・投入口/アクリル焼付塗装材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)錠前可変プッシュボタン錠
集合郵便受箱 (防滴型)ボンメールレインボー
NASTA(ナスタ)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷取付面積を少なくした省スペースタイプの防滴型郵便受箱仕様前入前出質量(kg)2.9材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×360×274.1仕上本体/NO.4扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)+ステンレス(SUS304)錠前静音大型ダイヤル錠投函タイプ前入れ前出し
アーム付上下移動式ポール物干金物300タイプ
NASTA(ナスタ)¥12,980~税込¥14,278~1セット(2本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。用途壁面直付用角支柱貫通用種類壁付型
アーム付上下移動式ポール物干金物450タイプ
NASTA(ナスタ)¥12,980~税込¥14,278~1セット(2本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。用途壁面直付用角支柱貫通用全長(mm)450種類壁付型
集合郵便受 D-ALL
NASTA(ナスタ)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷から26日以内出荷スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプ。仕様前入前出材質本体、投入口/ステンレス(SUS304)質量(kg)3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×265×162仕上本体/NO.4仕上扉・投入口/アクリル焼付塗装材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)錠前可変プッシュボタン錠
ポスト 前入前出/屋内タイプ/防滴タイプ 静音大型ダイヤル錠
NASTA(ナスタ)¥14,980税込¥16,4781台6日以内出荷から9日以内出荷スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプの郵便受箱。仕様前入前出材質本体、投入口/ステンレス(SUS304)質量(kg)3.2仕上本体/NO.4仕上、扉・投入口/アクリル焼付塗装材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)錠前静音大型ダイヤル錠
ポスト 前入前出/屋内タイプ/防滴タイプ 可変ダイヤル錠
NASTA(ナスタ)¥14,980税込¥16,4781台6日以内出荷から32日以内出荷スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプの郵便受箱。仕様前入前出材質本体、投入口/ステンレス(SUS304)質量(kg)3.2仕上本体/NO.4仕上、扉・投入口/アクリル焼付塗装材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)錠前可変ダイヤル錠
ポスト 前入前出/屋内タイプ
NASTA(ナスタ)¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷壁付薄型タイプ。材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:アルミダイカスト(ADC12)、投入口:硬質PVC樹脂タイプ1戸用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×260×166仕上本体:No.4仕上、扉:アクリル焼付塗装、色:メタリックグレー適合サイズ投函:角2封筒扉開閉方式横設置場所屋内錠前可変ダイヤル錠投函タイプ前入前出
ポスト 前入前出/防滴タイプ
NASTA(ナスタ)¥14,980税込¥16,4781個25日以内出荷片手で郵便物が取れるストッパー付。エントランスホールの狭いマンション、アパートに最適で、雨が入りにくい防滴設計です。万一の場合、雨が入ってもスノコ付で郵便物が濡れにくい構造です。独自の防滴構造(PAT.P)を採用することにより、郵便物を雨から守り屋外設置に対応しています。ポールスタンド(KS-MB321SP)を使用することで独立設置が可能です。雨水が浸入しても郵便物が濡れにくい防滴構造を採用しております。防水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によっては郵便物が濡れることがあります。材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:アルミダイカスト(ADC12)+ステンレス(SUS304)タイプ1戸用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×120×274.1仕上本体:No.4仕上、扉:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア適合サイズ投函:角2封筒扉開閉方式上設置場所屋内/屋外錠前可変ダイヤル錠投函タイプ前入前出