カテゴリ

  • 建築金物(11)
絞り込み
ブランド
  • NASTA(ナスタ)
  • RS PRO(265)
  • コンサス(76)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(59)
  • 三和式ベンチレーター(59)
  • TOTO(26)
  • 生興(26)
  • SANWA(三和電気工業)(26)
  • 三和紙工(sanwapap)(21)
  • サンワサプライ(18)
  • サンワダイレクト(17)
  • 佐藤真空(16)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(14)
  • Hanwha(14)
  • イトーキ(10)
  • CKD(9)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • T&D(ティアンドデイ)(8)
  • ノルコーポレーション(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「anw」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 宅配ボックス プチ宅 背面化粧タイプ NASTA(ナスタ)

    宅配ボックス プチ宅 背面化粧タイプ

    NASTA(ナスタ)
    41,980税込46,178
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。捺印システムで受領印を代行できます。 捺印部を雨水から保護し、押印しやすい構造。捺印システムは居住者の受領印を代行するものなので、必ず1ヶ所捺印システム付を設置してください。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。(捺印サイズ:Φ9.5)。大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。安心の非常脱出機構付き。 子供のイタズラにより、万が一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から扉を開けることができます。(H600タイプのみ)。シンプルで合わせやすいカラーバリエーション。
    材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉・背面化粧扉:ステンレス(SUS304) t=0.8mm錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入前出
  • 宅配ボックス プチ宅 背面化粧タイプ NASTA(ナスタ)

    宅配ボックス プチ宅 背面化粧タイプ

    NASTA(ナスタ)
    41,980税込46,178
    1個
    11日以内出荷
    電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。捺印システムで受領印を代行できます。 捺印部を雨水から保護し、押印しやすい構造。捺印システムは居住者の受領印を代行するものなので、必ず1ヶ所設置してください。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。安心の非常脱出機構付き。 子供のイタズラにより、万が一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から扉を開けることができます。(H600タイプのみ)。シンプルで合わせやすいカラーバリエーション。
    錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入前出
  • プチ宅 防水型 W360シリーズ NASTA(ナスタ)

    プチ宅 防水型 W360シリーズ

    NASTA(ナスタ)
    48,980税込53,878
    1台
    15日以内出荷
    集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズ! 後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。 電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。 防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。 捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。 壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
    用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)錠前プッシュボタン錠防水性規格IPX4対応投函タイプ前入れ前出し
  • 宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H400 3ボックスタイプ 捺印付 NASTA(ナスタ)

    宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H400 3ボックスタイプ 捺印付

    NASTA(ナスタ)
    149,800税込164,780
    1台
    15日以内出荷
    集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)!。後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
    用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など付属品非常開錠キー2本、ボックスナンバーシール(01~10)各1枚仕様捺印付材質本体・扉:スチール(SGCC)/粉体塗装質量(kg)22.5タイプ前入前出段数3ボックス(ユニット・ロッカータイプ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×360×316適合品番KS-TL01FH100/KS-TL01FH250防水仕様規格IPX4対応寸法(高さ×幅×奥行)(mm)受取可能な最大サイズ:330×274×247錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入れ前出し
  • 宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H400 2ボックスタイプ 捺印付 NASTA(ナスタ)

    宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H400 2ボックスタイプ 捺印付

    NASTA(ナスタ)
    87,980税込96,778
    1台
    15日以内出荷
    集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)!。後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
    用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など付属品非常開錠キー2本、ボックスナンバーシール(01~10)各1枚仕様捺印付材質本体・扉:スチール(SGCC)/粉体塗装質量(kg)15.8タイプ前入前出段数2ボックス(ユニット・ロッカータイプ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×360×316適合品番KS-TL01FH100/KS-TL01FH250防水仕様規格IPX4対応寸法(高さ×幅×奥行)(mm)受取可能な最大サイズ:330×274×247錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入れ前出し
  • 宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H600 2ボックスタイプ 捺印付 NASTA(ナスタ)

    宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H600 2ボックスタイプ 捺印付

    NASTA(ナスタ)
    119,800税込131,780
    1台
    15日以内出荷
    集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)!。後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
    用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など付属品非常開錠キー2本、ボックスナンバーシール(01~10)各1枚仕様捺印付材質本体・扉:スチール(SGCC)/粉体塗装質量(kg)20.4タイプ前入前出段数2ボックス(ユニット・ロッカータイプ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×360×316適合品番KS-TL01FH100/KS-TL01FH250防水仕様規格IPX4対応寸法(高さ×幅×奥行)(mm)受取可能な最大サイズ:530×274×247錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入れ前出し
  • プチ宅 防水型 W280シリーズ NASTA(ナスタ)

    プチ宅 防水型 W280シリーズ

    NASTA(ナスタ)
    39,980税込43,978
    1台
    15日以内出荷
    集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズ! 後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。 電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。 防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。 捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。 壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
    用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)防水仕様規格IPX4対応錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入前出
  • 宅配ボックス(STANDARD)前入前出アナログキー防水タイプBユニット捺印付 NASTA(ナスタ)

    宅配ボックス(STANDARD)前入前出アナログキー防水タイプBユニット捺印付

    NASTA(ナスタ)
    219,800税込241,780
    1台
    21日以内出荷から31日以内出荷
    プッシュボタン錠前採用で電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。防水規格IPX4対応で大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。ボックス内に預けられた荷物を雨から守ります。製品幅寸法は500mmです。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認も可能です。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。(S、M、Lボックスのみ)。床固定のみの据置設置が可能です。捺印システムは入居者の受領印を代行する捺印システムが付いています。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。
    用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど付属品非常解錠キー2本、ボックスナンバーシール(01~20)1枚、操作説明シール1枚、宅配標識シール1枚仕様捺印付材質スチール(SGCC)質量(kg)58タイプ前入前出寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1780×535仕上粉体塗装(本体:ブラック)ボックス組合わせS+SS+S+S+S錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入れ前出し
  • 宅配ボックス(STANDARD) 前入前出 アナログキー 防水タイプ Cユニット 捺印付 NASTA(ナスタ)

    宅配ボックス(STANDARD) 前入前出 アナログキー 防水タイプ Cユニット 捺印付

    NASTA(ナスタ)
    219,800税込241,780
    1台
    21日以内出荷から40日以内出荷
    プッシュボタン錠前採用で電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。防水規格IPX4対応で大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。ボックス内に預けられた荷物を雨から守ります。製品幅寸法は500mmです。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認も可能です。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。(S、M、Lボックスのみ)。床固定のみの据置設置が可能です。捺印システムは入居者の受領印を代行する捺印システムが付いています。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。
    用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど付属品非常解錠キー2本、ボックスナンバーシール(01~20)1枚、操作説明シール1枚、宅配標識シール1枚仕様捺印付材質スチール(SGCC)質量(kg)58タイプ前入前出寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1780×535仕上粉体塗装(本体:ブラック)ボックス組合わせS+SS+SS+M錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入れ前出し
  • 宅配ボックス(STANDARD)前入前出アナログキー防水タイプAユニット捺印付 NASTA(ナスタ)

    宅配ボックス(STANDARD)前入前出アナログキー防水タイプAユニット捺印付

    NASTA(ナスタ)
    249,800税込274,780
    1台
    21日以内出荷
    プッシュボタン錠前採用で電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。防水規格IPX4対応で大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。ボックス内に預けられた荷物を雨から守ります。製品幅寸法は500mmです。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認も可能です。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。(S、M、Lボックスのみ)。床固定のみの据置設置が可能です。捺印システムは入居者の受領印を代行する捺印システムが付いています。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。
    用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど付属品非常解錠キー2本、ボックスナンバーシール(01~20)1枚、操作説明シール1枚、宅配標識シール1枚仕様捺印付材質スチール(SGCC)質量(kg)60タイプ前入前出寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1780×535仕上粉体塗装(本体:ブラック)ボックス組合わせS+SS+SS+SS+S錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入れ前出し
  • 宅配ボックス(Nasta Box FRONT) 宅配ユニット NASTA(ナスタ)

    宅配ボックス(Nasta Box FRONT) 宅配ユニット

    NASTA(ナスタ)
    119,800税込131,780
    1個
    30日以内出荷から33日以内出荷
    宅配ボックスにポストがついたコンポーネント式です。防水規格IPX4対応で屋外設置が可能です。(床固定のみの据置設置が可能)。据置タイプで自立が可能です。設置自由度が高い、幅855mm(ポスト3列時)。宅配ボックスの錠前はアナログタイプのプッシュボタン錠前で、電源を使用せず経済的です。 暗証番号は任意の桁数、及び番号で設定できます。(組み合わせは2,047通りです)。各ユニットの組み合わせが可能。住戸数に応じて自由に選択できます。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認が可能です。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。※ボックス扉数の目安は世帯数の約50%です。盗難配慮機構(意匠登録済)。大型郵便物を受け取ることができ、独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付
    材質扉・本体:スチール(SGCC) 粉体塗装錠前プッシュボタン錠
sanwa特集