カテゴリ

  • 建築金物(21)
絞り込み
ブランド
  • NASTA(ナスタ)
  • BIGM(丸山製作所)(231)
  • サンエス(149)
  • ParkerTAIYO(50)
  • タンガロイ(25)
  • 三菱(18)
  • TOTO(16)
  • 永田製作所(8)
  • (7)
  • Y.Y. CABLE ACCESSORIES(7)
  • サンワサプライ(6)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(6)
  • ELPA(5)
  • ADVANTEC(5)
  • NTB(5)
  • クボタ計装(5)
  • ダイニチ工業(4)
  • ニッセイ(4)
  • FILTEC(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ks-05」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切文字タイプ階数表示板アクリル NASTA(ナスタ)切文字タイプ階数表示板アクリルNASTA(ナスタ)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から4日以内出荷
歴史ある書体センチュリー・ゴシックを採用。 台座プレートは、ガラス色、黒色から選べます。 壁面より10mm浮かせることにより高級感を演出します。
書体センチュリー・ゴシック
階数表示板 NASTA(ナスタ)階数表示板NASTA(ナスタ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
付属品木ねじ(SUS)呼び3.8×32 2本、ワッシャー 2個材質本体:ABS樹脂、プレート:アルミニウム ヘアーライン仕上本体:黒、文字:黒(シルク印刷)寸法(幅W×高さH)(mm)190×210
ステン切文字タイプ階数表示板 NASTA(ナスタ)ステン切文字タイプ階数表示板NASTA(ナスタ)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス文字と黒のプレートの落ち着いたデザインです。
材質/仕上文字板/ステンレス(SUS304・ヘアーライン)台座プレート/アクリル 黒書体タイムズ・ボールド
P製階数表示板  公団型 NASTA(ナスタ)P製階数表示板 公団型NASTA(ナスタ)
3,088税込3,397
1個
当日出荷から4日以内出荷
本体にステンレスプレートをはめ込むため、取付ねじが見えません。 2個使用する場合は片方をスライドして取り付けることにより、踊り場用として使用できます。
仕様公団規格文字付属品ステンレス十字穴付木ねじ(呼び4×25)×2、ワッシャー×2材質プレート/ステンレス(SUS304ヘアーライン)材質(本体)ABS樹脂文字色黒(シルク印刷)寸法(高さH×幅W)(mm)162×162
ステンレス階数表示板 NASTA(ナスタ)ステンレス階数表示板NASTA(ナスタ)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から4日以内出荷
壁面リフォーム時に脱着可能なブラケット付です。 材質は、キズがつきにくく耐久性に優れたステンレス製です。
付属品ステンレスバイントねじ(Φ3.8×30)×2、樹脂プラグ×2、ワッシャー×2材質化粧カバー/ステンレス(SUS304)ヘアーライン材質(本体)ステンレス(SUS304)BA文字色艶消し黒(シルク印刷)寸法(高さH×幅W)(mm)125×210
丸型床下換気口 NASTA(ナスタ)丸型床下換気口NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から3日以内出荷
ランニングコストがかからず経済的で、耐久性にも優れています。
材質(本体)AES樹脂石目調 シルバーグレーサイズΦ203適合パイプ径(Φmm)SU200 (内径Φ206)有効換気面積(cm2)140
階数表示板 踊場用 NASTA(ナスタ)階数表示板 踊場用NASTA(ナスタ)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から12日以内出荷
壁面リフォーム時に着脱可能なブラケット付です。材質は、キズがつきにくく耐久性に優れたステンレス製です。
付属品バインドねじ(SUS) 呼び3.8×30 2本、樹脂プラグ 2本、ワッシャー 2個材質本体:ステンレス(SUS304 BA)、化粧カバー:ステンレス(SUS304 ヘアーライン)寸法(幅W×高さH)(mm)210×125表示艶消し黒(シルク印刷)
宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H400 2ボックスタイプ 捺印付 NASTA(ナスタ)宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H400 2ボックスタイプ 捺印付NASTA(ナスタ)
87,980税込96,778
1台
15日以内出荷
集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)!後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など投函タイプ前入れ前出し錠前プッシュボタン錠タイプ前入前出寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×360×316寸法(高さ×幅×奥行)(mm)受取可能な最大サイズ:330×274×247材質本体・扉:スチール(SGCC)/粉体塗装防水仕様規格IPX4対応質量(kg)15.8適合品番KS-TL01FH100/KS-TL01FH250段数2ボックス(ユニット・ロッカータイプ)付属品非常開錠キー2本、ボックスナンバーシール(01~10)各1枚仕様捺印付
ピクチャーレール 壁面後付タイプ NASTA(ナスタ)ピクチャーレール 壁面後付タイプNASTA(ナスタ)
4,698税込5,168
1個
8日以内出荷
・絵や額、洋服、時計や棚等が吊せるレールです。・いろいろな取付方法に合わせ8種類の形状をご用意しています。・取付ねじピッチ300mm以内。(ねじ長さ20mm以上)
材質アルミニウム適合フックKS-PCR-2サイズ(mm)4000
戸建郵便受箱 NASTA(ナスタ)戸建郵便受箱NASTA(ナスタ)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
材質(本体・口金プレート)高耐蝕性溶融めっき鋼板(0.8mm)、(口金)PC/ABS樹脂、(枠)ABS樹脂、(扉)ポリカーボネート、(スペーサー)高耐蝕性溶融めっき鋼板(0.8mm)、(ナスタガード)PC/ABS樹脂投函タイプ前入れ後出し付属品モルタル付着シート1台分、スノコ1個質量(kg)9.7タイプ大型郵便物対応/前入後出/口金・防滴錠前専用大型ダイヤル錠
宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ  H400 2ボックスタイプ NASTA(ナスタ)宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H400 2ボックスタイプNASTA(ナスタ)
77,980税込85,778
1台
15日以内出荷
集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)!後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など投函タイプ前入れ前出し錠前プッシュボタン錠タイプ前入前出寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×360×316寸法(高さ×幅×奥行)(mm)受取可能な最大サイズ:330×274×247材質本体・扉:スチール(SGCC)/粉体塗装防水仕様規格IPX4対応質量(kg)15.7適合品番KS-TL01FH100/KS-TL01FH250段数2ボックス(ユニット・ロッカータイプ)仕様捺印なし
宅配ボックス (Nasta Box LIGHT) (サイズ:M) 幅木のみ NASTA(ナスタ)宅配ボックス (Nasta Box LIGHT) (サイズ:M) 幅木のみNASTA(ナスタ)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
材質スチール(SGCC) t=0.8マットブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×116.6×295仕上粉体塗装
宅配ボックス (Nasta Box LIGHT) (サイズ:L) 幅木のみ NASTA(ナスタ)宅配ボックス (Nasta Box LIGHT) (サイズ:L) 幅木のみNASTA(ナスタ)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
材質スチール(SGCC) t=0.8マットブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×116.6×455仕上粉体塗装
宅配ボックス (Nasta Box LIGHT) (サイズ:M) 埋込枠のみ NASTA(ナスタ)宅配ボックス (Nasta Box LIGHT) (サイズ:M) 埋込枠のみNASTA(ナスタ)
9,098税込10,008
1個
6日以内出荷
材質本体・扉:高純度フェライトステンレス仕上粉体塗装
宅配ボックス (Nasta Box LIGHT) (サイズ:L) 埋込枠のみ NASTA(ナスタ)宅配ボックス (Nasta Box LIGHT) (サイズ:L) 埋込枠のみNASTA(ナスタ)
9,098税込10,008
1個
6日以内出荷
材質本体・扉:高純度フェライトステンレス仕上粉体塗装
壁面後付用キャップ NASTA(ナスタ)壁面後付用キャップNASTA(ナスタ)
269税込296
1個
8日以内出荷
厚さ(mm)1
タラップ アングル付 NASTA(ナスタ)タラップ アングル付NASTA(ナスタ)
75,980税込83,578
1個
11日以内出荷
・タラップの後付が容易にできます。・別途ガード付も製作可能です。
材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアーライン研磨
宅配ボックス 幅木のみ NASTA(ナスタ)宅配ボックス 幅木のみNASTA(ナスタ)
14,980税込16,478
1個
17日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)ステンカラー仕上No.4仕上
ポスト(プチ宅unit据置設置対応)固定用背面パネルH120ポスト用ブラック NASTA(ナスタ)ポスト(プチ宅unit据置設置対応)固定用背面パネルH120ポスト用ブラックNASTA(ナスタ)
13,980税込15,378
1台
21日以内出荷
ポストと宅配ボックス(プチ宅unit)を組みわ合わせて据置設置する場合に使用すり、ポスト固定用背面パネルです。ポストと宅配ボックス(プチ宅unit)を組み合わせて据置設置する場合は、必ず背面用固定パネルをご利用ください。ポストと宅配ボックスの背面取付穴を固定用背面パネルの取付穴とビス留め+両面テープ貼りするだけの簡単取付です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど投函タイプ前入れ前出しブラック(BK)材質高純度フィライトステンレス粉体塗装適合機種(前入前出/防滴タイプ)KS-MB4202PU、KS-TL01R、KS-TL01RC設置場所屋内・屋外適合戸数:2仕様ポスト(プチ宅unit据置設置対応)固定用背面パネル部材
貫通配達ユニット 大型郵便物対応ポスト&宅配ボックス一体タイプ NASTA(ナスタ)貫通配達ユニット 大型郵便物対応ポスト&宅配ボックス一体タイプNASTA(ナスタ)
189,800税込208,780
1台
26日以内出荷
大型郵便物対応ポストと宅配ボックスが一体になった貫通配達ユニットは、封筒や手紙などの郵便物、メール便、宅配便の荷物や書留郵便など、これ1台でまとめて受け取れます。 悪天候の日や休日のお化粧前でも、家から出ずに郵便物や荷物が受け取れます。 扉を開けなくても届いた荷物を確認できます。また屋内側受取扉には覗き込み防止のため光拡散効果のある型ガラスを採用しております。 独自開発のロック機構を備えているため、キーや暗証番号は不要です。 不在時でも荷物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(。印鑑は付属しておりません。)
材質本体・ダクト部・フロントパネル:高耐食性溶融めっき鋼板t=0.8mm/屋内扉サッシ:PVC(樹脂色:ホワイト)、ガラス:Low-Eペアガラス(型ガラス)寸法(幅W×高さH)(mm)屋外側374×865/屋内側384×894仕上フロントパネル:表面フッ素加工PVC樹脂/本体・ダクト部:粉体塗装扉開閉方式設置場所屋内/屋外収納の目安W315×H395×D225(mm)※耐荷重:30kg投函タイプ前入れ後出し
ポスト(プチ宅unit据置設置対応)固定用背面パネルH100ポスト用ブラック NASTA(ナスタ)ポスト(プチ宅unit据置設置対応)固定用背面パネルH100ポスト用ブラックNASTA(ナスタ)
12,980税込14,278
1台
21日以内出荷
ポストと宅配ボックス(プチ宅unit)を組みわ合わせて据置設置する場合に使用すり、ポスト固定用背面パネルです。ポストと宅配ボックス(プチ宅unit)を組み合わせて据置設置する場合は、必ず背面用固定パネルをご利用ください。ポストと宅配ボックスの背面取付穴を固定用背面パネルの取付穴とビス留め+両面テープ貼りするだけの簡単取付です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど投函タイプ前入れ前出しブラック(BK)材質高純度フィライトステンレス粉体塗装適合機種(前入前出/防滴タイプ)KS-MB3202PU、KS-TL01R、KS-TL01RC設置場所屋内・屋外適合戸数:2仕様ポスト(プチ宅unit据置設置対応)固定用背面パネル部材