カテゴリ

  • 建築金物(26)
  • 建材・エクステリア(2)
絞り込み
ブランド
  • NASTA(ナスタ)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(263)
  • ParkerTAIYO(57)
  • YAMAHA(ヤマハ)(35)
  • SMC(33)
  • ホンダ(27)
  • スリーピース(24)
  • 未来工業(16)
  • 三菱(16)
  • CKD(12)
  • タンガロイ(11)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • TRUSCO(9)
  • クロダルマ(9)
  • KTC(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • キクスイサンダル(8)
  • 象印マホービン(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ks-10」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 多目的スリーブ用キャップ NASTA(ナスタ)

    多目的スリーブ用キャップ

    NASTA(ナスタ)(5件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    タッチタッチ開閉方式です。
    材質AES樹脂シルバーグレー
  • スリーブアダプター(パイプ延長用) NASTA(ナスタ)

    スリーブアダプター(パイプ延長用)

    NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    ストッパー及び目盛付です。 パイプ延長スリーブです。
    材質ABS樹脂
  • ステンレス多目的スリーブ用キャップ NASTA(ナスタ)

    ステンレス多目的スリーブ用キャップ

    NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質本体、フタ/ステンレス(SUS304)
  • 多目的スリーブ用キャップ NASTA(ナスタ)

    多目的スリーブ用キャップ

    NASTA(ナスタ)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ開閉方式です。
    材質AES樹脂シルバーグレー
  • ステンレス多目的スリーブ用キャップ(室外用) NASTA(ナスタ)

    ステンレス多目的スリーブ用キャップ(室外用)

    NASTA(ナスタ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    室内側よりパイプに手を入れて矢印の方向に回すとキャップは内側(室内側)に外れます。 室内側にKS-107PA(室内側用)とセットにしてお使い下さい。 フタの部分が二重シールになっているので漏水に対し、より効果があります。
    材質(本体)本体、フタ/ステンレス(SUS304)仕上バフ研磨適合パイプ径(Φmm)VU100(内径Φ107)
  • アルミ多目的スリーブ用キャップ NASTA(ナスタ)

    アルミ多目的スリーブ用キャップ

    NASTA(ナスタ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質本体、フタ/アルミニウム仕上アルマイト処理 クリア塗装
  • バルコニー物干金物(自在型) NASTA(ナスタ)

    バルコニー物干金物(自在型)

    NASTA(ナスタ)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種類自在式材質アルミニウム(A6063S押出形材)シルバー仕上アルマイト処理
  • 換気口パイプ NASTA(ナスタ)

    換気口パイプ

    NASTA(ナスタ)
    349税込384
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質PVC樹脂グレー
  • 防音フード NASTA(ナスタ)

    防音フード

    NASTA(ナスタ)
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    角型でシャープなデザインです。 止水板付。
    メタリックライトグレー仕上アクリル焼付塗装
  • ステンレス多目的スリーブ用キャップ NASTA(ナスタ)

    ステンレス多目的スリーブ用キャップ

    NASTA(ナスタ)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    前面の3本のねじを取り外すことによって、KS-75SCとKS-8955SR,SSの各前面の部分を交換することができます。KS-100SCにおいても同様です。
    仕上バフ研磨
  • 水返し板 パイプ接着タイプ NASTA(ナスタ)

    水返し板 パイプ接着タイプ

    NASTA(ナスタ)
    759税込835
    1セット(10個)
    3日以内出荷から11日以内出荷
    材質ABS樹脂ライトグレー
  • 仮枠アンカー NASTA(ナスタ)

    仮枠アンカー

    NASTA(ナスタ)
    829税込912
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    材質ABS樹脂
  • 延長リング NASTA(ナスタ)

    延長リング

    NASTA(ナスタ)
    1,298税込1,428
    1セット(10個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質ABS樹脂
  • 階数表示板 NASTA(ナスタ)

    階数表示板

    NASTA(ナスタ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品木ねじ(SUS)呼び3.8×32 2本、ワッシャー 2個材質本体:ABS樹脂、プレート:アルミニウム ヘアーライン仕上本体:黒、文字:黒(シルク印刷)寸法(幅W×高さH)(mm)190×210
  • 掲示板 マグネットボード/アルミニウム/屋内タイプ NASTA(ナスタ)

    掲示板 マグネットボード/アルミニウム/屋内タイプ

    NASTA(ナスタ)
    24,980税込27,478特価
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    屋内専用の掲示板です。 900×1200mm以下のサイズはタテ向き・ヨコ向きで使用できます。 枠はアルミニウムです。 付属のマグネットが使用できます。
    付属品マグネット材質枠:アルミ二ウム/掲示面:鉄複合板仕上枠:アルマイト処理/掲示面:アクリル焼付塗装
  • 投函防止プレート NASTA(ナスタ)

    投函防止プレート

    NASTA(ナスタ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    フラップの内側に取り付け、意匠性を損なわず不要なチラシ等の投函を防ぎます。
    レッド
  • P製階数表示板  公団型 NASTA(ナスタ)

    P製階数表示板 公団型

    NASTA(ナスタ)
    3,088税込3,397
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体にステンレスプレートをはめ込むため、取付ねじが見えません。 2個使用する場合は片方をスライドして取り付けることにより、踊り場用として使用できます。
    仕様公団規格文字付属品ステンレス十字穴付木ねじ(呼び4×25)×2、ワッシャー×2材質プレート/ステンレス(SUS304ヘアーライン)材質(本体)ABS樹脂文字色黒(シルク印刷)寸法(高さH×幅W)(mm)162×162
  • ステンレス階数表示板 NASTA(ナスタ)

    ステンレス階数表示板

    NASTA(ナスタ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    壁面リフォーム時に脱着可能なブラケット付です。 材質は、キズがつきにくく耐久性に優れたステンレス製です。
    付属品ステンレスバイントねじ(Φ3.8×30)×2、樹脂プラグ×2、ワッシャー×2材質化粧カバー/ステンレス(SUS304)ヘアーライン材質(本体)ステンレス(SUS304)BA文字色艶消し黒(シルク印刷)寸法(高さH×幅W)(mm)125×210
  • 門柱ユニット NASTA(ナスタ)

    門柱ユニット

    NASTA(ナスタ)
    54,980税込60,478特価
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    再配達の依頼や受取の待ち時間・発送の手間を省くことにより、時間に拘束されない新たなライフスタイルを創造します。 様々な問題をクリアし、郵便ポストでのメール便・大型郵便物の受取を実現しました。 荷物受取のための時間拘束がなくなり、在宅・不在にかかわらず宅配業者と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。 発送のために集荷場やコンビニにでかけたり、対面での受け渡しをする必要がなくなり宅配ボックスから手軽に発送が可能になりました。 設置場所に合わせて郵便ポストの投入・取付方向を選択可能(宅配ボックスは前入前出のみとなります)。 不在時でも宅配物の受取ができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(印鑑はお客様自身でご用意ください)。 電気不要のメカ式プッシュボタン錠前。ランニングコスト不要で経済的です。 LED照明は電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。 シート切り抜き文字が付属。
    用途戸建住宅に最適!付属品シート(ブラック)1枚または、シート(ライトグレー)1枚材質/仕上(支柱)アルミニウム/アルマイト処理クリア塗装、(名札パネル)高純度フェライトステンレス(0.8mm厚)/粉体塗装、(表札プレート)アクリル寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1793×210×400(施工後の参考高さ1493)適合サイズ(mm)【メール便・大型郵便物対応ポスト】W35×H320×D350、【宅配便 受取・発送ボックス】W130×H440×D330(350mL缶24入りケースが納まります)
  • ボックスナンバー 宅配ボックス用 NASTA(ナスタ)

    ボックスナンバー 宅配ボックス用

    NASTA(ナスタ)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質スコッチカルシートグレー
  • 掲示板 マグネットボード/アルミニウム/屋内タイプ NASTA(ナスタ)

    掲示板 マグネットボード/アルミニウム/屋内タイプ

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    8日以内出荷
    屋内専用です。1200×900mm以下のサイズはタテ向き・ヨコ向きで使用できます。枠はアルミニウムです。
    付属品マグネット 8個材質枠:アルミニウム、掲示板:鉄複合板仕上枠:アルマイト処理、掲示板:アクリル焼付塗装
  • 屋外換気口 ステンレス NASTA(ナスタ)

    屋外換気口 ステンレス

    NASTA(ナスタ)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    仕上焼付塗装 色:シルバー
  • 屋外換気口 ステンレス/深型タイプ NASTA(ナスタ)

    屋外換気口 ステンレス/深型タイプ

    NASTA(ナスタ)
    4,798税込5,278
    1個
    8日以内出荷
    仕上焼付塗装 色:シルバー
  • ワイヤーハンガー NASTA(ナスタ)

    ワイヤーハンガー

    NASTA(ナスタ)
    4,298税込4,728
    1個
    8日以内出荷
    材質本体:真鍮合金線径(Φmm)【ステンレスワイヤー】1.5最大荷重(kg)30
  • 屋外換気口 ステンレス/偏芯タイプ NASTA(ナスタ)

    屋外換気口 ステンレス/偏芯タイプ

    NASTA(ナスタ)
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷から21日以内出荷
    偏芯設計により、風雨の浸入を軽減させます。防虫網付。(ステンレス10メッシュ)
    仕上焼付塗装 色:シルバー
  • 屋外換気口 ステンレス NASTA(ナスタ)

    屋外換気口 ステンレス

    NASTA(ナスタ)
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    防虫網付。(ステンレス10メッシュ)
    仕上焼付塗装 色:シルバー
  • Qual 門柱ユニット 組み上げ出荷 NASTA(ナスタ)

    Qual 門柱ユニット 組み上げ出荷

    NASTA(ナスタ)
    109,800税込120,780
    1個
    17日以内出荷
    独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」:セキュリティに配慮したナスタ独自開発のフラップ構造により、郵便物や不在連絡票などの抜取行為に対して威力を発揮します。(意匠登録済)。ワンタイムパスワード式 プッシュボタン錠:2047通りの番号設定ができ、開錠するたびに設定した番号がリセットされる仕組みです。他人に番号を知られる心配もなく、荷物の取出時にも鍵は不要です。※緊急時には付属の鍵を使って開錠することもできます。LED照明:電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。ポストの取出方向:設置場所に合わせて、郵便物の取出方向が選べます。※宅配ボックスは前入前出のみとなります。フェイス:インターホンパネル・LED照明の有無が選択できます。ネームシート:付属のネームシートでお客様の名前を記入することができます。ブラックまたはライトグレーが1枚付属しております。
    付属品非常開錠キー2本、ポスト用スノコ2枚1セット、宅配ボックス用スノコ2枚1セット、ネームシート(ブラックまたはライトグレー)1枚、CD管ジョイント※インターホン取付仕様の場合、インターホンステー 1個、取付ねじ4本が同梱されています。※LED照明・表札付の場合、表札プレート1枚、取付化粧ねじ4本が同梱されています。材質支柱:シルバー、インターホンパネル:高純度フェライトステンレス t=0.8mm、表札プレート:アクリル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×1793×400(施工後の参考高さ1493)
  • 公団型ポスト 10戸用 NASTA(ナスタ)

    公団型ポスト 10戸用

    NASTA(ナスタ)
    63,980税込70,378
    1個
    25日以内出荷
    市販の南京錠で施錠できます。
    材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、丁番・掛金物:ステンレス(SUS304)タイプ10戸用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)495.4×858×301.4扉開閉方式設置場所屋内投函タイプ前入前出