カテゴリ

  • 建築金物(31)
絞り込み
ブランド
  • NASTA(ナスタ)
  • モノタロウ(5)
  • ホンダ(1,704)
  • SMC(78)
  • BIGM(丸山製作所)(47)
  • Panasonic(パナソニック)(44)
  • 三菱(27)
  • スリーピース(24)
  • オジデン(大阪自動電機)(22)
  • コガネイ(21)
  • 永田製作所(21)
  • DMM.make(20)
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • TRUSCO(17)
  • ユニワールド(16)
  • タンガロイ(15)
  • CKD(14)
  • エスコ(13)
  • クボタ計装(11)
  • MIYOSHI(小西製作所)(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ks-4」の検索結果

31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角型スライドレジスター NASTA(ナスタ)

    角型スライドレジスター

    NASTA(ナスタ)(8件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    薄型デザインで壁にぴったりフィットします。 フィルターセット(KS-PF40-SG)をセットできます。
    仕様防虫網付(ハイインパクトスチロール樹脂成形網)、開閉機能付、(付属ねじ)丸木ねじ(ユニクロ)3.5×32 4本材質ハイインパクトスチロール色シルバーグレー種類角型レジスター開口寸法(mm)(H×W)170×210(取付)有効換気面積(cm2)85通気量(m3/h)(9.8Pa時)130.2外寸法(高さH×幅W)(mm)200×250
  • 2×4用レジスター NASTA(ナスタ)

    2×4用レジスター

    NASTA(ナスタ)(4件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    室内側より防虫網の取り外しができ、掃除が容易です。(エアコンのエアフィルターを掃除するのと同じ要領で行えます。) 取付ピッチが455mmになっていますので、2×4工法のみでなく在来工法の住宅でも取り付けが容易です。 防虫網付。(サラン24メッシュ) 開閉機能付。
    付属品丸皿木ねじ(ユニクロ)呼び3.8×32 6本適合(フード)KS-76P1・KS-85P。材質ABS樹脂色シルバーグレー種類角型レジスター開口寸法(mm)100×415有効換気面積(cm2)102通気量(m3/h)(9.8Pa時)73.3
  • 門柱ユニット(ポストのみ付属タイプ) NASTA(ナスタ)

    門柱ユニット(ポストのみ付属タイプ)

    NASTA(ナスタ)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    3日以内出荷
    ・ポスト(上入前出/壁付・防雨タイプ)KS-MAB4を組み込んだ<門柱ユニット>です。・敷地サイズや動線に合わせて、ポストの設置位置が自由に選べます。(正面・背面)。・メール便や大型の郵便物でもスムーズに受け取れます。・独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)
    材質支柱:アルミニウム、インターホンボックス:ASA樹脂寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)正面設置:390×1860×230、背面設置170×1860×450(施工後の参考高さ1560)仕上支柱:アルマイト処理
  • 階数表示板 NASTA(ナスタ)

    階数表示板

    NASTA(ナスタ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品木ねじ(SUS)呼び3.8×32 2本、ワッシャー 2個材質本体:ABS樹脂、プレート:アルミニウム ヘアーライン仕上色本体:黒、文字:黒(シルク印刷)寸法(幅W×高さH)(mm)190×210
  • 切文字タイプ階数表示板アクリル NASTA(ナスタ)

    切文字タイプ階数表示板アクリル

    NASTA(ナスタ)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    歴史ある書体センチュリー・ゴシックを採用。 台座プレートは、ガラス色、黒色から選べます。 壁面より10mm浮かせることにより高級感を演出します。
    書体センチュリー・ゴシック
  • 気密フランジセット NASTA(ナスタ)

    気密フランジセット

    NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    パイプがねじ2本で容易に固定できます。 気密シートのテーピングが簡単です。 防湿シートの防水が気密ラバーで容易に作業できます。
    セット内容気密フランジ1枚、気密ラバー1枚材質気密フランジ/ABS樹脂気密ラバー/EPT(t=1.0mm)色黒
  • ステン切文字タイプ階数表示板 NASTA(ナスタ)

    ステン切文字タイプ階数表示板

    NASTA(ナスタ)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス文字と黒のプレートの落ち着いたデザインです。
    材質/仕上文字板/ステンレス(SUS304・ヘアーライン)台座プレート/アクリル 黒書体タイムズ・ボールド
  • P製階数表示板  公団型 NASTA(ナスタ)

    P製階数表示板 公団型

    NASTA(ナスタ)
    ¥3,088~税込¥3,397~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体にステンレスプレートをはめ込むため、取付ねじが見えません。 2個使用する場合は片方をスライドして取り付けることにより、踊り場用として使用できます。
    付属品ステンレス十字穴付木ねじ(呼び4×25)×2、ワッシャー×2仕様公団規格文字材質プレート/ステンレス(SUS304ヘアーライン)材質(本体)ABS樹脂文字色黒(シルク印刷)寸法(高さH×幅W)(mm)162×162
  • 階数表示板 踊場用 NASTA(ナスタ)

    階数表示板 踊場用

    NASTA(ナスタ)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    壁面リフォーム時に着脱可能なブラケット付です。材質は、キズがつきにくく耐久性に優れたステンレス製です。
    付属品バインドねじ(SUS) 呼び3.8×30 2本、樹脂プラグ 2本、ワッシャー 2個材質本体:ステンレス(SUS304 BA)、化粧カバー:ステンレス(SUS304 ヘアーライン)寸法(幅W×高さH)(mm)210×125表示艶消し黒(シルク印刷)
  • ステンレス階数表示板 NASTA(ナスタ)

    ステンレス階数表示板

    NASTA(ナスタ)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    壁面リフォーム時に脱着可能なブラケット付です。 材質は、キズがつきにくく耐久性に優れたステンレス製です。
    付属品ステンレスバイントねじ(Φ3.8×30)×2、樹脂プラグ×2、ワッシャー×2材質化粧カバー/ステンレス(SUS304)ヘアーライン材質(本体)ステンレス(SUS304)BA文字色艶消し黒(シルク印刷)寸法(高さH×幅W)(mm)125×210
  • 屋外換気口 樹脂/木枠留め用/壁面フラットタイプ NASTA(ナスタ)

    屋外換気口 樹脂/木枠留め用/壁面フラットタイプ

    NASTA(ナスタ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    壁面にあたる強風の吹き上げや、吹き込みを減少させます。防虫網付。適応屋内換気口:KS-410P。取付ねじピッチ(mm):W455×H105。自然換気
    材質ASA樹脂有効換気面積(cm2)72
  • 集合郵便受AMN型 静音大型ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    集合郵便受AMN型 静音大型ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    仕様前入前出材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(扉)ステンレス(SUS304)錠前静音大型ダイヤル錠
  • SUS製集合郵便受SA型 NASTA(ナスタ)

    SUS製集合郵便受SA型

    NASTA(ナスタ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    市販の南京錠で施錠できます。
    仕様前入前出材質丁番・掛金物/ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)投函タイプ前入れ前出し
  • スリーブ延長用アダプター NASTA(ナスタ)

    スリーブ延長用アダプター

    NASTA(ナスタ)
    ¥299税込¥329
    1個
    4日以内出荷
    材質ABS樹脂色ブラック適合パイプSU100(内径Φ100)
  • 宅配ボックス(Nasta Box LIGHT) 門柱ユニットタイプ インターホン取付仕様 LED照明無 NASTA(ナスタ)

    宅配ボックス(Nasta Box LIGHT) 門柱ユニットタイプ インターホン取付仕様 LED照明無

    NASTA(ナスタ)
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
    あらゆる設置ニーズに対応できる宅配ボックス。インターホンボックス、ポスト、宅配ボックス、玄関に必要な機能をこれ1つに。メール便※などの大型郵便物をスムーズに受け取り。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)
    用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム付属品ポスト取付用ねじ 6本、背面パネル 1枚、背面ステー 1個、支柱抜け止め 1本、インターホンボックス取付用ねじ 4本、PF管ジョイント 、ケーブルクランプ、ナイロンリベット 4本、非常解錠キー×2本(インターホン取付仕様の場合、インターホン取付用ねじ 2本が同梱されます。)材質インターホンボックス:ASA樹脂質量(kg)15.8高さH(mm)施工後(参考):1560寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×1860×355仕上支柱:アルマイト処理材質(支柱)アルミニウム設置方法門柱ユニットタイプ投函タイプ前入れ/後ろ出し
  • 宅配ボックス(Nasta Box LIGHT) 門柱ユニットタイプ インターホン無し仕様 LED照明付 NASTA(ナスタ)

    宅配ボックス(Nasta Box LIGHT) 門柱ユニットタイプ インターホン無し仕様 LED照明付

    NASTA(ナスタ)
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
    あらゆる設置ニーズに対応できる宅配ボックス。メール便※などの大型郵便物をスムーズに受け取り。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)。電球色( 8 灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.8W相当の消費電力で、省エネルギー長寿命です。
    用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム付属品ポスト取付用ねじ 6本、背面パネル 1枚、背面ステー 1個、支柱抜け止め 1本、インターホンボックス取付用ねじ 4本、PF管ジョイント 、ケーブルクランプ、ナイロンリベット 4本、非常解錠キー×2本材質インターホンボックス:ASA樹脂質量(kg)15.7高さH(mm)施工後(参考):1560寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×1860×355仕上支柱:アルマイト処理材質(支柱)アルミニウム設置方法門柱ユニットタイプ
  • 宅配ボックス(Nasta Box LIGHT) 門柱ユニットタイプ インターホン無し仕様 LED照明無 NASTA(ナスタ)

    宅配ボックス(Nasta Box LIGHT) 門柱ユニットタイプ インターホン無し仕様 LED照明無

    NASTA(ナスタ)
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
    あらゆる設置ニーズに対応できる宅配ボックス。メール便※などの大型郵便物をスムーズに受け取り。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)
    用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム付属品ポスト取付用ねじ 6本、背面パネル 1枚、背面ステー 1個、支柱抜け止め 1本、インターホンボックス取付用ねじ 4本、PF管ジョイント 、ケーブルクランプ、ナイロンリベット 4本、非常解錠キー×2本材質インターホンボックス:ASA樹脂質量(kg)15.7高さH(mm)施工後(参考):1560寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×1860×355仕上支柱:アルマイト処理材質(支柱)アルミニウム設置方法門柱ユニットタイプ
  • 宅配ボックス(Nasta Box LIGHT) 門柱ユニットタイプ インターホン取付仕様 LED照明付 NASTA(ナスタ)

    宅配ボックス(Nasta Box LIGHT) 門柱ユニットタイプ インターホン取付仕様 LED照明付

    NASTA(ナスタ)
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
    あらゆる設置ニーズに対応できる宅配ボックス。インターホンボックス、ポスト、宅配ボックス、玄関に必要な機能をこれ1つに。メール便※などの大型郵便物をスムーズに受け取り。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)。電球色( 8 灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.8W相当の消費電力で、省エネルギー長寿命です。
    用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム付属品ポスト取付用ねじ 6本、背面パネル 1枚、背面ステー 1個、支柱抜け止め 1本、インターホンボックス取付用ねじ 4本、PF管ジョイント 、ケーブルクランプ、ナイロンリベット 4本、非常解錠キー×2本(インターホン取付仕様の場合、インターホン取付用ねじ 2本が同梱されます。)材質インターホンボックス:ASA樹脂質量(kg)15.8高さH(mm)施工後(参考):1560寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×1860×355仕上支柱:アルマイト処理材質(支柱)アルミニウム設置方法門柱ユニットタイプ
  • ピクチャーレール 天井後付タイプ NASTA(ナスタ)

    ピクチャーレール 天井後付タイプ

    NASTA(ナスタ)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    8日以内出荷
    ・絵や額、洋服、時計や棚等が吊せるレールです。・いろいろな取付方法に合わせ8種類の形状をご用意しています。・取付ねじピッチ300mm以内。(ねじ長さ20mm以上)
    材質アルミニウム適合フックKS-PCR-1 または KS-PCR-1-Kサイズ(mm)4000
  • 天井後付用キャップ NASTA(ナスタ)

    天井後付用キャップ

    NASTA(ナスタ)
    ¥269税込¥296
    1個
    8日以内出荷
    厚さ(mm)1
  • 宅配ボックス プチ宅 背面化粧タイプ NASTA(ナスタ)

    宅配ボックス プチ宅 背面化粧タイプ

    NASTA(ナスタ)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。捺印システムで受領印を代行できます。 捺印部を雨水から保護し、押印しやすい構造。捺印システムは居住者の受領印を代行するものなので、必ず1ヶ所捺印システム付を設置してください。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。(捺印サイズ:Φ9.5)。大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。安心の非常脱出機構付き。 子供のイタズラにより、万が一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から扉を開けることができます。(H600タイプのみ)。シンプルで合わせやすいカラーバリエーション。
    材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉・背面化粧扉:ステンレス(SUS304) t=0.8mm錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入前出
  • タラップ アングル付 NASTA(ナスタ)

    タラップ アングル付

    NASTA(ナスタ)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    11日以内出荷
    ・タラップの後付が容易にできます。・別途ガード付も製作可能です。
    材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアーライン研磨
  • 宅配ボックス プチ宅 背面化粧タイプ NASTA(ナスタ)

    宅配ボックス プチ宅 背面化粧タイプ

    NASTA(ナスタ)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    11日以内出荷
    電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。捺印システムで受領印を代行できます。 捺印部を雨水から保護し、押印しやすい構造。捺印システムは居住者の受領印を代行するものなので、必ず1ヶ所設置してください。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。安心の非常脱出機構付き。 子供のイタズラにより、万が一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から扉を開けることができます。(H600タイプのみ)。シンプルで合わせやすいカラーバリエーション。
    錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入前出
  • プチ宅 防水型 W280シリーズ NASTA(ナスタ)

    プチ宅 防水型 W280シリーズ

    NASTA(ナスタ)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    15日以内出荷
    集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズ! 後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。 電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。 防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。 捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。 壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
    用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)防水仕様規格IPX4対応錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入前出
  • プチ宅 防水型 W360シリーズ NASTA(ナスタ)

    プチ宅 防水型 W360シリーズ

    NASTA(ナスタ)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    15日以内出荷
    集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズ! 後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。 電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。 防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。 捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。 壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
    用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)錠前プッシュボタン錠防水性規格IPX4対応投函タイプ前入れ前出し
  • 宅配ボックス 幅木のみ NASTA(ナスタ)

    宅配ボックス 幅木のみ

    NASTA(ナスタ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    17日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)色ステンカラー仕上No.4仕上
  • ポスト(プチ宅unit据置設置対応)固定用背面パネルH120ポスト用ブラック NASTA(ナスタ)

    ポスト(プチ宅unit据置設置対応)固定用背面パネルH120ポスト用ブラック

    NASTA(ナスタ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    21日以内出荷
    ポストと宅配ボックス(プチ宅unit)を組みわ合わせて据置設置する場合に使用すり、ポスト固定用背面パネルです。ポストと宅配ボックス(プチ宅unit)を組み合わせて据置設置する場合は、必ず背面用固定パネルをご利用ください。ポストと宅配ボックスの背面取付穴を固定用背面パネルの取付穴とビス留め+両面テープ貼りするだけの簡単取付です。
    用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど仕様ポスト(プチ宅unit据置設置対応)固定用背面パネル部材適合戸数:2適合機種(前入前出/防滴タイプ)KS-MB4202PU、KS-TL01R、KS-TL01RC材質高純度フィライトステンレス粉体塗装色ブラック(BK)設置場所屋内・屋外投函タイプ前入れ前出し
  • 宅配ボックス(STANDARD) 前入前出 アナログキー 防水タイプ Dユニット NASTA(ナスタ)

    宅配ボックス(STANDARD) 前入前出 アナログキー 防水タイプ Dユニット

    NASTA(ナスタ)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    21日以内出荷
    プッシュボタン錠前採用で電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。防水規格IPX4対応で大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。ボックス内に預けられた荷物を雨から守ります。製品幅寸法は500mmです。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認も可能です。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。(S、M、Lボックスのみ)。床固定のみの据置設置が可能です。
    用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど付属品連結シール材1本、連結ねじセット1セット仕様捺印なし材質スチール(SGCC)質量(kg)56タイプ前入前出寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1780×535仕上粉体塗装(本体:ブラック)ボックス組合わせSS+M+M錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入れ前出し
  • ポスト(プチ宅unit据置設置対応)固定用背面パネルH100ポスト用ブラック NASTA(ナスタ)

    ポスト(プチ宅unit据置設置対応)固定用背面パネルH100ポスト用ブラック

    NASTA(ナスタ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    21日以内出荷
    ポストと宅配ボックス(プチ宅unit)を組みわ合わせて据置設置する場合に使用すり、ポスト固定用背面パネルです。ポストと宅配ボックス(プチ宅unit)を組み合わせて据置設置する場合は、必ず背面用固定パネルをご利用ください。ポストと宅配ボックスの背面取付穴を固定用背面パネルの取付穴とビス留め+両面テープ貼りするだけの簡単取付です。
    用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど仕様ポスト(プチ宅unit据置設置対応)固定用背面パネル部材適合戸数:2適合機種(前入前出/防滴タイプ)KS-MB3202PU、KS-TL01R、KS-TL01RC材質高純度フィライトステンレス粉体塗装色ブラック(BK)設置場所屋内・屋外投函タイプ前入れ前出し
  • 貫通配達ユニット 大型郵便物対応ポスト&宅配ボックス一体タイプ NASTA(ナスタ)

    貫通配達ユニット 大型郵便物対応ポスト&宅配ボックス一体タイプ

    NASTA(ナスタ)
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    26日以内出荷
    大型郵便物対応ポストと宅配ボックスが一体になった貫通配達ユニットは、封筒や手紙などの郵便物、メール便、宅配便の荷物や書留郵便など、これ1台でまとめて受け取れます。 悪天候の日や休日のお化粧前でも、家から出ずに郵便物や荷物が受け取れます。 扉を開けなくても届いた荷物を確認できます。また屋内側受取扉には覗き込み防止のため光拡散効果のある型ガラスを採用しております。 独自開発のロック機構を備えているため、キーや暗証番号は不要です。 不在時でも荷物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(。印鑑は付属しておりません。)
    材質本体・ダクト部・フロントパネル:高耐食性溶融めっき鋼板t=0.8mm/屋内扉サッシ:PVC(樹脂色:ホワイト)、ガラス:Low-Eペアガラス(型ガラス)寸法(幅W×高さH)(mm)屋外側374×865/屋内側384×894仕上フロントパネル:表面フッ素加工PVC樹脂/本体・ダクト部:粉体塗装扉開閉方式横設置場所屋内/屋外収納の目安W315×H395×D225(mm)※耐荷重:30kg投函タイプ前入れ後出し
  • 宅配ボックス(Nasta Box FRONT) 宅配ユニット NASTA(ナスタ)

    宅配ボックス(Nasta Box FRONT) 宅配ユニット

    NASTA(ナスタ)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    30日以内出荷から33日以内出荷
    宅配ボックスにポストがついたコンポーネント式です。防水規格IPX4対応で屋外設置が可能です。(床固定のみの据置設置が可能)。据置タイプで自立が可能です。設置自由度が高い、幅855mm(ポスト3列時)。宅配ボックスの錠前はアナログタイプのプッシュボタン錠前で、電源を使用せず経済的です。 暗証番号は任意の桁数、及び番号で設定できます。(組み合わせは2,047通りです)。各ユニットの組み合わせが可能。住戸数に応じて自由に選択できます。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認が可能です。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。※ボックス扉数の目安は世帯数の約50%です。盗難配慮機構(意匠登録済)。大型郵便物を受け取ることができ、独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付
    材質扉・本体:スチール(SGCC) 粉体塗装錠前プッシュボタン錠