カテゴリ

  • 建築金物(13)
絞り込み
ブランド
  • NASTA(ナスタ)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2)
  • 東芝キヤリア(2)
  • 三菱電機(1)
  • ACE(エース)(1)
  • ユニックス[建築金物](1)
  • シルファー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ks-88pr001」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 屋内換気口 風量・風向調節タイプ(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)

    屋内換気口 風量・風向調節タイプ(アレルフィルター付)

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    壁が汚れにくいオリジナルカバー構造:カバーに独自の構造を採用しました。風量は確保しつつ、吹き込む風を直接壁に当てないので、壁面の汚れを大幅に軽減することができます。着脱式カバーの向きを変えることで部屋の隅でも壁汚れを緩和させます。カバーと本体カバーが丸ごと取り外せるのでメンテナンスが簡単で長く清潔に使えます。アレルフィルター付。スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。風量調節機構付。3方向の開口部があるカバーの向きを自由に変えることができます。設置状況により、壁・家具・カーテン等に風が直接当たらないようにできます。
    仕様アレルフィルター付材質ABS樹脂シルバーグレー種類角型レジスター
  • 屋内換気口 風量・風向調節タイプ/フィルター付 NASTA(ナスタ)

    屋内換気口 風量・風向調節タイプ/フィルター付

    NASTA(ナスタ)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    壁が汚れにくいオリジナルカバー構造:カバーに独自の構造を採用しました。風量は確保しつつ、吹き込む風を直接壁に当てないので、壁面の汚れを大幅に軽減することができます。風向きが変えられる着脱式カバー:3方向の開口部があるカバーの向きを自由に変えることができます。設置状況により、壁・家具・カーテン等に風が直接当たらないようにできます。通気量が確保できるデザイン:カバー裏側にある風量調整プレートによって、室内に取り入れる空気の量を調節できます。「閉※1」「1段階」「2段階」の3通りの風量に調節できます。リフォームにも最適:本体とカバーが分割されているため、カバーを交換するだけで誰でも簡単リフォームが可能です。クロス貼替の際も切り口を隠すことができ手軽に美しく仕上がります。小さな虫の侵入を防ぐフィルター枠:通気量を確保しながら、小さな虫の侵入を防ぎます。定期的に水洗いしていただくことで長く清潔に使えます。結露水の浸入を防ぐ止水板付:屋内換気口内、とくにフィルター部分は結露が発生しやすい場所です。そこでフィルターよりも室内側にあるフィルターカートリッジに止水板を設置することで、結露水の浸入を防ぎます。丸ごと取り外せて簡単メンテナンス:フィルター交換が簡単なのはもちろん、パイプの中までしっかり掃除することができます。
    材質ASA樹脂シルバーグレー
  • プッシュ式レジスター断熱密閉型(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)

    プッシュ式レジスター断熱密閉型(アレルフィルター付)

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
    仕様網・アレルフィルター付材質ABS樹脂シルバーグレー種類角型レジスター
  • 負圧作動レジスター NASTA(ナスタ)

    負圧作動レジスター

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。 前面パネルをプッシュするだけで(閉、セーブ、全開)にすることができます。 レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。 高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプ(前面パネル閉時) 樹脂ネット付をご用意しました。 花粉除去用フィルター付(20μm花粉90%除去)をご用意しました。 強風時などは前面パネルを閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。) 性能を効率よく発揮させるため、屋外フードはKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHE、KS-8605SH2のご使用をお勧めします。 プッシュ式レジスター断熱密閉型(KS-8841PRFK3/KS-8641PRFK3/KS-8841PR3/KS-8641PR3)と同一デザインなので、部屋に統一感が生まれます。
    材質ABS樹脂シルバーグレー適合パイプ径(Φmm)キョ-ワ150(内径Φ152)
  • 丸型レジスター NASTA(ナスタ)

    丸型レジスター

    NASTA(ナスタ)(19件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
    シルバーグレー
  • プッシュ式レジスター断熱密閉型 NASTA(ナスタ)

    プッシュ式レジスター断熱密閉型

    NASTA(ナスタ)(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    シンプル・コンパクトなデザインなので、お部屋のインテリアに調和します。 前面パネル中央をおすだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。 高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時) 防虫網付。(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。 内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
    材質ABS樹脂仕様網付シルバーグレー
  • プッシュ式レジスター NASTA(ナスタ)

    プッシュ式レジスター

    NASTA(ナスタ)(15件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付。(ABS樹脂形成網) 前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
    種類角型レジスター材質ABSシルバーグレータイプ-
  • アレルフィルター(メンテナンス用) NASTA(ナスタ)

    アレルフィルター(メンテナンス用)

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(5枚)
    当日出荷
    スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。
    仕様水洗い:可能材質ポリエステル(グリーン)厚さ(mm)12グリーン交換目安半年
  • アレルフィルター(メンテナンス用) NASTA(ナスタ)

    アレルフィルター(メンテナンス用)

    NASTA(ナスタ)
    2,398税込2,638
    1セット(5枚)
    当日出荷
    スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。
    材質ポリエステル(グリーン)厚さ(mm)12グリーンサイズΦ81適合品番KS-V20RA、KS-V20RAS、KS-V20R、KS-V20RS、KS-88PR001FKA、KS-88PR001FK、V41PS2-SG、V41PS2-BK、V41PS2-CG、V40PS2-SG、V40PS2-BK、V40PS2-CG
  • フィルターカートリッジ フィルター:アレルフィルター(メンテナンス用) NASTA(ナスタ)

    フィルターカートリッジ フィルター:アレルフィルター(メンテナンス用)

    NASTA(ナスタ)
    2,098税込2,308
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    アレルフィルターに活性炭を組み合わせ、新鮮な外気をさらに浄化して取り入れます。20μm花粉(スギ花粉程度)を90%除去し、活性炭により大気汚染物質の流入を軽減します。(社内試験)
    材質ABS樹脂・ポリエステル・活性炭
  • 屋内換気口 差圧タイプ NASTA(ナスタ)

    屋内換気口 差圧タイプ

    NASTA(ナスタ)
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。着脱式カバーの向きを変えることで部屋の隅でも壁汚れを緩和させます。強風時など常に閉じておきたい場合は、カバー裏側の風量調整板を回転することによって閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)。レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。フィルター付とアレルフィルター付をご用意しております。風量調節機構付。性能を効率よく発揮させるため、屋外換気口はKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHEのご使用をおすすめします。同一デザインで屋内換気口(風量・風向調節タイプ)(KS-88PR001F / KS-88PR001FKA/KS-86PR001F/KS-86PR001FKA)を用意しております。
    材質ASA樹脂シルバーグレー適合パイプキョーワ150(内径Φ152)
  • プッシュ式丸型レジスター NASTA(ナスタ)

    プッシュ式丸型レジスター

    NASTA(ナスタ)(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。 フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
    種類丸型レジスター材質ABS樹脂シルバーグレー
  • プッシュ式レジスター断熱密閉型 NASTA(ナスタ)

    プッシュ式レジスター断熱密閉型

    NASTA(ナスタ)(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な切風音を解消した密閉タイプです。(グリル閉時) プッシュ部分を押すだけで、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網)。 前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。
    種類角型レジスター材質ABS樹脂シルバーグレー
換気口カテゴリ