カテゴリ
- 建築金物(17)
絞り込み
ブランド
- NASTA(ナスタ)
- BIGM(丸山製作所)(72)
- メディアカバーマーケット(30)
- スリーピース(24)
- タンガロイ(17)
- 永田製作所(17)
- パトライト(PATLITE)(7)
- CKD(6)
- クボタ計装(5)
- タジマツール(TJMデザイン)(4)
- ニッセイ(4)
- ヤナセ(柳瀬)(4)
- 南電機(4)
- 三菱(4)
- イチグチ(3)
- イマオコーポレーション(3)
- 東洋技研(3)
- サーモポート(3)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(3)
- ブランドをもっと見る
「ks15」の検索結果
特価

屋内換気口 角型 差圧タイプ 樹脂ネット付(アレルフィルター付)Φ150
NASTA(ナスタ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。前面パネルをプッシュするだけで(閉、セーブ、全開)にすることができます。レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した、密閉タイプです。(前面パネル閉時)。強風時などは前面パネルを閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)。性能を効率よく発揮させるため、屋外換気口はKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHEご使用をおすすめします。仕様樹脂ネット・アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレー種類角型レジスター適合パイプキョーワ150(内径Φ152)
負圧作動レジスター
NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。 前面パネルをプッシュするだけで(閉、セーブ、全開)にすることができます。 レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。 高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプ(前面パネル閉時) 樹脂ネット付をご用意しました。 花粉除去用フィルター付(20μm花粉90%除去)をご用意しました。 強風時などは前面パネルを閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。) 性能を効率よく発揮させるため、屋外フードはKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHE、KS-8605SH2のご使用をお勧めします。 プッシュ式レジスター断熱密閉型(KS-8841PRFK3/KS-8641PRFK3/KS-8841PR3/KS-8641PR3)と同一デザインなので、部屋に統一感が生まれます。材質ABS樹脂色シルバーグレー適合パイプ径(Φmm)キョ-ワ150(内径Φ152)
屋内換気口 差圧タイプ
NASTA(ナスタ)¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。着脱式カバーの向きを変えることで部屋の隅でも壁汚れを緩和させます。強風時など常に閉じておきたい場合は、カバー裏側の風量調整板を回転することによって閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)。レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。フィルター付とアレルフィルター付をご用意しております。風量調節機構付。性能を効率よく発揮させるため、屋外換気口はKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHEのご使用をおすすめします。同一デザインで屋内換気口(風量・風向調節タイプ)(KS-88PR001F / KS-88PR001FKA/KS-86PR001F/KS-86PR001FKA)を用意しております。材質ASA樹脂色シルバーグレー適合パイプキョーワ150(内径Φ152)
屋内換気口 差圧タイプ150Φ(アレルフィルター付)
NASTA(ナスタ)¥5,388税込¥5,9271個4日以内出荷レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。着脱式カバーの向きを変えることで部屋の隅でも壁汚れを緩和させます。強風時など常に閉じておきたい場合は、カバー裏側の風量調整板を回転することによって閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)。 レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。風量調節機構付。性能を効率よく発揮させるため、屋外換気口はKS-V15FS、KS-V15AH、KS8620SHEのご使用をおすすめします。3方向の開口部があるカバーの向きを自由に変えることができます。設置状況により、壁・家具・カーテン等に風が直接当たらないようにできます。仕様アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレー適合パイプキョーワ150(内径Φ152)
P製階数表示板 公団型
NASTA(ナスタ)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷本体にステンレスプレートをはめ込むため、取付ねじが見えません。 2個使用する場合は片方をスライドして取り付けることにより、踊り場用として使用できます。付属品ステンレス十字穴付木ねじ(呼び4×25)×2、ワッシャー×2仕様公団規格文字材質プレート/ステンレス(SUS304ヘアーライン)材質(本体)ABS樹脂文字色黒(シルク印刷)寸法(高さH×幅W)(mm)162×162
ステンレス階数表示板
NASTA(ナスタ)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から4日以内出荷壁面リフォーム時に脱着可能なブラケット付です。 材質は、キズがつきにくく耐久性に優れたステンレス製です。付属品ステンレスバイントねじ(Φ3.8×30)×2、樹脂プラグ×2、ワッシャー×2材質化粧カバー/ステンレス(SUS304)ヘアーライン材質(本体)ステンレス(SUS304)BA文字色艶消し黒(シルク印刷)寸法(高さH×幅W)(mm)125×210
耐外風高性能フード
NASTA(ナスタ)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷耐外風構造による強風時の雨や風に対する吹き込みを防止しながら低圧損を実現しました。(PAT.P) 壁汚れ防止構造。 防火ダンパー付に72℃用を設定しました。(バイメタル式) 特定防火設備該当品です。(ダンパー付)仕上アクリル焼付塗装
角型床下換気口用防虫断熱パーツ
NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から6日以内出荷角型床下換気口に取り付け可能な防虫網付断熱パーツです。 両面テープで貼るだけの簡単取付です。 断熱のフタは取り外し可能です。適合KS-0311P-13(15)、KS-0311PN-13(15)用材質ABS樹脂色ライトグレー
戸建郵便受箱
NASTA(ナスタ)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷付属品モルタル付着シート1台分、スノコ1個材質(本体・口金プレート)高耐蝕性溶融めっき鋼板(0.8mm)、(口金)PC/ABS樹脂、(枠)ABS樹脂、(扉)ポリカーボネート、(スペーサー)高耐蝕性溶融めっき鋼板(0.8mm)、(ナスタガード)PC/ABS樹脂質量(kg)9.7タイプ大型郵便物対応/前入後出/口金・防滴錠前専用大型ダイヤル錠投函タイプ前入れ後出し