カテゴリ

  • 建築金物(65)
  • 建材・エクステリア(5)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
  • NASTA(ナスタ)
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(88)
  • LEAD(リード工業)(30)
  • omron(オムロン)(26)
  • SMC(69)
  • TRUSCO(33)
  • YAMAHA(ヤマハ)(155)
  • アサヒシューズ(189)
  • エスコ(245)
  • オジデン(大阪自動電機)(42)
  • コガネイ(23)
  • スリーピース(24)
  • タンガロイ(30)
  • ツヨロン(藤井電工)(28)
  • ホンダ(91)
  • 三菱(104)
  • 常磐精工(48)
  • 杉山金属(39)
  • 永田製作所(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ks2」の検索結果

71件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リフォーム対応室名札 NASTA(ナスタ)

    リフォーム対応室名札

    NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    既存の室名札(KS-N2A・KS-N2S・KS-N2-SG・KS-N2P-SG等)を外した際の壁の汚れや取付跡を隠すことができるので、リフォームにも最適な室名札です。 施工ピッチをW100とW150の2種類、設けました。 名札部は耐候性を向上させるためにPET(透明)を採用しました。 名札部は正面に取り出せます。 ステンレスの素材を生かしたシンプルなデザインです。(KS-NR2Sのみ)
    材質(ベース)ABS樹脂寸法(高さH×幅W)(mm)145×282
  • 換気用フード NASTA(ナスタ)

    換気用フード

    NASTA(ナスタ)(21件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。 薄型形状で住宅の外観をみだしません。 外壁面に先付け、後付け共に使用できます。 外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。 製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)
    取付穴径(Φmm)4取付穴ピッチ(mm)H178×W228有効換気面積(cm2)54
  • 換気用フード NASTA(ナスタ)

    換気用フード

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    適合レジスター/KS-6040P2・44P・6010P(150×200)、KS-6050PFK(137×187)材質ポリプロピレン(耐寒性)寸法(高さH×幅W)(mm)200×250有効換気面積(cm2)85
  • Nasta Interphone2用 増設・交換用インターホン玄関子機 NASTA(ナスタ)

    Nasta Interphone2用 増設・交換用インターホン玄関子機

    NASTA(ナスタ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    Nasta Interphone 2(KS-ND02A)用の増設や交換用の玄関子機です。室内親機1台につき、玄関子機は2台接続可能です。
    付属品なべ小ねじ(SUS)呼び4×28 2本、丸木ねじ(SUS)呼び4×18 2本、 ワッシャー2個、玄関子機壁付ベース 1個その他夜間撮影:【玄関子機】ナイトビジョン材質難燃性PC樹脂質量(g)約215(玄関子機壁付ベースを含む)電源室内親機より供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×123×36.3使用環境【温度】-10~50℃ / 【湿度】90%以下(結露なきこと)視野角【玄関子機】水平:約120° / 垂直:約70°取付け方法【玄関子機】JIS1個用スイッチボックス、もしくは壁付け(玄関子機壁付ベース付属)映像素子HD防水性IP54
  • Nasta Interphone2用 増設用インターホンモニター NASTA(ナスタ)

    Nasta Interphone2用 増設用インターホンモニター

    NASTA(ナスタ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
    Nasta Interphone 2(KS-ND02A)用の増設モニターです。増設モニターを取り付ければ、他の部屋からでも訪問者対応ができ、家族間の通話にも対応します。室内親機1台につき、増設モニターは1台接続可能です。
    付属品なべ小ねじ(SUS)呼び4×28 2本、丸木ねじ(SUS)呼び4×18 2本、ワッシャー 2個、室内親機壁付ベース 1個材質難燃性PC・ABS樹脂質量(g)330電源室内親機より供給使用温度(℃)0~40(結露なきこと)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142.5×150.5×30.9取付け方法壁付け(室内親機壁付ベース付属)液晶モニター4.3インチ
  • 負圧作動レジスター NASTA(ナスタ)

    負圧作動レジスター

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。 前面パネルをプッシュするだけで(閉、セーブ、全開)にすることができます。 レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。 高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプ(前面パネル閉時) 樹脂ネット付をご用意しました。 花粉除去用フィルター付(20μm花粉90%除去)をご用意しました。 強風時などは前面パネルを閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。) 性能を効率よく発揮させるため、屋外フードはKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHE、KS-8605SH2のご使用をお勧めします。 プッシュ式レジスター断熱密閉型(KS-8841PRFK3/KS-8641PRFK3/KS-8841PR3/KS-8641PR3)と同一デザインなので、部屋に統一感が生まれます。
    材質ABS樹脂色シルバーグレー適合パイプ径(Φmm)キョ-ワ150(内径Φ152)
  • 角型プッシュ式レジスター NASTA(ナスタ)

    角型プッシュ式レジスター

    NASTA(ナスタ)(12件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    プッシュ部分を軽く押すだけで、スムーズに開閉できます。 パネルの裏面に断熱材とシート材を設けていますので冷たい外気を遮断し密閉性に優れています。
    用途断熱密閉型仕様防虫網付(ABS樹脂成形網)、(付属ねじ)丸皿木ねじ(SUS)3.8×32 4本材質ABS樹脂色シルバーグレー種類角型レジスター有効換気面積(cm2)88通気量(m3/h)(9.8Pa時)66.3
  • 階数表示板 NASTA(ナスタ)

    階数表示板

    NASTA(ナスタ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品木ねじ(SUS)呼び3.8×32 2本、ワッシャー 2個材質本体:ABS樹脂、プレート:アルミニウム ヘアーライン仕上色本体:黒、文字:黒(シルク印刷)寸法(幅W×高さH)(mm)190×210
  • ステン切文字タイプ階数表示板 NASTA(ナスタ)

    ステン切文字タイプ階数表示板

    NASTA(ナスタ)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス文字と黒のプレートの落ち着いたデザインです。
    材質/仕上文字板/ステンレス(SUS304・ヘアーライン)台座プレート/アクリル 黒書体タイムズ・ボールド
  • 切文字タイプ階数表示板アクリル NASTA(ナスタ)

    切文字タイプ階数表示板アクリル

    NASTA(ナスタ)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    歴史ある書体センチュリー・ゴシックを採用。 台座プレートは、ガラス色、黒色から選べます。 壁面より10mm浮かせることにより高級感を演出します。
    書体センチュリー・ゴシック
  • P製階数表示板  公団型 NASTA(ナスタ)

    P製階数表示板 公団型

    NASTA(ナスタ)
    ¥3,088~税込¥3,397~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体にステンレスプレートをはめ込むため、取付ねじが見えません。 2個使用する場合は片方をスライドして取り付けることにより、踊り場用として使用できます。
    付属品ステンレス十字穴付木ねじ(呼び4×25)×2、ワッシャー×2仕様公団規格文字材質プレート/ステンレス(SUS304ヘアーライン)材質(本体)ABS樹脂文字色黒(シルク印刷)寸法(高さH×幅W)(mm)162×162
  • フィルターカートリッジ フィルター:アレルフィルター(メンテナンス用) NASTA(ナスタ)

    フィルターカートリッジ フィルター:アレルフィルター(メンテナンス用)

    NASTA(ナスタ)
    ¥2,098税込¥2,308
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    アレルフィルターに活性炭を組み合わせ、新鮮な外気をさらに浄化して取り入れます。20μm花粉(スギ花粉程度)を90%除去し、活性炭により大気汚染物質の流入を軽減します。(社内試験)
    材質ABS樹脂・ポリエステル・活性炭
  • D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ)

    D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ

    NASTA(ナスタ)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。盗難配慮機構(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付
    材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式上設置場所屋内投函タイプ前入前出
  • アレルフィルター(メンテナンス用) NASTA(ナスタ)

    アレルフィルター(メンテナンス用)

    NASTA(ナスタ)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(5枚)
    当日出荷
    スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。
    材質ポリエステル(グリーン)厚さ(mm)12色グリーンサイズΦ81適合品番KS-V20RA、KS-V20RAS、KS-V20R、KS-V20RS、KS-88PR001FKA、KS-88PR001FK、V41PS2-SG、V41PS2-BK、V41PS2-CG、V40PS2-SG、V40PS2-BK、V40PS2-CG
  • 階数表示板 踊場用 NASTA(ナスタ)

    階数表示板 踊場用

    NASTA(ナスタ)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    壁面リフォーム時に着脱可能なブラケット付です。材質は、キズがつきにくく耐久性に優れたステンレス製です。
    付属品バインドねじ(SUS) 呼び3.8×30 2本、樹脂プラグ 2本、ワッシャー 2個材質本体:ステンレス(SUS304 BA)、化粧カバー:ステンレス(SUS304 ヘアーライン)寸法(幅W×高さH)(mm)210×125表示艶消し黒(シルク印刷)
  • ポスト用投函防止プレート NASTA(ナスタ)

    ポスト用投函防止プレート

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ・未入居時のポストに投函される不要なチラシ等の投函を防止・警告します。・取付方法は樹脂バネ構造により、ワンタッチで投入口に差し込むだけです。また耐光性インクを使用しており、色褪せしにくい文字表示です。
    材質PET樹脂(透明)
  • ステンレス階数表示板 NASTA(ナスタ)

    ステンレス階数表示板

    NASTA(ナスタ)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    壁面リフォーム時に脱着可能なブラケット付です。 材質は、キズがつきにくく耐久性に優れたステンレス製です。
    付属品ステンレスバイントねじ(Φ3.8×30)×2、樹脂プラグ×2、ワッシャー×2材質化粧カバー/ステンレス(SUS304)ヘアーライン材質(本体)ステンレス(SUS304)BA文字色艶消し黒(シルク印刷)寸法(高さH×幅W)(mm)125×210
  • 屋内換気口 丸型 風量調整タイプ(アレルフィルター付)Φ100 NASTA(ナスタ)

    屋内換気口 丸型 風量調整タイプ(アレルフィルター付)Φ100

    NASTA(ナスタ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    プッシュ開閉機構と目盛付風量調整機構付です。プッシュタイプによるワンタッチ開閉機構により、局所換気併用時の全開が可能です。キャップ密閉時は風速25m/sまでの外気を遮断します。摺動部は耐摩耗性樹脂を使用し、カム機構を内蔵。耐久性、防塵性に優れています。
    付属品なべタッピンねじ(SUS)呼び3.5×30 4本仕様アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレー種類丸型レジスター適合パイプSU100(内径Φ100)通気量(m3/h)メモリMax開:14.8/メモリMax閉:14.0/メモリ3閉:11.3/メモリ2閉:10.3/メモリ1閉:8.2
  • D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ)

    D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ

    NASTA(ナスタ)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)。扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。(横開き)
    材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト設置場所屋内投函タイプ前入前出
  • D-ALL ポスト 前入後出/防滴タイプ NASTA(ナスタ)

    D-ALL ポスト 前入後出/防滴タイプ

    NASTA(ナスタ)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。(横開き)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
    材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト設置場所屋内/屋外投函タイプ前入後出
  • 室内物干 ANGEL HANGER(天吊りタイプ) NASTA(ナスタ)

    室内物干 ANGEL HANGER(天吊りタイプ)

    NASTA(ナスタ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ポールは長さが調節できます。 スペースを有効に活用できる天井付タイプです。 使用しない時は、ポールを端に寄せておくことができます。 また、着脱も容易なので使い勝手は抜群です。 木ねじ2~3本で取り付けられるので、ひとりでも短時間で施工できます。 8kg(レール1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
    用途天井取付用セット内容レール 1本、ポール 2本、トラスタッピンねじ(SUS・呼び4.5×35) 3本材質レール/スチールポール/アルミニウム色シルバーグレー種類昇降式仕上アクリル焼付塗装
  • D-ALL ポスト 前入前出/防滴タイプ NASTA(ナスタ)

    D-ALL ポスト 前入前出/防滴タイプ

    NASTA(ナスタ)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
    材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式上設置場所屋内/屋外投函タイプ前入前出
  • Nasta Interphone2 標準セット NASTA(ナスタ)

    Nasta Interphone2 標準セット

    NASTA(ナスタ)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    4日以内出荷
    デザイン:シンプルに、そして、上質に。 すっきりと洗練されたシルエット。シンプルを極めたデザインは、建築と調和し美しくなじみます。それでいて機能性も両立。見る・話す・確認するの使いやすさをとことん追求しています。サウンドデザイン:自分の心地よさで選べる、6つの音色。 サウンドデザイナーJEMAPUR氏と共に「生活環境としての音」という視点から日常の快適さを追求し、人がよりリラックスできる響きを目指しました。自然と調和すると言われる音階、心地よさをデザインしています。自然のリズムや響きに調和する音 A=432Hz。荷物受取:置き配も対面もスムーズ。荷物の受け取りなら、ナスタです。 オンラインショッピングが増えた今、インターホンに求められているのが荷物受け取りの便利さ。ナスタは、自動応答とスマホ対応で、留守中でも手が離せない時でも安心。配達の時間に縛られず、毎日快適にくらせます。自動応答:留守中や、家にいても出られない時は、自動応答で置き配を指定できる。スマホ対応:家じゅうどこでも、外からでも、スマホでの対応が可能。防犯:24時間防犯カメラ機能で安心してくらす。24時間録画・録音で、家族みんないつでも安心。照明がなくてもOK、ナイトビジョンで夜も見守る。玄関前が気になったらどこからでもスマホでチェック。おやすみモードで静かな空間に。電気錠連携でインターホンから解錠。他世帯連携でコミュニケーションをスムーズに。住宅用火災警報器・ガス警報器連携で危険をお知らせ
    付属品なべ小ねじ(SUS)呼び4×28 4本、丸木ねじ(SUS)呼び4×18 4本、ワッシャー 4個、玄関子機壁付ベース 1個、室内親機壁付ベース 1個その他夜間撮影:【玄関子機】ナイトビジョンセット内容玄関子機、室内親機、専用アプリ材質【室内親機】難燃性PC・ABS樹脂、【玄関子機】難燃性PC樹脂質量(g)【室内親機】400、【玄関子機】約215(玄関子機壁付ベースを含む)電源(V)【室内親機】AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)【室内親機】待機時:約9(最大)、動作時:約14(最大)電源【玄関子機】室内親機より供給使用温度(℃)【室内親機】0~40(結露なきこと)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【室内親機】142.5×150.5×30.9、【玄関子機】91×123×36.3機能24時間録画使用環境玄関子機:【温度】-10~50℃ / 【湿度】90%以下(結露なきこと)視野角【玄関子機】水平:約120° / 垂直:約70°取付け方法【室内親機】壁付け(室内親機壁付ベース付属)、【玄関子機】JIS1個用スイッチボックス、もしくは壁付け(玄関子機壁付ベース付属)映像素子【玄関子機】HD録画時間【室内親機】32GB:約5日間、64GB:約10日間、128GB:約19日間、256GB:約39日間、※履歴1件あたりの録画時間を5分としたとき(防犯録画)または、映像設定:「なめらか」の場合、※microSDカードはお客様自身でご用意ください。(※microSDカード(市販品)使用時)画素数【玄関子機】約90万画素モニタ【室内親機】4.3インチ防水性【玄関子機】IP54
  • ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ)

    ポスト 前入前出/屋内タイプ

    NASTA(ナスタ)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷から25日以内出荷
    耐食性・耐久性に優れたステンレス(SUS304)を採用しています。名札交換は扉を開けて行い、外部からのイタズラを防止します。
    材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:ステンレス(SUS304) t=0.8mm、投入口:ステンレス(SUS304) t=0.5mm仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア適合サイズ投函:角2封筒扉開閉方式横設置場所屋内投函タイプ前入前出
  • インターホンパネル KS-NPC670S NASTA(ナスタ)

    インターホンパネル KS-NPC670S

    NASTA(ナスタ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    3日以内出荷から14日以内出荷
    ・室名札:ナスタ独自のワンタッチ着脱式により、ネームプレートの取付・取外しがスムーズです。・壁付型
    適合【インターホン子機】パナソニック(EJ1580/EJ1680/EJ9520/EJD9520/EJ9620/EJD9620)、アイホン(QE-NXU/PR-NXU-「HO・NO・NK」)
  • アレルフィルター(メンテナンス用) NASTA(ナスタ)

    アレルフィルター(メンテナンス用)

    NASTA(ナスタ)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(5枚)
    4日以内出荷
    スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。
    仕様水洗い:可能材質ポリエステル(グリーン)厚さ(mm)12色グリーンサイズΦ93交換目安半年適合品番KS-V2RA、KS-V2R
  • 郵便受箱(郵便ポスト)縦型 NASTA(ナスタ)

    郵便受箱(郵便ポスト)縦型

    NASTA(ナスタ)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    材質(本体)樹脂難燃グレード、(扉)ステンレス、ポリカーボネート、(投入口)ステンレス仕上(扉・投入口)ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装
  • 戸建郵便受箱 NASTA(ナスタ)
    グレー
    ブラウン

    戸建郵便受箱

    NASTA(ナスタ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    付属品モルタル付着シート1台分、スノコ1個材質(本体・口金プレート)高耐蝕性溶融めっき鋼板(0.8mm)、(口金)PC/ABS樹脂、(枠)ABS樹脂、(扉)ポリカーボネート、(スペーサー)高耐蝕性溶融めっき鋼板(0.8mm)、(ナスタガード)PC/ABS樹脂質量(kg)9.7タイプ大型郵便物対応/前入後出/口金・防滴錠前専用大型ダイヤル錠投函タイプ前入れ後出し
  • 換気用フード NASTA(ナスタ)

    換気用フード

    NASTA(ナスタ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    適合レジスター/KS-6040P2・44P・6010P(150×200)、KS-6050PFK(137×187)材質AES樹脂色シルバーグレー寸法(高さH×幅W)(mm)150×200有効換気面積(cm2)98
  • 前入後出郵便受箱 D-ALL NASTA(ナスタ)

    前入後出郵便受箱 D-ALL

    NASTA(ナスタ)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    5日以内出荷から16日以内出荷
    独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。 扉の急落を防ぐトルクヒンジ付です。
    用途前入後出、屋内タイプの集合郵便受箱材質本体:樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、ポリカーボネート、投入口:ステンレス(SUS304)仕上ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装(クリア)、アクリル焼付塗装(カラーバリエーション設定)投函タイプ前入れ後出し
  • 戸建郵便受箱 Qual専用静音大型ダイヤル錠ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    戸建郵便受箱 Qual専用静音大型ダイヤル錠ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    6日以内出荷
    開錠・施錠がスムーズでお年寄りから小さなお子様まで簡単操作。
  • 横型ランナーフック 後入れ可能 NASTA(ナスタ)

    横型ランナーフック 後入れ可能

    NASTA(ナスタ)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    8日以内出荷
    材質アルミニウム仕上クロムめっき最大荷重(kg)30
  • ピクチャーレール 壁面後付タイプ NASTA(ナスタ)

    ピクチャーレール 壁面後付タイプ

    NASTA(ナスタ)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    8日以内出荷
    ・絵や額、洋服、時計や棚等が吊せるレールです。・いろいろな取付方法に合わせ8種類の形状をご用意しています。・取付ねじピッチ300mm以内。(ねじ長さ20mm以上)
    材質アルミニウム適合フックKS-PCR-2サイズ(mm)4000
  • D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ)

    D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ

    NASTA(ナスタ)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    8日以内出荷
    盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。(横開き)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
    材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト設置場所屋内投函タイプ前入前出
  • D-ALL ポスト 前入前出/防滴タイプ NASTA(ナスタ)

    D-ALL ポスト 前入前出/防滴タイプ

    NASTA(ナスタ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    8日以内出荷
    独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。盗難配慮機構(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。雨水が浸入しても郵便物が濡れにくい防滴構造を採用しております。防水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によっては郵便物が濡れることがあります。
    材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式上設置場所屋内/屋外投函タイプ前入前出
  • D-ALL ポスト 前入後出/屋内タイプ NASTA(ナスタ)

    D-ALL ポスト 前入後出/屋内タイプ

    NASTA(ナスタ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    8日以内出荷
    盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
    材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式上設置場所屋内投函タイプ前入後出
  • D-ALL ポスト 前入前出/防滴タイプ NASTA(ナスタ)

    D-ALL ポスト 前入前出/防滴タイプ

    NASTA(ナスタ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    8日以内出荷
    盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
    材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式上設置場所屋内/屋外投函タイプ前入前出
  • ピクチャーレール 壁面先付タイプ[2] NASTA(ナスタ)

    ピクチャーレール 壁面先付タイプ[2]

    NASTA(ナスタ)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    8日以内出荷
    ・絵や額、洋服、時計や棚等が吊せるレールです。・いろいろな取付方法に合わせ8種類の形状をご用意しています。・取付ねじピッチ300mm以内。(ねじ長さ20mm以上)
    材質アルミニウム適合フックKS-PCR-2サイズ(mm)4000
  • ピクチャーレール 壁面先付タイプ[1] NASTA(ナスタ)

    ピクチャーレール 壁面先付タイプ[1]

    NASTA(ナスタ)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    8日以内出荷
    ・絵や額、洋服、時計や棚等が吊せるレールです。・いろいろな取付方法に合わせ8種類の形状をご用意しています。・取付ねじピッチ300mm以内。(ねじ長さ20mm以上)
    材質アルミニウム適合フックKS-PCR-2サイズ(mm)4000
  • ピクチャーレール 天井先付タイプ[2] NASTA(ナスタ)

    ピクチャーレール 天井先付タイプ[2]

    NASTA(ナスタ)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    8日以内出荷
    ・絵や額、洋服、時計や棚等が吊せるレールです。・いろいろな取付方法に合わせ8種類の形状をご用意しています。・取付ねじピッチ300mm以内。(ねじ長さ20mm以上)
    材質アルミニウム適合フックKS-PCR-1 または KS-PCR-1-Kサイズ(mm)4000