カテゴリ

  • 建築金物(63)
  • 建材・エクステリア(4)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
  • NASTA(ナスタ)
  • モノタロウ(6)
  • ホンダ(224)
  • SMC(53)
  • PISCO(ピスコ)(41)
  • BIGM(丸山製作所)(40)
  • Panasonic(パナソニック)(39)
  • メディアカバーマーケット(36)
  • 三菱(35)
  • TRUSCO(33)
  • 永田製作所(32)
  • ADVANTEC(28)
  • アサヒシューズ(24)
  • スリーピース(24)
  • コガネイ(21)
  • タンガロイ(21)
  • 川崎電線(21)
  • エスコ(20)
  • 常磐精工(20)
  • シュナイダーエレクトリック(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ks3」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プッシュ式レジスター断熱密閉型(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)

    プッシュ式レジスター断熱密閉型(アレルフィルター付)

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
    仕様網・アレルフィルター付材質ABS樹脂シルバーグレー種類角型レジスター
  • 負圧作動レジスター NASTA(ナスタ)

    負圧作動レジスター

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。 前面パネルをプッシュするだけで(閉、セーブ、全開)にすることができます。 レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。 高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプ(前面パネル閉時) 樹脂ネット付をご用意しました。 花粉除去用フィルター付(20μm花粉90%除去)をご用意しました。 強風時などは前面パネルを閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。) 性能を効率よく発揮させるため、屋外フードはKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHE、KS-8605SH2のご使用をお勧めします。 プッシュ式レジスター断熱密閉型(KS-8841PRFK3/KS-8641PRFK3/KS-8841PR3/KS-8641PR3)と同一デザインなので、部屋に統一感が生まれます。
    材質ABS樹脂シルバーグレー適合パイプ径(Φmm)キョ-ワ150(内径Φ152)
  • プッシュ式レジスター断熱密閉型 NASTA(ナスタ)

    プッシュ式レジスター断熱密閉型

    NASTA(ナスタ)(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    シンプル・コンパクトなデザインなので、お部屋のインテリアに調和します。 前面パネル中央をおすだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。 高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時) 防虫網付。(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。 内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
    仕様網付材質ABS樹脂シルバーグレー
  • アレルフィルター(メンテナンス用) NASTA(ナスタ)

    アレルフィルター(メンテナンス用)

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(5枚)
    当日出荷
    スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。
    仕様水洗い:可能材質ポリエステル(グリーン)厚さ(mm)12グリーン交換目安半年
  • Laundry Pole(ランドリーポール) NASTA(ナスタ)

    Laundry Pole(ランドリーポール)

    NASTA(ナスタ)(9件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    室内で使用しても、インテリアに馴染むデザインの物干しです。 簡単に長さを調節できます。 女性でも軽量で楽に取扱いできます。
    材質(本体)アルミニウム<アルマイト処理>、(キャップ)ポリプロピレン・エラストマ種類物干竿耐荷重(kg)10直径(mm)(キャップ)33、(パイプ太)30、(パイプ細)25
  • アレルフィルター(メンテナンス用) NASTA(ナスタ)

    アレルフィルター(メンテナンス用)

    NASTA(ナスタ)
    2,398税込2,638
    1セット(5枚)
    当日出荷
    スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。
    仕様水洗い:可能材質ポリエステル(グリーン)厚さ(mm)12グリーン交換目安半年
  • プッシュ式レジスター断熱密閉型 NASTA(ナスタ)

    プッシュ式レジスター断熱密閉型

    NASTA(ナスタ)(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な切風音を解消した密閉タイプです。(グリル閉時) プッシュ部分を押すだけで、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網)。 前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。
    材質ABS樹脂シルバーグレー種類角型レジスター
  • 屋内換気口 角型 断熱密閉・プッシュタイプ(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)

    屋内換気口 角型 断熱密閉・プッシュタイプ(アレルフィルター付)

    NASTA(ナスタ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    断熱材・シール材が付いた断熱密閉タイプです。プッシュ部分を押すだけで、開閉自在のワンプッシュ方式です。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。防虫網付。(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター・防虫網の清掃が容易です。
    仕様網・アレルフィルター付材質ABS樹脂シルバーグレー種類角型レジスター
  • 階数表示板 NASTA(ナスタ)

    階数表示板

    NASTA(ナスタ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品木ねじ(SUS)呼び3.8×32 2本、ワッシャー 2個材質本体:ABS樹脂、プレート:アルミニウム ヘアーライン仕上本体:黒、文字:黒(シルク印刷)寸法(幅W×高さH)(mm)190×210
  • P製階数表示板  公団型 NASTA(ナスタ)

    P製階数表示板 公団型

    NASTA(ナスタ)
    3,088税込3,397
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体にステンレスプレートをはめ込むため、取付ねじが見えません。 2個使用する場合は片方をスライドして取り付けることにより、踊り場用として使用できます。
    付属品ステンレス十字穴付木ねじ(呼び4×25)×2、ワッシャー×2仕様公団規格文字材質プレート/ステンレス(SUS304ヘアーライン)材質(本体)ABS樹脂文字色黒(シルク印刷)寸法(高さH×幅W)(mm)162×162
  • 切文字タイプ階数表示板アクリル NASTA(ナスタ)

    切文字タイプ階数表示板アクリル

    NASTA(ナスタ)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    歴史ある書体センチュリー・ゴシックを採用。 台座プレートは、ガラス色、黒色から選べます。 壁面より10mm浮かせることにより高級感を演出します。
    書体センチュリー・ゴシック
  • D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ)

    D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ

    NASTA(ナスタ)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。盗難配慮機構(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付
    材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式設置場所屋内投函タイプ前入前出
  • ステン切文字タイプ階数表示板 NASTA(ナスタ)

    ステン切文字タイプ階数表示板

    NASTA(ナスタ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス文字と黒のプレートの落ち着いたデザインです。
    材質/仕上文字板/ステンレス(SUS304・ヘアーライン)台座プレート/アクリル 黒書体タイムズ・ボールド
  • ルームナンバー 切文字シールタイプ/3文字/ヨコ型/ブラック NASTA(ナスタ)

    ルームナンバー 切文字シールタイプ/3文字/ヨコ型/ブラック

    NASTA(ナスタ)
    239税込263
    1台
    当日出荷
    ・ポスト・インターホンパネル・室名札の3種類に対応します。・3桁と4桁の文字全長が同じサイズですので、位置合わせが簡単です。
    材質スコッチカルシートブラックタイプヨコ型呼び寸法(mm)52×15桁数3
  • ステンレス多目的スリーブ用キャップ NASTA(ナスタ)

    ステンレス多目的スリーブ用キャップ

    NASTA(ナスタ)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    前面の3本のねじを取り外すことによって、KS-75SCとKS-8955SR,SSの各前面の部分を交換することができます。KS-100SCにおいても同様です。
    仕上バフ研磨
  • 階数表示板 踊場用 NASTA(ナスタ)

    階数表示板 踊場用

    NASTA(ナスタ)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    壁面リフォーム時に着脱可能なブラケット付です。材質は、キズがつきにくく耐久性に優れたステンレス製です。
    付属品バインドねじ(SUS) 呼び3.8×30 2本、樹脂プラグ 2本、ワッシャー 2個材質本体:ステンレス(SUS304 BA)、化粧カバー:ステンレス(SUS304 ヘアーライン)寸法(幅W×高さH)(mm)210×125表示艶消し黒(シルク印刷)
  • 丸型床下換気口 NASTA(ナスタ)

    丸型床下換気口

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ランニングコストがかからず経済的で、耐久性にも優れています。
    石目調 シルバーグレーサイズΦ203材質(本体)AES樹脂適合パイプ径(Φmm)SU200 (内径Φ206)有効換気面積(cm2)140
  • ステンレス階数表示板 NASTA(ナスタ)

    ステンレス階数表示板

    NASTA(ナスタ)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    壁面リフォーム時に脱着可能なブラケット付です。 材質は、キズがつきにくく耐久性に優れたステンレス製です。
    付属品ステンレスバイントねじ(Φ3.8×30)×2、樹脂プラグ×2、ワッシャー×2材質化粧カバー/ステンレス(SUS304)ヘアーライン材質(本体)ステンレス(SUS304)BA文字色艶消し黒(シルク印刷)寸法(高さH×幅W)(mm)125×210
  • D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ)

    D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ

    NASTA(ナスタ)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)。扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。(横開き)
    材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト設置場所屋内投函タイプ前入前出
  • D-ALL ポスト 前入後出/防滴タイプ NASTA(ナスタ)

    D-ALL ポスト 前入後出/防滴タイプ

    NASTA(ナスタ)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。(横開き)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
    材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト設置場所屋内/屋外投函タイプ前入後出
  • ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ)

    ポスト 前入前出/屋内タイプ

    NASTA(ナスタ)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    耐食性・耐久性に優れたステンレス(SUS304)を採用しています。名札交換は扉を開けて行い、外部からのイタズラを防止します。
    材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:ステンレス(SUS304) t=0.8mm、投入口:ステンレス(SUS304) t=0.5mm仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア適合サイズ投函:角2封筒扉開閉方式設置場所屋内投函タイプ前入前出
  • 門柱ユニット NASTA(ナスタ)

    門柱ユニット

    NASTA(ナスタ)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    再配達の依頼や受取の待ち時間・発送の手間を省くことにより、時間に拘束されない新たなライフスタイルを創造します。 様々な問題をクリアし、郵便ポストでのメール便・大型郵便物の受取を実現しました。 荷物受取のための時間拘束がなくなり、在宅・不在にかかわらず宅配業者と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。 発送のために集荷場やコンビニにでかけたり、対面での受け渡しをする必要がなくなり宅配ボックスから手軽に発送が可能になりました。 設置場所に合わせて郵便ポストの投入・取付方向を選択可能(宅配ボックスは前入前出のみとなります)。 不在時でも宅配物の受取ができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(印鑑はお客様自身でご用意ください)。 電気不要のメカ式プッシュボタン錠前。ランニングコスト不要で経済的です。 LED照明は電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。 シート切り抜き文字が付属。
    用途戸建住宅に最適!付属品シート(ブラック)1枚または、シート(ライトグレー)1枚材質/仕上(支柱)アルミニウム/アルマイト処理クリア塗装、(名札パネル)高純度フェライトステンレス(0.8mm厚)/粉体塗装、(表札プレート)アクリル寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1793×210×400(施工後の参考高さ1493)適合サイズ(mm)【メール便・大型郵便物対応ポスト】W35×H320×D350、【宅配便 受取・発送ボックス】W130×H440×D330(350mL缶24入りケースが納まります)
  • 防虫網(メンテナンス用) NASTA(ナスタ)

    防虫網(メンテナンス用)

    NASTA(ナスタ)
    969税込1,066
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    材質ASA樹脂シルバーグレー入数5
  • 交換用フィルター (V3G) NASTA(ナスタ)

    交換用フィルター (V3G)

    NASTA(ナスタ)
    829税込912
    1個
    3日以内出荷
    厚さ(mm)5サイズΦ90入数5
  • D-ALL ポスト 前入前出/防滴タイプ NASTA(ナスタ)

    D-ALL ポスト 前入前出/防滴タイプ

    NASTA(ナスタ)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
    材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式設置場所屋内/屋外投函タイプ前入前出
  • 屋内換気口 差圧タイプ150Φ(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)

    屋内換気口 差圧タイプ150Φ(アレルフィルター付)

    NASTA(ナスタ)
    5,388税込5,927
    1個
    4日以内出荷
    レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。着脱式カバーの向きを変えることで部屋の隅でも壁汚れを緩和させます。強風時など常に閉じておきたい場合は、カバー裏側の風量調整板を回転することによって閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)。 レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。風量調節機構付。性能を効率よく発揮させるため、屋外換気口はKS-V15FS、KS-V15AH、KS8620SHEのご使用をおすすめします。3方向の開口部があるカバーの向きを自由に変えることができます。設置状況により、壁・家具・カーテン等に風が直接当たらないようにできます。
    仕様アレルフィルター付材質ABS樹脂シルバーグレー適合パイプキョーワ150(内径Φ152)
  • インターホンパネル KS-NPC670S NASTA(ナスタ)

    インターホンパネル KS-NPC670S

    NASTA(ナスタ)
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷から14日以内出荷
    ・室名札:ナスタ独自のワンタッチ着脱式により、ネームプレートの取付・取外しがスムーズです。・壁付型
    適合【インターホン子機】パナソニック(EJ1580/EJ1680/EJ9520/EJD9520/EJ9620/EJD9620)、アイホン(QE-NXU/PR-NXU-「HO・NO・NK」)
  • 郵便受箱(郵便ポスト)縦型 NASTA(ナスタ)

    郵便受箱(郵便ポスト)縦型

    NASTA(ナスタ)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    材質(本体)樹脂難燃グレード、(扉)ステンレス、ポリカーボネート、(投入口)ステンレス仕上(扉・投入口)ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装
  • 戸建郵便受箱 前入れ横出し 専用大型ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    戸建郵便受箱 前入れ横出し 専用大型ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    付属品スノコ2個材質(本体・フラップ)高純度フェライトステンレス(厚さ0.8mm)、(扉)PC樹脂、(ナスタガード)PC/ABS樹脂質量(kg)5.1ダークブラウンタイプポスト前入横出/口金・防滴寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)390×190×400仕上(本体・フラップ)粉体塗装、(扉)アクリル溶剤塗装、(ナスタガード)ブラック錠前専用大型ダイヤル錠投函タイプ前入れ横出し
  • 戸建郵便受箱 NASTA(ナスタ)

    戸建郵便受箱

    NASTA(ナスタ)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    付属品スノコ2個材質(本体・フラップ)高純度フェライトステンレス(厚さ0.8mm)、(扉)PC樹脂、(ナスタガード)PC/ABS樹脂質量(kg)5.1タイプポスト前入横出/口金・防滴仕上(本体・フラップ)粉体塗装、(扉)アクリル溶剤塗装、(ナスタガード)ブラック錠前専用大型ダイヤル錠投函タイプ前入れ横出し
  • 前入後出郵便受箱 D-ALL NASTA(ナスタ)

    前入後出郵便受箱 D-ALL

    NASTA(ナスタ)
    30,980税込34,078
    1台
    5日以内出荷から16日以内出荷
    独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。 扉の急落を防ぐトルクヒンジ付です。
    用途前入後出、屋内タイプの集合郵便受箱材質本体:樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、ポリカーボネート、投入口:ステンレス(SUS304)仕上ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装(クリア)、アクリル焼付塗装(カラーバリエーション設定)投函タイプ前入れ後出し
  • 戸建郵便受箱 Qual専用静音大型ダイヤル錠ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    戸建郵便受箱 Qual専用静音大型ダイヤル錠ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    開錠・施錠がスムーズでお年寄りから小さなお子様まで簡単操作。
  • D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ)

    D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ

    NASTA(ナスタ)
    26,980税込29,678
    1個
    8日以内出荷
    盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。(横開き)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
    材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト設置場所屋内投函タイプ前入前出
  • D-ALL ポスト 前入後出/屋内タイプ NASTA(ナスタ)

    D-ALL ポスト 前入後出/屋内タイプ

    NASTA(ナスタ)
    29,980税込32,978
    1個
    8日以内出荷
    盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
    材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式設置場所屋内投函タイプ前入後出
  • D-ALL ポスト 前入前出/防滴タイプ NASTA(ナスタ)

    D-ALL ポスト 前入前出/防滴タイプ

    NASTA(ナスタ)
    26,980税込29,678
    1個
    8日以内出荷
    独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。盗難配慮機構(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。雨水が浸入しても郵便物が濡れにくい防滴構造を採用しております。防水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によっては郵便物が濡れることがあります。
    材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式設置場所屋内/屋外投函タイプ前入前出
  • 天井付用ジョイント棒 NASTA(ナスタ)

    天井付用ジョイント棒

    NASTA(ナスタ)
    77税込85
    1個
    8日以内出荷
  • D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ)

    D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ

    NASTA(ナスタ)
    24,980税込27,478
    1個
    8日以内出荷
    盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
    材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式設置場所屋内投函タイプ前入前出
  • D-ALL ポスト 前入後出/屋内タイプ NASTA(ナスタ)

    D-ALL ポスト 前入後出/屋内タイプ

    NASTA(ナスタ)
    28,980税込31,878
    1個
    8日以内出荷
    独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。盗難配慮機構(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付
    材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)シルバー仕上扉・投入口:粉体塗装適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式設置場所屋内投函タイプ前入後出
  • D-ALL ポスト 前入後出/屋内タイプ NASTA(ナスタ)

    D-ALL ポスト 前入後出/屋内タイプ

    NASTA(ナスタ)
    31,980税込35,178
    1個
    8日以内出荷
    独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。盗難配慮機構(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付
    材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)シルバー仕上扉・投入口:粉体塗装適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式設置場所屋内投函タイプ前入後出
  • D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ)

    D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ

    NASTA(ナスタ)
    26,980税込29,678
    1個
    8日以内出荷
    独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。盗難配慮機構(意匠登録済)。レターパックライト投函可能
    材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)シルバー仕上扉・投入口:粉体塗装適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式設置場所屋内投函タイプ前入前出