カテゴリ
- 建築金物(32)
絞り込み
ブランド
- NASTA(ナスタ)
- BIGM(丸山製作所)(231)
- メディアカバーマーケット(51)
- ParkerTAIYO(48)
- 光(26)
- タンガロイ(25)
- 三菱(21)
- audio-technica(18)
- アトムリビンテック(17)
- SKC(15)
- MIYOSHI(小西製作所)(15)
- マキタ(13)
- 永田製作所(11)
- omron(オムロン)(10)
- サクラクレパス(10)
- TRUSCO(10)
- ENGINEER(エンジニア)(8)
- A&D(エー・アンド・デイ)(6)
- サンワサプライ(6)
- ブランドをもっと見る
「ks5」の検索結果
特価

物干取付金具Fパーツ SUS 8×75コーチスクリュー
NASTA(ナスタ)(13件のレビュー)¥659税込¥7251セット当日出荷用途壁面直付用セット内容コーチスクリュー(8×75) 4本ワッシャー(呼び8) 4個材質ステンレス
物干取付金具SUS製手摺子取付金具(Dパーツ)
NASTA(ナスタ)¥3,188税込¥3,5071セット当日出荷用途手摺子取付用セット内容本体 4個六角ボルト(M8×40) 2本六角ボルト(M8×10) 2本ワッシャー(呼び8) 4個長ナット(M8×35) 2個材質ステンレス
物干取付金具Gパーツ(支柱はさみ付用)
NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷用途手摺支柱はさみ付用セット内容本体A 4個本体B 4個軸 8個クッションゴム 4個十字穴付六角ボルト(M5×45) 8本十字穴付六角ボルト(M5×10) 8本ワッシャー(呼び5大型) 16個六角ボルト(M8×18) 4本六角ボルト(M8×22) 4本六角ボルト(M8×30) 4本ワッシャー(呼び8) 4個六角袋ナット(M8) 4個六角ナット(M8) 4個材質ステンレス
物干取付金具Lパーツ
NASTA(ナスタ)¥1,998税込¥2,1981セット3日以内出荷用途RC壁取付用セット内容アンカー(内部コーン打込式)×4、六角ボルト(M8×20)×4、六角ボルト(M8×30)×4、スプリングワッシャー(呼び8)×4、ワッシャー(呼び8)×4材質ステンレス
物干取付金具Hパーツ(支柱取付用ねじ)
NASTA(ナスタ)¥2,598税込¥2,8581セット4日以内出荷用途支柱取付用ねじセット内容インプルナット(M8) 4個防水パッキン 4枚六角ボルト(M8×35) 4本ワッシャー(呼び8) 4個材質ステンレス
取付パーツ Tパーツ(壁面直付用ねじ・ステンレス)
NASTA(ナスタ)¥969税込¥1,0661個4日以内出荷物干金物2本分の取付パーツ内容止水処理付なべタッピンねじ(呼び5×75):8本、ワッシャー(呼び5):8個(※外壁面に直接取り付ける場合にご使用ください。)
物干取付金具SUS製支柱スペーサー(Eパーツ)
NASTA(ナスタ)¥1,998税込¥2,1981セット8日以内出荷用途手摺支柱スペーサーセット内容本体 1個六角ボルト(M8×75) 2本六角ボルト(M8×20) 2本ワッシャー(呼び8) 4個長ナット(M8×40.5) 2個材質ステンレス
階数表示板
NASTA(ナスタ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から6日以内出荷付属品木ねじ(SUS)呼び3.8×32 2本、ワッシャー 2個材質本体:ABS樹脂、プレート:アルミニウム ヘアーライン仕上色本体:黒、文字:黒(シルク印刷)寸法(幅W×高さH)(mm)190×210
ステン切文字タイプ階数表示板
NASTA(ナスタ)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から4日以内出荷ステンレス文字と黒のプレートの落ち着いたデザインです。材質/仕上文字板/ステンレス(SUS304・ヘアーライン)台座プレート/アクリル 黒書体タイムズ・ボールド
切文字タイプ階数表示板アクリル
NASTA(ナスタ)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から4日以内出荷歴史ある書体センチュリー・ゴシックを採用。 台座プレートは、ガラス色、黒色から選べます。 壁面より10mm浮かせることにより高級感を演出します。書体センチュリー・ゴシック
P製階数表示板 公団型
NASTA(ナスタ)¥3,088~税込¥3,397~1個当日出荷から4日以内出荷本体にステンレスプレートをはめ込むため、取付ねじが見えません。 2個使用する場合は片方をスライドして取り付けることにより、踊り場用として使用できます。付属品ステンレス十字穴付木ねじ(呼び4×25)×2、ワッシャー×2仕様公団規格文字材質プレート/ステンレス(SUS304ヘアーライン)材質(本体)ABS樹脂文字色黒(シルク印刷)寸法(高さH×幅W)(mm)162×162
階数表示板 踊場用
NASTA(ナスタ)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から12日以内出荷壁面リフォーム時に着脱可能なブラケット付です。材質は、キズがつきにくく耐久性に優れたステンレス製です。付属品バインドねじ(SUS) 呼び3.8×30 2本、樹脂プラグ 2本、ワッシャー 2個材質本体:ステンレス(SUS304 BA)、化粧カバー:ステンレス(SUS304 ヘアーライン)寸法(幅W×高さH)(mm)210×125表示艶消し黒(シルク印刷)
ステンレス階数表示板
NASTA(ナスタ)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から4日以内出荷壁面リフォーム時に脱着可能なブラケット付です。 材質は、キズがつきにくく耐久性に優れたステンレス製です。付属品ステンレスバイントねじ(Φ3.8×30)×2、樹脂プラグ×2、ワッシャー×2材質化粧カバー/ステンレス(SUS304)ヘアーライン材質(本体)ステンレス(SUS304)BA文字色艶消し黒(シルク印刷)寸法(高さH×幅W)(mm)125×210
戸建郵便受箱
NASTA(ナスタ)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷付属品モルタル付着シート1台分、スノコ1個材質(本体・口金プレート)高耐蝕性溶融めっき鋼板(0.8mm)、(口金)PC/ABS樹脂、(枠)ABS樹脂、(扉)ポリカーボネート、(スペーサー)高耐蝕性溶融めっき鋼板(0.8mm)、(ナスタガード)PC/ABS樹脂質量(kg)9.7タイプ大型郵便物対応/前入後出/口金・防滴錠前専用大型ダイヤル錠投函タイプ前入れ後出し
宅配ボックス (Nasta Box LIGHT) (サイズ:M) 幅木のみ
NASTA(ナスタ)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷材質スチール(SGCC) t=0.8色マットブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×116.6×295仕上粉体塗装
宅配ボックス (Nasta Box LIGHT) (サイズ:L) 幅木のみ
NASTA(ナスタ)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷材質スチール(SGCC) t=0.8色マットブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×116.6×455仕上粉体塗装
ピクチャーレール 壁面後付タイプ
NASTA(ナスタ)¥4,698~税込¥5,168~1個8日以内出荷・絵や額、洋服、時計や棚等が吊せるレールです。・いろいろな取付方法に合わせ8種類の形状をご用意しています。・取付ねじピッチ300mm以内。(ねじ長さ20mm以上)材質アルミニウム適合フックKS-PCR-2サイズ(mm)4000
タラップ アングル付
NASTA(ナスタ)¥75,980税込¥83,5781個11日以内出荷・タラップの後付が容易にできます。・別途ガード付も製作可能です。材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアーライン研磨
宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H400 2ボックスタイプ 捺印付
NASTA(ナスタ)¥87,980税込¥96,7781台15日以内出荷集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)!。後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など付属品非常開錠キー2本、ボックスナンバーシール(01~10)各1枚仕様捺印付材質本体・扉:スチール(SGCC)/粉体塗装質量(kg)15.8タイプ前入前出段数2ボックス(ユニット・ロッカータイプ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×360×316適合品番KS-TL01FH100/KS-TL01FH250防水仕様規格IPX4対応寸法(高さ×幅×奥行)(mm)受取可能な最大サイズ:330×274×247錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入れ前出し
宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H400 2ボックスタイプ
NASTA(ナスタ)¥77,980税込¥85,7781台15日以内出荷集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)!。後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など仕様捺印なし材質本体・扉:スチール(SGCC)/粉体塗装質量(kg)15.7タイプ前入前出段数2ボックス(ユニット・ロッカータイプ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×360×316適合品番KS-TL01FH100/KS-TL01FH250防水仕様規格IPX4対応寸法(高さ×幅×奥行)(mm)受取可能な最大サイズ:330×274×247錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入れ前出し
ポスト(プチ宅unit据置設置対応)固定用背面パネルH120ポスト用ブラック
NASTA(ナスタ)¥13,980税込¥15,3781台21日以内出荷ポストと宅配ボックス(プチ宅unit)を組みわ合わせて据置設置する場合に使用すり、ポスト固定用背面パネルです。ポストと宅配ボックス(プチ宅unit)を組み合わせて据置設置する場合は、必ず背面用固定パネルをご利用ください。ポストと宅配ボックスの背面取付穴を固定用背面パネルの取付穴とビス留め+両面テープ貼りするだけの簡単取付です。用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど仕様ポスト(プチ宅unit据置設置対応)固定用背面パネル部材適合戸数:2適合機種(前入前出/防滴タイプ)KS-MB4202PU、KS-TL01R、KS-TL01RC材質高純度フィライトステンレス粉体塗装色ブラック(BK)設置場所屋内・屋外投函タイプ前入れ前出し
ポスト(プチ宅unit据置設置対応)固定用背面パネルH100ポスト用ブラック
NASTA(ナスタ)¥12,980税込¥14,2781台21日以内出荷ポストと宅配ボックス(プチ宅unit)を組みわ合わせて据置設置する場合に使用すり、ポスト固定用背面パネルです。ポストと宅配ボックス(プチ宅unit)を組み合わせて据置設置する場合は、必ず背面用固定パネルをご利用ください。ポストと宅配ボックスの背面取付穴を固定用背面パネルの取付穴とビス留め+両面テープ貼りするだけの簡単取付です。用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど仕様ポスト(プチ宅unit据置設置対応)固定用背面パネル部材適合戸数:2適合機種(前入前出/防滴タイプ)KS-MB3202PU、KS-TL01R、KS-TL01RC材質高純度フィライトステンレス粉体塗装色ブラック(BK)設置場所屋内・屋外投函タイプ前入れ前出し
貫通配達ユニット 大型郵便物対応ポスト&宅配ボックス一体タイプ
NASTA(ナスタ)¥189,800税込¥208,7801台26日以内出荷大型郵便物対応ポストと宅配ボックスが一体になった貫通配達ユニットは、封筒や手紙などの郵便物、メール便、宅配便の荷物や書留郵便など、これ1台でまとめて受け取れます。 悪天候の日や休日のお化粧前でも、家から出ずに郵便物や荷物が受け取れます。 扉を開けなくても届いた荷物を確認できます。また屋内側受取扉には覗き込み防止のため光拡散効果のある型ガラスを採用しております。 独自開発のロック機構を備えているため、キーや暗証番号は不要です。 不在時でも荷物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(。印鑑は付属しておりません。)材質本体・ダクト部・フロントパネル:高耐食性溶融めっき鋼板t=0.8mm/屋内扉サッシ:PVC(樹脂色:ホワイト)、ガラス:Low-Eペアガラス(型ガラス)寸法(幅W×高さH)(mm)屋外側374×865/屋内側384×894仕上フロントパネル:表面フッ素加工PVC樹脂/本体・ダクト部:粉体塗装扉開閉方式横設置場所屋内/屋外収納の目安W315×H395×D225(mm)※耐荷重:30kg投函タイプ前入れ後出し