カテゴリ

  • 建築金物(22)
  • 建材・エクステリア(5)
絞り込み
ブランド
  • NASTA(ナスタ)
  • SMC(59)
  • MAZDA(マツダ)(39)
  • 三菱電機(38)
  • オモイオ (omoio)(22)
  • ホンダ(20)
  • カスガ(KASUGA)(15)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(11)
  • サカエ(9)
  • 三菱マテリアル(9)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • タジマツール(TJMデザイン)(7)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • 大見工業(5)
  • ケナメタル(5)
  • CKD(5)
  • タンガロイ(5)
  • スケーター(5)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ksd」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)

    アルミ物干金物

    NASTA(ナスタ)(7件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
    用途壁面直付用材質アルミダイカスト(ADC12)全長(mm)400種類壁付型耐荷重(kg)30仕上アクリル焼付塗装
  • 室内物干(壁付タイプ) NASTA(ナスタ)

    室内物干(壁付タイプ)

    NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット(2本)
    当日出荷
    アームは上方に収納する方式で操作は簡単です。 壁を施工した後から取り付けられます。 ねじ4本で簡単に取付可能です。(片側2本) 4kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
    用途壁面直付用付属品トラスタッピンねじ(SUS)(呼び4.5×45)×4シルバーグレー材質(本体)ABS樹脂種類室内壁付型耐荷重4kg(1本当り)仕上アクリル焼付塗装1本当りの質量0.6kg材質(アーム)アルミニウム
  • 室内物干(天吊りタイプ) NASTA(ナスタ)

    室内物干(天吊りタイプ)

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    スペースを有効に活用できる天井付タイプです。 8kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
    セット内容本体 1本(ベース用)なべタッピンねじ(SUS)呼び4×35 2本(収納フック用)なべタッピンねじ(SUS)呼び3×20 2本材質ポール/アルミニウムカバー/ABS樹脂+PC樹脂ボタン・リング/ABS樹脂質量(kg)0.4カバー/シルバーグレー+乳白ボタン・リング/シルバーグレー種類天井吊型仕上ベース/アクリル焼付塗装ポール/アルマイト処理材質(ベース)アルミニウム
  • アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)

    アルミ物干金物

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
    用途壁面直付用材質アルミダイカスト(ADC12)全長(mm)550種類壁付型耐荷重(kg)30仕上アクリル焼付塗装
  • 室内物干 ANGEL HANGER(天吊りタイプ) NASTA(ナスタ)

    室内物干 ANGEL HANGER(天吊りタイプ)

    NASTA(ナスタ)
    5,798税込6,378
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ポールは長さが調節できます。 スペースを有効に活用できる天井付タイプです。 使用しない時は、ポールを端に寄せておくことができます。 また、着脱も容易なので使い勝手は抜群です。 木ねじ2~3本で取り付けられるので、ひとりでも短時間で施工できます。 8kg(レール1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
    用途天井取付用セット内容レール 1本、ポール 2本、トラスタッピンねじ(SUS・呼び4.5×35) 3本材質レール/スチールポール/アルミニウムシルバーグレー種類昇降式仕上アクリル焼付塗装
  • アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)

    アルミ物干金物

    NASTA(ナスタ)
    7,498税込8,248
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
    用途壁面直付用材質アルミダイカスト(ADC12)種類壁付型仕上アクリル焼付塗装
  • アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)

    アルミ物干金物

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    アームは水平(90度)、斜め上(40度)の角度調節ができます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
    用途壁面直付用材質アルミダイカスト(ADC12)種類壁付型仕上アクリル焼付塗装
  • 上下移動式ポール NASTA(ナスタ)

    上下移動式ポール

    NASTA(ナスタ)
    9,998税込10,998
    1セット(2本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    4段階(150mmずつ)の上下移動ができます。
    用途壁面直付用角支柱貫通用材質アルミニウム種類壁付型仕上アルマイト処理クリア塗装
  • ANGEL HANGER用サオ NASTA(ナスタ)

    ANGEL HANGER用サオ

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    用途竿材質(外側)ステンレス、(内側)スチール仕上#400パイプ径(Φmm)1206×Φ25
  • 屋内物干 天井取付タイプ/物干竿 1.5m付 NASTA(ナスタ)

    屋内物干 天井取付タイプ/物干竿 1.5m付

    NASTA(ナスタ)
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    物干竿(1.5m)とのセットで、すぐに使用可能。片手で簡単に取り外しできます。スペースを有効活用できる天井取付タイプです。
    材質ベース・リング:PP樹脂、ポール:スチール・PP樹脂ホワイト耐荷重8kg(1セット当り)
  • バルコニー物干金物 NASTA(ナスタ)

    バルコニー物干金物

    NASTA(ナスタ)
    10,980税込12,078
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    戸建住宅、集合住宅に最適なバルコニー天井用の物干金物です。 取付穴ピッチ300mm、アンカーボルト10m対応なので、従来のバルコニー型物干のリフォーム用としても最適です。 また、木下地への取付も可能(取付ねじ付)です。 ねじの位置を変えることで4段階(540・660・780・900mm)の高さ調節ができます。
    付属品(木下地への取付施工用途)なべタッピンねじ(SUS)Φ5×50 8本ワッシャー(SUS)Φ12×Φ5.5×t0.8 8枚材質アーム/アルミダイカスト(ADC12)ポール/アルミニウム種類軒天用仕上アーム/アクリル焼付塗装ポール/アルマイト処理クリア塗装1本当りの質量1.1kg
  • アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)

    アルミ物干金物

    NASTA(ナスタ)
    6,998税込7,698
    1セット(2本)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    アームは水平(90度)、斜め上(40度)の角度調節ができます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
    用途壁面直付用材質アルミダイカスト(ADC12)種類壁付型仕上アクリル焼付塗装
  • アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)

    アルミ物干金物

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(2本)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    アームは水平(90度)、斜め上(40度)の角度調節ができます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
    用途壁面直付用材質アルミダイカスト(ADC12)種類壁付型仕上アクリル焼付塗装
  • アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)

    アルミ物干金物

    NASTA(ナスタ)
    6,698税込7,368
    1個ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    角度が5段階に調節できます。付属ねじを仕様することにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
    用途壁面直付用材質アルミダイカスト(ADC12)種類壁付型仕上アクリル焼付塗装
  • アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)

    アルミ物干金物

    NASTA(ナスタ)
    7,898税込8,688
    1セット(2本)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    上下2方向に角度調節ができます。 回転部・摺動部にポリアセタール樹脂を採用して耐久性・耐摩耗性に優れています。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
    用途壁面直付用材質アルミダイカスト(ADC12)種類壁付型仕上アクリル焼付塗装
  • アーム付上下移動式ポール物干700タイプ NASTA(ナスタ)

    アーム付上下移動式ポール物干700タイプ

    NASTA(ナスタ)
    15,980税込17,578
    1セット(2本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。
    用途壁面直付用角支柱貫通用種類壁付型
  • アーム付上下移動式ポール物干金物450タイプ NASTA(ナスタ)

    アーム付上下移動式ポール物干金物450タイプ

    NASTA(ナスタ)
    12,980税込14,278
    1セット(2本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。
    用途壁面直付用角支柱貫通用全長(mm)450種類壁付型
  • アーム付上下移動式ポール物干金物300タイプ NASTA(ナスタ)

    アーム付上下移動式ポール物干金物300タイプ

    NASTA(ナスタ)
    12,980税込14,278
    1セット(2本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。
    用途壁面直付用角支柱貫通用種類壁付型
  • 昇降式室内物干 NASTA(ナスタ)

    昇降式室内物干

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット
    9日以内出荷
    電気を使わないので、経済的です。 竿をつるしているヒモは、高強度、耐湿性に優れたポリアミド繊維をしようしています。 8kgまで衣類やハンガーが掛けられます。
    用途天井面直付用付属品コーススレッド(SUS)(Φ3.8×51)×8材質竿/アルミニウムカバー/ABS樹脂質量(kg)4.7ホワイト材質(本体)アルミニウム種類昇降式寸法L(mm)(竿)1303寸法(幅W×奥行D)(mm)(本体)763×470仕上アルマイト処理
  • アーム付上下移動式ポール物干金物550タイプ NASTA(ナスタ)

    アーム付上下移動式ポール物干金物550タイプ

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット(2本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。
    用途壁面直付用角支柱貫通用種類壁付型
  • ダストボックス NASTA(ナスタ)

    ダストボックス

    NASTA(ナスタ)
    69,980税込76,978
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質/仕上(本体)ステンレス/No.4仕上、(扉)ステンレス/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装錠前静音大型ダイヤル錠
  • 室内物干2000L NASTA(ナスタ)

    室内物干2000L

    NASTA(ナスタ)
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    ワンアクションで簡単収納、保管スペースをとりません。 寒冷地、降灰地域はもちろん、梅雨時にも大変便利です。 30kgまで衣類やハンガーが掛けられます。
    セット内容本体 1個ハンドルバー 1本パイプキャッチ 1個(本体用)皿タッピンねじ(ユニクロ)呼び3.5×30 8本(パイプキャッチ用)トラス小ねじ(ユニクロ)M3×30 アンカー 各2本材質/仕上ASA樹脂被覆鋼管シルバーグレー寸法L(mm)1820質量(1セット)(kg)2
  • タブレット NASTA(ナスタ)

    タブレット

    NASTA(ナスタ)
    32,000税込35,200
    1台
    11日以内出荷
    Nasta Interphone(ナスタ インターホン)用のタブレットです。標準セットを導入した後、Wi-Fi環境を設けなかった場合、後付けでタブレットを有線接続してご使用いただけます。
    用途Nasta Interphone(ナスタ インターホン)用部品付属品タブレット(有線版アプリ)、タブレット壁付ホルダー、接続ケーブル(150mm,500m各1本)、タッピンねじΦ3.8×20 4本質量(g)約363(タブレット約275+壁付ホルダー約88)電源室内親機より供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【タブレット】:施工時:212.4×127.4×23使用環境条件【タブレット】周辺温度:0℃~50℃ 湿度最大75% 結露なきこと画面仕様7インチIPS液晶モニター
  • Nasta Interphone ナスタ インターホン 標準セット(有線モデル) NASTA(ナスタ)

    Nasta Interphone ナスタ インターホン 標準セット(有線モデル)

    NASTA(ナスタ)
    60,000税込66,000
    1セット
    11日以内出荷
    インターフォンを変えよう。生活を変えよう。いま、暮らしが大きく変化しています。Nasta Interphone(ナスタ インターホン)は、これからの生活にこたえるインターホンです。インターホン一台で、ご家庭のセキュリティを進化させ、安心な毎日を守ります。24時間、常に防犯カメラに。不在時はもちろん、在宅中でも、訪問者への自動対応が可能。その上、スマホで来客対応可能。これからの生活から不安やストレスをなくします。今ほしい便利や安心が、これ一台に全部入っています。室内親機とお客様のスマートフォンを接続して使用していただくためWifi環境がある方向けの標準セットです。【24H防犯カメラ機能】。訪問者のあるなしに関わらず、インターホンのカメラで24時間自宅前を録画(別売のmicroSDカードが必要です。)。照明がなくてもナイトビジョンで鮮明に撮影ができ、インターホンとしてだけでなく、防犯カメラとしても役立ちます。トラブルの際は録画済データをスマホアプリから確認できます。また玄関前の様子をリアルタイムで確認可能。音声で呼びかけることもできます。【業界初の自動音声で対応可能な宅配ボタン】。従来通りの呼出ボタンの他に、もう1つ宅配専用ボタンを用意。宅配便に自動応答するよう設定しておけば、もう対面での対応は不要のため、間の悪い対応にも慌てる必要はありません。【スマホ対応が可能】。ピンポンが鳴ったら、家じゅうどこにいても自分のスマホで、手元で訪問者を確認可能。友人や家族との団らん中も、席を立たずに座ったまま対応OK。もう慌ててモニター前まで走る必要はありません。 【スマホアプリ(無料)の主な機能】 スマホで応答:家じゅうどこにいても、訪問者にアプリで応答することができます。 メッセージ応対:呼び出しに対応できない場合、メッセージ(SMS)を音声で流すことができます。 家族に転送:家族宛の呼び出しの場合、その家族に転送することができます(外出先への転送はオプションプランへの申し込みが必要です)。 通話内容を保存:訪問者との通話内容を保存して、あとからスマホで確認できます。 外を見る&通話:リアルタイムで外の映像と音声を確認することができます。通話ボタンを押さない限り、外に音声は聞こえません。 【オプションプラン(有料のサブスクリプション)の主な機能】 訪問者との通話や撮影映像の確認を外出先からできます。プランによって可能な操作がことなります。
    用途インターホン 防犯カメラ付属品ナベ小ねじ(SUS)呼び4×25 4本、丸木ねじ(SUS)呼び3.8×20 4本、ワッシャー 4個、玄関子機背面防水キャップ 1個仕様ナイトビジョンありセット内容玄関子機 1台、室内親機 1台、録画中ステッカー 1枚、玄関子機壁付ベース 1台、室内親機壁付ベース 1台材質【室内親機】本体:ABS樹脂難燃グレード/【玄関子機】本体:ABS樹脂難燃グレード、カメラカバー:PC樹脂質量(g)【室内親機】:約408/【玄関子機】:約220消費電力(W)【室内親機】待ち受け時:約1.3、動作時:約20電源【室内親機】AC100V(50Hz/60Hz)/【玄関子機】室内親機より供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【室内親機】:153×153×35/【玄関子機】:露出時:96×130×34、埋込時:96×130×22使用環境条件【室内親機】周辺温度:0℃~40℃(結露なきこと)/【玄関子機】周辺温度:-10℃~50℃ 湿度90%以下(結露なきこと)防水性IP54カメラ仕様【カメラ視野角】水平:約130°、垂直:約100°/【撮像素子】QVGA
  • Nasta Interphone ナスタ インターホン タブレットセット(有線モデル) NASTA(ナスタ)

    Nasta Interphone ナスタ インターホン タブレットセット(有線モデル)

    NASTA(ナスタ)
    80,000税込88,000
    1セット
    11日以内出荷
    インターフォンを変えよう。生活を変えよう。いま、暮らしが大きく変化しています。Nasta Interphone(ナスタ インターホン)は、これからの生活にこたえるインターホンです。インターホン一台で、ご家庭のセキュリティを進化させ、安心な毎日を守ります。24時間、常に防犯カメラに。不在時はもちろん、在宅中でも、訪問者への自動対応が可能。その上、スマホで来客対応可能。これからの生活から不安やストレスをなくします。今ほしい便利や安心が、これ一台に全部入っています。タブレットを室内親機に接続して使用できるためWifi環境がない方向けのセットです。【24H防犯カメラ機能】。訪問者のあるなしに関わらず、インターホンのカメラで24時間自宅前を録画(別売のmicroSDカードが必要です。)。照明がなくてもナイトビジョンで鮮明に撮影ができ、インターホンとしてだけでなく、防犯カメラとしても役立ちます。トラブルの際は録画済データをスマホアプリから確認できます。また玄関前の様子をリアルタイムで確認でき、音声で呼びかけることもできます。【業界初の自動音声で対応可能な宅配ボタン】。従来通りの呼出ボタンの他に、もう1つ宅配専用ボタンを用意。宅配便に自動応答するよう設定しておけば、もう対面での対応は不要のため、間の悪い対応にも慌てる必要はありません。【タブレット】。従来の室内モニターとしてご使用いただけます。
    用途インターホン 防犯カメラ付属品ナベ小ねじ(SUS)呼び4×25 4本、丸木ねじ(SUS)呼び3.8×20 8本、ワッシャー 4個、玄関子機背面防水キャップ 1個仕様ナイトビジョンありセット内容玄関子機 1台、室内親機 1台、録画中ステッカー 1枚、タブレット 1台、タブレット壁付ホルダー 1台、接続ケーブル(150mm、500m)、玄関子機壁付ベース 1台、室内親機壁付ベース 1台材質【室内親機】本体:ABS樹脂難燃グレード/【玄関子機】本体:ABS樹脂難燃グレード、カメラカバー:PC樹脂質量(g)【室内親機】:約408/【玄関子機】:約220,/【タブレット】:約363(タブレット約275+壁付ホルダー約88)消費電力(W)【室内親機】待ち受け時:約1.3、動作時:約20電源【室内親機】AC100V(50Hz/60Hz)/【玄関子機】室内親機より供給、【タブレット】室内親機より供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【室内親機】:153×153×35/【玄関子機】:露出時:96×130×34、埋込時:96×130×22/【タブレット】:施工時:212.4×127.4×23使用環境条件【室内親機】周辺温度:0℃~40℃(結露なきこと)/【玄関子機】周辺温度:-10℃~50℃ 湿度90%以下(結露なきこと)/【タブレット】周辺温度:0℃~50℃ 湿度最大75%(結露なきこと)防水性IP54画面仕様7インチIPS液晶モニターカメラ仕様【カメラ視野角】水平:約130°、垂直:約100°/【撮像素子】QVGA
  • 録画中ステッカー NASTA(ナスタ)

    録画中ステッカー

    NASTA(ナスタ)
    429税込472
    1枚
    11日以内出荷
    Nasta Interphone(ナスタ インターホン)用のステッカーです。インターホンが24時間録画していることを訪問者へ伝えるためのステッカーです。ドアやインターホンの周りにお貼りください。
    用途Nasta Interphone(ナスタ インターホン)用部品材質PVC樹脂/耐候クリヤー印刷寸法(mm)60×60
  • 玄関子機壁付けベース(L) NASTA(ナスタ)

    玄関子機壁付けベース(L)

    NASTA(ナスタ)
    939税込1,033
    1台
    11日以内出荷
    Nasta Interphone(ナスタ インターホン)用の取付けパーツです。他製品からNasta Interphoneに交換する際、着脱跡が目立つ場合に使用する目隠しパーツです。
    用途Nasta Interphone(ナスタ インターホン)用部品付属品なべタッピンねじ呼びM4×25 2本、タッピンねじ呼びΦ3.8×20 2本材質ABS樹脂難燃グレード(ブラック)ブラック(BK)質量(g)31寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100.2×132.2×12
関連キーワード
sks特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sks