カテゴリ

  • 建築金物(5)
  • 日用品(1)
絞り込み
ブランド
  • NASTA(ナスタ)
  • (5)
  • シヤチハタ(1)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ksnr」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リフォーム対応室名札 NASTA(ナスタ)リフォーム対応室名札NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
既存の室名札(KS-N2A・KS-N2S・KS-N2-SG・KS-N2P-SG等)を外した際の壁の汚れや取付跡を隠すことができるので、リフォームにも最適な室名札です。 施工ピッチをW100とW150の2種類、設けました。 名札部は耐候性を向上させるためにPET(透明)を採用しました。 名札部は正面に取り出せます。 ステンレスの素材を生かしたシンプルなデザインです。(KS-NR2Sのみ)
材質(ベース)ABS樹脂寸法(高さH×幅W)(mm)145×282
Laundry Pole(ランドリーポール) NASTA(ナスタ)Laundry Pole(ランドリーポール)NASTA(ナスタ)(9件のレビュー)
3,698税込4,068
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
室内で使用しても、インテリアに馴染むデザインの物干しです。 簡単に長さを調節できます。 女性でも軽量で楽に取扱いできます。
材質(本体)アルミニウム<アルマイト処理>、(キャップ)ポリプロピレン・エラストマ種類物干竿耐荷重(kg)10直径(mm)(キャップ)33、(パイプ太)30、(パイプ細)25
AirHoop(エアフープ) NASTA(ナスタ)AirHoop(エアフープ)NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
種類天井吊型全長(mm)(S)400、(M)550、(L)700、(S+L)810、(M+L)960付属品バインドタッピンねじ(ユニクロ)呼び4×50(2本)セット内容ベース1個、ベースカバー1個、ポールヘッド1本、ポール3本(S・M・L各1本)、ジョイント1本、フープ1本材質(ベース)亜鉛ダイカスト<サチライトクロムめっき仕上>、(ベースカバー)ポリプロピレン、(ポールヘッド)真鍮<サチライトクロムめっき仕上>、(ポール)アルミニウム<アクリル焼付塗装>、(ジョイント)SUS304・エラストマ、(フープ)ポリプロピレン・エラストマ質量(g)(S)150、(M)170、(L)190、(S+L)210、(M+L)230、(ベース部)60耐荷重(kg)8寸法(直径Φ×厚さ)(mm)62×13
Base(ベース) NASTA(ナスタ)Base(ベース)NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
付属品バインドタッピンねじ(ユニクロ)呼び4×50(2本)セット内容ベース1個、ベースカバー1個材質(ベース)亜鉛ダイカスト<サチライトクロムめっき仕上>、(ベースカバー)ポリプロピレン質量(g)60寸法(直径Φ×厚さ)(mm)62×13
AirDot (エアドット) NASTA(ナスタ)AirDot (エアドット)NASTA(ナスタ)
489税込538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
AirHoop や AirTorch が必要なときにすぐ使えて、来客時にしまっておけるairシリーズのオプションアイテム。室内のデッドスペースを利用して収納できます。airシリーズの収納はもちろんの こと、小物掛けとしてもお使いいただけますので、玄関先のインテリアにもおすすめです。
用途airシリーズ壁面下地取付用付属品バインドタッピンねじ(SUS304) 呼び3.5×30×1本材質本体:PP樹脂、キャップ:エラストマ耐荷重(kg)3(1個当り)
AirBar エアバー 室内物干し【天井取付タイプ】 NASTA(ナスタ)AirBar エアバー 室内物干し【天井取付タイプ】NASTA(ナスタ)
23,980税込26,378
1台ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体・カバー)PP、(竿)鉄/PP被覆耐荷重(kg)8