カテゴリ

  • 建築金物(124)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • NASTA(ナスタ)
  • モノタロウ(3)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(1,207)
  • 田島メタルワーク(246)
  • LAMP(スガツネ工業)(206)
  • MIWA(114)
  • UNISON(ユニソン)(95)
  • 美和ロック(79)
  • ノーブランド(78)
  • RS PRO(69)
  • コーワソニア(40)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(33)
  • TRUSCO(28)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • ハーフェレ(27)
  • EPIC(25)
  • 永大産業(22)
  • パナソニック サイクルテック(Panasonic)(20)
  • グリーンライフ(17)
  • TAKIGEN(タキゲン)(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la 錠」の検索結果

125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)ダイヤル錠NASTA(ナスタ)(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
金属製のダイヤルです。 ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
静音ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)静音ダイヤル錠NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
扉の開閉にともなうラッチ音を低減した樹脂製のダイヤル錠です。 ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
静音ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)静音ダイヤル錠NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
扉の開閉にともなうラッチ音を低減した樹脂製のダイヤル錠です。 ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
門柱ユニット NASTA(ナスタ)門柱ユニットNASTA(ナスタ)
54,980税込60,478特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
再配達の依頼や受取の待ち時間・発送の手間を省くことにより、時間に拘束されない新たなライフスタイルを創造します。 様々な問題をクリアし、郵便ポストでのメール便・大型郵便物の受取を実現しました。 荷物受取のための時間拘束がなくなり、在宅・不在にかかわらず宅配業者と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。 発送のために集荷場やコンビニにでかけたり、対面での受け渡しをする必要がなくなり宅配ボックスから手軽に発送が可能になりました。 設置場所に合わせて郵便ポストの投入・取付方向を選択可能(宅配ボックスは前入前出のみとなります)。 不在時でも宅配物の受取ができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(印鑑はお客様自身でご用意ください)。 電気不要のメカ式プッシュボタン錠前。ランニングコスト不要で経済的です。 LED照明は電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。 シート切り抜き文字が付属。
用途戸建住宅に最適!付属品シート(ブラック)1枚または、シート(ライトグレー)1枚材質/仕上(支柱)アルミニウム/アルマイト処理クリア塗装、(名札パネル)高純度フェライトステンレス(0.8mm厚)/粉体塗装、(表札プレート)アクリル寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1793×210×400(施工後の参考高さ1493)適合サイズ(mm)【メール便・大型郵便物対応ポスト】W35×H320×D350、【宅配便 受取・発送ボックス】W130×H440×D330(350mL缶24入りケースが納まります)
静音大型ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)静音大型ダイヤル錠NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ツマミと文字が大きな静音ダイヤル錠です。 ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
可変ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)可変ダイヤル錠NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から15日以内出荷
簡単操作でお好きな暗証番号へ変更できます。 ユーザー設定により、ロックフリーも設定可能 大型ツマミで使いやすい! ラッチ音低減
寸法(mm)Φ35×57.6材質(つまみ)PC
ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)ダイヤル錠NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
金属製のダイヤルです。 ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)ダイヤル錠NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
適合品番KS-MB101S、KS-MB202S、KS-MB212S
D-ALL 集合郵便受箱 NASTA(ナスタ)D-ALL 集合郵便受箱NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
大型の郵便物を受け取ることができ独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。 上開きの場合。独自のトルクヒンジ採用により扉が急に閉まるのを防ぐ機構です。手が扉にはさまれるのを防ぎます。
投函タイプ前入れ前出し錠前静音大型ダイヤル錠材質【本体】樹脂/難燃グレード【扉】ステンレス、ポリカーボネート【投入口】ステンレス寸法(mm)投函可能/340×260×30mm仕上扉・投入口/ヘアーライン仕上・アクリル焼付塗装(色:クリア)、アクリル焼付塗装(カラーバリエーション設定)色(扉)ステンレスヘアーライン
静音大型ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)静音大型ダイヤル錠NASTA(ナスタ)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ツマミと文字が大きな静音ダイヤル錠です。 ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
戸建・集合郵便受箱 (防滴型)ボンメールレインボーM2 NASTA(ナスタ)戸建・集合郵便受箱 (防滴型)ボンメールレインボーM2NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
壁付・ポール設置可能な薄型タイプの防滴型郵便受箱
仕様前入前出材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)、側板/PC樹脂幅(mm)380ヘアライン高さ(mm)280奥行(mm)145仕上本体/NO.4、扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア
郵便受箱(郵便ポスト) NASTA(ナスタ)郵便受箱(郵便ポスト)NASTA(ナスタ)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
材質/仕上(本体)PC樹脂ステンレス(SU304・厚さ0.8mm)/No.4仕上、(扉)ステンレス(SUS304・厚さ0.8mm)/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装ステンレスヘアーライン付属品SUS木ねじ(呼びΦ4.1×45)ワッシャー4個、樹脂プラグ4個質量(kg)3.8
集合郵便受箱 ボンメール 静音大型ダイヤル錠仕様 NASTA(ナスタ)集合郵便受箱 ボンメール 静音大型ダイヤル錠仕様NASTA(ナスタ)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプ。
投函タイプ前入れ前出し錠前静音大型ダイヤル錠仕様前入前出材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)質量(kg)2.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×266×160仕上本体/NO.4仕上扉/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア関連資料寸法図(0.1MB)
ポスト 前入前出/防滴タイプ NASTA(ナスタ)ポスト 前入前出/防滴タイプNASTA(ナスタ)
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
壁付・ポール設置可能な薄型の防滴タイプです。扉に超小型トルクヒンジを採用。扉の閉まる衝撃音を低減。側板には耐候性、難燃性にすぐれたPC樹脂を採用。KS-MB621Sは室番号と名札はセパレートタイプで名札のみの差替ができます。片手で郵便物が取れるストッパー付。スノコ付きで濡れにくい構造。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉・投入口:ステンレス(SUS304) t=1.0mm、側板:PC樹脂タイプ1戸用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×280×145仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア適合サイズ投函:A4サイズ扉開閉方式設置場所屋内/屋外錠前可変ダイヤル錠投函タイプ前入前出
D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプNASTA(ナスタ)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。盗難配慮機構(意匠登録済)扉の急落を防ぐトルクヒンジ付
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式設置場所屋内投函タイプ前入前出
静音大型ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)静音大型ダイヤル錠NASTA(ナスタ)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
ツマミと文字が大きな静音ダイヤル錠です。ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
大型郵便受(防滴型) NASTA(ナスタ)大型郵便受(防滴型)NASTA(ナスタ)
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
オフィスビル・学校・公共施設で使用可能な防滴タイプの大型郵便受箱
錠前ディンプル錠材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)質量(kg)12.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×390×302
公団型ポスト 1戸用 NASTA(ナスタ)公団型ポスト 1戸用NASTA(ナスタ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:ステンレス(SUS304)タイプ1戸用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)374×259×150適合サイズ投函:角2封筒扉開閉方式設置場所屋内錠前静音大型ダイヤル錠投函タイプ前入前出
D-ALL ポスト 前入前出/防滴タイプ NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入前出/防滴タイプNASTA(ナスタ)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式設置場所屋内/屋外投函タイプ前入前出
戸建・集合郵便受箱(防滴型) NASTA(ナスタ)戸建・集合郵便受箱(防滴型)NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
雨が入りにくい防滴設計です。万一の場合、雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造です。静音ダイヤル錠で扉開閉にともなうラッチ音を低減。
幅(mm)380高さ(mm)280奥行(mm)145質量(kg)2.9錠前静音大型ダイヤル錠投函タイプ前入前出付属品SUSタッピンねじ(呼び4×30)×2、ワッシャー×2、樹脂プラグ×2材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)側板/PC樹脂仕上本体/NO.4仕上扉/NO.2B仕上 アクリル焼付塗装投入口/ヘアライン仕上 アクリル焼付塗装 (色)クリア
集合郵便受 ボンメール 静音大型ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)集合郵便受 ボンメール 静音大型ダイヤル錠NASTA(ナスタ)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
スペースに合わせて自由に組合せ可能な壁付薄型タイプ。
仕様前入前出材質投入口/硬質PVC質量(kg)2.7材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×360×166仕上本体/NO.4仕上扉/アクリル焼付塗装(色)メタリックグレー材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)関連資料寸法図(0.1MB)錠前静音大型ダイヤル錠
ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ)ポスト 前入前出/屋内タイプNASTA(ナスタ)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
耐食性・耐久性に優れたステンレス(SUS304)を採用しています。名札交換は扉を開けて行い、外部からのイタズラを防止します。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:ステンレス(SUS304) t=0.8mm、投入口:ステンレス(SUS304) t=0.5mm仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア適合サイズ投函:角2封筒扉開閉方式設置場所屋内投函タイプ前入前出
D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプNASTA(ナスタ)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。(横開き)
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト設置場所屋内投函タイプ前入前出
ポスト 前入前出/防滴タイプ NASTA(ナスタ)ポスト 前入前出/防滴タイプNASTA(ナスタ)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から35日以内出荷
壁付・ポール設置可能な薄型の防滴タイプです。扉に超小型トルクヒンジを採用。扉の閉まる衝撃音を低減。側板には耐候性、難燃性にすぐれたPC樹脂を採用。片手で郵便物が取れるストッパー付。スノコ付きで濡れにくい構造。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉・投入口:ステンレス(SUS304) t=1.0mm、側板:PC樹脂タイプ1戸用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×280×145仕上本体:No.4仕上、扉:No.28仕上、アクリル焼付塗装、投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア適合サイズ投函:A4サイズ扉開閉方式設置場所屋内/屋外錠前可変ダイヤル錠投函タイプ前入前出
D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプNASTA(ナスタ)
12,680税込13,948特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
オフィスビル向けとして多量の投函物に対応。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:アルミダイカスト(ADC12)、投入口:ステンレス(SUS304) t=0.8mmタイプ1戸用仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:アクリル焼付塗装適合サイズ投函:角2封筒扉開閉方式設置場所屋内投函タイプ前入前出
D-ALL ポスト 前入後出/防滴タイプ NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入後出/防滴タイプNASTA(ナスタ)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。(横開き)扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト設置場所屋内/屋外投函タイプ前入後出
郵便受箱(郵便ポスト) 横入前出/壁付・防滴タイプ NASTA(ナスタ)郵便受箱(郵便ポスト) 横入前出/壁付・防滴タイプNASTA(ナスタ)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷から23日以内出荷
居住者、配達業者の生活動線や、エントランスのポスト設置場所に合せ、投入口の向きが選択可能なスタイリッシュな横入前出の壁付型の郵便受(郵便ポスト)です。 防滴タイプ。樋を設け雨水の浸入を防止。万一雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造。独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
用途戸建住宅、集合住宅、マンション、ハイツ、アパート、共同旧宅、店舗、オフィス、商用施設など仕様防滴タイプ付属品樹脂プラグ 4個、SUSタッピンねじ呼び4.5×40 4本、ワッシャー 4個、止水用パッキン 4個、スノコ 1個、スペーサー 2個材質本体・SUS304t=0.8mm/扉:SUS304t=0.8mm+PC樹脂/投入口:SUS304t=0.8mm質量(kg)3.7タイプ省スペースタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×400×148仕上本体:アクリル焼付塗装/扉:ヘアーライン仕上、PVC+アクリルフィルム/アクリル焼付塗装錠前静音大型ダイヤル錠(L)投函タイプ横入れ前出し
防滴型ポストデザインポスト(左勝手) NASTA(ナスタ)防滴型ポストデザインポスト(左勝手)NASTA(ナスタ)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
可変プッシュボタン錠は出荷時(初期開錠番号)が設定されております。 変更不要の場合はそのまま使用いただけます。
材質本体:高侵食性溶融メッキ鋼板、扉:PC、天板・底板:高侵食性溶融メッキ鋼板付属品タッピングネジ(SUS)(4.5×40)4本、ワッシャー4個、樹脂プラグ4個、止水用パッキン6個、穴隠しシール8枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×155×415扉開閉方式左勝手
ポスト 前入前出/屋内タイプ/防滴タイプ 静音大型ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)ポスト 前入前出/屋内タイプ/防滴タイプ 静音大型ダイヤル錠NASTA(ナスタ)
14,980税込16,478
1台
11日以内出荷から13日以内出荷
スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプの郵便受箱。
材質本体、投入口/ステンレス(SUS304)仕様前入前出質量(kg)3.2仕上本体/NO.4仕上、扉・投入口/アクリル焼付塗装材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)錠前静音大型ダイヤル錠
D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプNASTA(ナスタ)
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。(横開き)
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)タイプ1戸用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×150×316.2適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式設置場所屋内投函タイプ前入前出
D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプNASTA(ナスタ)
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式設置場所屋内投函タイプ前入前出
D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプNASTA(ナスタ)
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。(横開き)扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト設置場所屋内投函タイプ前入前出
宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:L) KS-TL05R NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:L) KS-TL05RNASTA(ナスタ)
31,980税込35,178
1台
11日以内出荷
あらゆる設置ニーズに対応できる戸建宅配ボックスエントランスに合わせて、さまざまな設置方法に対応家に届く大きな荷物を受け取れる2つのサイズバリエーションお施主様ご自身で設置可能ですアンカー固定ができないタイルなどの床にも設置可能設置後に別の場所に移動させたくなっても簡単に動かせるアンカーでも施工いただけます。再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム付属品ボックス本体(サイズ:Mのみ):樹脂プラグ…8個、SUSタッピングねじ呼び4.5×40…8本、ワッシャー…8個、非常解錠キー×2本幅木:トラス小ねじ(SUS)M6×40 4本/埋込枠:トラス小ねじ(SUS)M6x40 8本、M6x35 2本質量(kg)11材質(本体)外側:ASA樹脂内側:PP樹脂耐荷重(kg)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×455、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)、受取可能最大:309×518×363設置方法壁埋込タイプ・据置タイプ材質(扉)内:ASA樹脂錠前プッシュボタン錠(発送機能付き)
集合郵便受 ボンメール コンビネーションタイプ NASTA(ナスタ)集合郵便受 ボンメール コンビネーションタイプNASTA(ナスタ)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
入居者のニーズに対応する組合せ自由なコンビネーションタイプ
投函タイプ前入れ前出し錠前静音大型ダイヤル錠仕様前入前出材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)仕上本体/NO.4仕上扉・投入口/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)ブラウンクリア
集合郵便受箱 ボンメール NASTA(ナスタ)集合郵便受箱 ボンメールNASTA(ナスタ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
耐蝕性・耐久性に優れたステンレス扉採用
投函タイプ前入れ前出し錠前静音大型ダイヤル錠仕様前入前出材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)質量(kg)2.9寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×360×276仕上本体/NO.4扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア
集合郵便受箱 ボンメールポケット NASTA(ナスタ)集合郵便受箱 ボンメールポケットNASTA(ナスタ)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な省スペースタイプ。
投函タイプ前入れ前出し錠前静音大型ダイヤル錠仕様前入前出材質本体、扉/ステンレス(SUS304)質量(kg)1.9寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×250×200仕上本体/NO.4仕上扉/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア
集合郵便受AMN型 静音大型ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)集合郵便受AMN型 静音大型ダイヤル錠NASTA(ナスタ)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
錠前静音大型ダイヤル錠材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(扉)ステンレス(SUS304)仕様前入前出
ポスト(屋内タイプ)静音ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)ポスト(屋内タイプ)静音ダイヤル錠NASTA(ナスタ)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
前入れ前出しタイプ
錠前静穏ダイヤル錠材質本体:樹脂難燃グレード、扉・投入口:ステンレス(SUS304)ポリカーボネイトヘアーライン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×316.2×150
宅配ボックス(複数投函タイプ)Nasta Box +POST サイズ:M 前入前出・左勝手 KS-TL06L NASTA(ナスタ)宅配ボックス(複数投函タイプ)Nasta Box +POST サイズ:M 前入前出・左勝手 KS-TL06LNASTA(ナスタ)
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
荷物を複数個受け取れるポスト一体型宅配ボックス!ポストと宅配ボックス一体による、受け取りやすさを追求した形。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)化粧扉は外構になじみやすいシンプルなデザインの1枚扉を採用。ポストと宅配ボックスが一体になっていることで、届いた荷物が一度に受け取れ、生活動線がスムーズになります。再配達を軽減。厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受取可能厚さ3.5cmまでのメール便をスムーズに受け取り再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム付属品ボックス本体(サイズ:Mのみ):樹脂プラグ…8個、SUSタッピングねじ呼び4.5×40…8本、ワッシャー 8個材質化粧扉:スチール(SGCC)t=1.0質量(kg)12材質(本体)外側:ASA樹脂内側:PP樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×317、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)仕上化粧扉:粉体塗装 PVC+アクリルフィルム設置方法壁埋込タイプ・門柱ユニットタイプ・壁付タイプ材質(扉)内:ASA樹脂錠前ポスト:静音大型ダイヤル錠宅配ボックス:シリンダー錠投函タイプ前入れ/前出し
宅配ボックス(複数投函タイプ)Nasta Box +POST サイズ:L 前入前出・右勝手 KS-TL06L NASTA(ナスタ)宅配ボックス(複数投函タイプ)Nasta Box +POST サイズ:L 前入前出・右勝手 KS-TL06LNASTA(ナスタ)
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
荷物を複数個受け取れるポスト一体型宅配ボックス!ポストと宅配ボックス一体による、受け取りやすさを追求した形。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)化粧扉は外構になじみやすいシンプルなデザインの1枚扉を採用。ポストと宅配ボックスが一体になっていることで、届いた荷物が一度に受け取れ、生活動線がスムーズになります。再配達を軽減。厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受取可能厚さ3.5cmまでのメール便をスムーズに受け取り再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム材質化粧扉:スチール(SGCC)t=1.0質量(kg)14材質(本体)外側:ASA樹脂内側:PP樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×477、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)仕上化粧扉:粉体塗装 PVC+アクリルフィルム設置方法壁埋込タイプ・門柱ユニットタイプ材質(扉)内:ASA樹脂錠前ポスト:静音大型ダイヤル錠宅配ボックス:シリンダー錠投函タイプ前入れ/前出し