カテゴリ

  • 建築金物(41)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • NASTA(ナスタ)
  • モノタロウ(5)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(1,075)
  • Panasonic(パナソニック)(466)
  • RS PRO(285)
  • INAX(LIXIL)(108)
  • エレコム(92)
  • UNISON(ユニソン)(66)
  • StarTech.com(62)
  • 三菱電機(48)
  • ノーブランド(46)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(33)
  • 田島メタルワーク(33)
  • DAIKO(大光電機)(31)
  • エスコ(29)
  • LAMP(スガツネ工業)(26)
  • ヤブ原産業(26)
  • サンワサプライ(25)
  • Brass Products(ブラス・プロダクツ)(23)
  • オーム電機(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lan 壁」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リフォーム対応室名札 NASTA(ナスタ)リフォーム対応室名札NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
既存の室名札(KS-N2A・KS-N2S・KS-N2-SG・KS-N2P-SG等)を外した際の壁の汚れや取付跡を隠すことができるので、リフォームにも最適な室名札です。 施工ピッチをW100とW150の2種類、設けました。 名札部は耐候性を向上させるためにPET(透明)を採用しました。 名札部は正面に取り出せます。 ステンレスの素材を生かしたシンプルなデザインです。(KS-NR2Sのみ)
材質(ベース)ABS樹脂寸法(高さH×幅W)(mm)145×282
戸建・集合郵便受箱 (防滴型)ボンメールレインボーM2 NASTA(ナスタ)戸建・集合郵便受箱 (防滴型)ボンメールレインボーM2NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
壁付・ポール設置可能な薄型タイプの防滴型郵便受箱
仕様前入前出材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)、側板/PC樹脂幅(mm)380ヘアライン高さ(mm)280奥行(mm)145仕上本体/NO.4、扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア
集合郵便受箱 ボンメール 静音大型ダイヤル錠仕様 NASTA(ナスタ)集合郵便受箱 ボンメール 静音大型ダイヤル錠仕様NASTA(ナスタ)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプ。
投函タイプ前入れ前出し錠前静音大型ダイヤル錠仕様前入前出材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)質量(kg)2.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×266×160仕上本体/NO.4仕上扉/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア関連資料寸法図(0.1MB)
ポスト 前入前出/防滴タイプ NASTA(ナスタ)ポスト 前入前出/防滴タイプNASTA(ナスタ)
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
壁付・ポール設置可能な薄型の防滴タイプです。扉に超小型トルクヒンジを採用。扉の閉まる衝撃音を低減。側板には耐候性、難燃性にすぐれたPC樹脂を採用。KS-MB621Sは室番号と名札はセパレートタイプで名札のみの差替ができます。片手で郵便物が取れるストッパー付。スノコ付きで濡れにくい構造。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉・投入口:ステンレス(SUS304) t=1.0mm、側板:PC樹脂タイプ1戸用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×280×145仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア適合サイズ投函:A4サイズ扉開閉方式設置場所屋内/屋外錠前可変ダイヤル錠投函タイプ前入前出
大型郵便受(防滴型) NASTA(ナスタ)大型郵便受(防滴型)NASTA(ナスタ)
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
オフィスビル・学校・公共施設で使用可能な防滴タイプの大型郵便受箱
錠前ディンプル錠材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)質量(kg)12.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×390×302
集合郵便受 ボンメール 静音大型ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)集合郵便受 ボンメール 静音大型ダイヤル錠NASTA(ナスタ)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
スペースに合わせて自由に組合せ可能な壁付薄型タイプ。
仕様前入前出材質投入口/硬質PVC質量(kg)2.7材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×360×166仕上本体/NO.4仕上扉/アクリル焼付塗装(色)メタリックグレー材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)関連資料寸法図(0.1MB)錠前静音大型ダイヤル錠
ポスト 前入前出/防滴タイプ NASTA(ナスタ)ポスト 前入前出/防滴タイプNASTA(ナスタ)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から35日以内出荷
壁付・ポール設置可能な薄型の防滴タイプです。扉に超小型トルクヒンジを採用。扉の閉まる衝撃音を低減。側板には耐候性、難燃性にすぐれたPC樹脂を採用。片手で郵便物が取れるストッパー付。スノコ付きで濡れにくい構造。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉・投入口:ステンレス(SUS304) t=1.0mm、側板:PC樹脂タイプ1戸用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×280×145仕上本体:No.4仕上、扉:No.28仕上、アクリル焼付塗装、投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア適合サイズ投函:A4サイズ扉開閉方式設置場所屋内/屋外錠前可変ダイヤル錠投函タイプ前入前出
郵便受箱(郵便ポスト) 横入前出/壁付・防滴タイプ NASTA(ナスタ)郵便受箱(郵便ポスト) 横入前出/壁付・防滴タイプNASTA(ナスタ)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷から23日以内出荷
居住者、配達業者の生活動線や、エントランスのポスト設置場所に合せ、投入口の向きが選択可能なスタイリッシュな横入前出の壁付型の郵便受(郵便ポスト)です。 防滴タイプ。樋を設け雨水の浸入を防止。万一雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造。独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
用途戸建住宅、集合住宅、マンション、ハイツ、アパート、共同旧宅、店舗、オフィス、商用施設など仕様防滴タイプ付属品樹脂プラグ 4個、SUSタッピンねじ呼び4.5×40 4本、ワッシャー 4個、止水用パッキン 4個、スノコ 1個、スペーサー 2個材質本体・SUS304t=0.8mm/扉:SUS304t=0.8mm+PC樹脂/投入口:SUS304t=0.8mm質量(kg)3.7タイプ省スペースタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×400×148仕上本体:アクリル焼付塗装/扉:ヘアーライン仕上、PVC+アクリルフィルム/アクリル焼付塗装錠前静音大型ダイヤル錠(L)投函タイプ横入れ前出し
ポスト 前入前出/屋内タイプ/防滴タイプ 静音大型ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)ポスト 前入前出/屋内タイプ/防滴タイプ 静音大型ダイヤル錠NASTA(ナスタ)
14,980税込16,478
1台
11日以内出荷から13日以内出荷
スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプの郵便受箱。
材質本体、投入口/ステンレス(SUS304)仕様前入前出質量(kg)3.2仕上本体/NO.4仕上、扉・投入口/アクリル焼付塗装材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)錠前静音大型ダイヤル錠
宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:L) KS-TL05R NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:L) KS-TL05RNASTA(ナスタ)
31,980税込35,178
1台
11日以内出荷
あらゆる設置ニーズに対応できる戸建宅配ボックスエントランスに合わせて、さまざまな設置方法に対応家に届く大きな荷物を受け取れる2つのサイズバリエーションお施主様ご自身で設置可能ですアンカー固定ができないタイルなどの床にも設置可能設置後に別の場所に移動させたくなっても簡単に動かせるアンカーでも施工いただけます。再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム付属品ボックス本体(サイズ:Mのみ):樹脂プラグ…8個、SUSタッピングねじ呼び4.5×40…8本、ワッシャー…8個、非常解錠キー×2本幅木:トラス小ねじ(SUS)M6×40 4本/埋込枠:トラス小ねじ(SUS)M6x40 8本、M6x35 2本質量(kg)11材質(本体)外側:ASA樹脂内側:PP樹脂耐荷重(kg)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×455、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)、受取可能最大:309×518×363設置方法壁埋込タイプ・据置タイプ材質(扉)内:ASA樹脂錠前プッシュボタン錠(発送機能付き)
門柱ユニット(ポストのみ付属タイプ) NASTA(ナスタ)門柱ユニット(ポストのみ付属タイプ)NASTA(ナスタ)
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
・ポスト(上入前出/壁付・防雨タイプ)KS-MAB4を組み込んだ<門柱ユニット>です。・敷地サイズや動線に合わせて、ポストの設置位置が自由に選べます。(正面・背面)・メール便や大型の郵便物でもスムーズに受け取れます。・独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)
材質支柱:アルミニウム、インターホンボックス:ASA樹脂寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)正面設置:390×1860×230、背面設置170×1860×450(施工後の参考高さ1560)仕上支柱:アルマイト処理
宅配ボックス(複数投函タイプ)Nasta Box +POST サイズ:L 前入前出・右勝手 KS-TL06L NASTA(ナスタ)宅配ボックス(複数投函タイプ)Nasta Box +POST サイズ:L 前入前出・右勝手 KS-TL06LNASTA(ナスタ)
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
荷物を複数個受け取れるポスト一体型宅配ボックス!ポストと宅配ボックス一体による、受け取りやすさを追求した形。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)化粧扉は外構になじみやすいシンプルなデザインの1枚扉を採用。ポストと宅配ボックスが一体になっていることで、届いた荷物が一度に受け取れ、生活動線がスムーズになります。再配達を軽減。厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受取可能厚さ3.5cmまでのメール便をスムーズに受け取り再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム材質化粧扉:スチール(SGCC)t=1.0質量(kg)14材質(本体)外側:ASA樹脂内側:PP樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×477、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)仕上化粧扉:粉体塗装 PVC+アクリルフィルム設置方法壁埋込タイプ・門柱ユニットタイプ材質(扉)内:ASA樹脂錠前ポスト:静音大型ダイヤル錠宅配ボックス:シリンダー錠投函タイプ前入れ/前出し
宅配ボックス(複数投函タイプ)Nasta Box +POST サイズ:M 前入前出・左勝手 KS-TL06L NASTA(ナスタ)宅配ボックス(複数投函タイプ)Nasta Box +POST サイズ:M 前入前出・左勝手 KS-TL06LNASTA(ナスタ)
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
荷物を複数個受け取れるポスト一体型宅配ボックス!ポストと宅配ボックス一体による、受け取りやすさを追求した形。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)化粧扉は外構になじみやすいシンプルなデザインの1枚扉を採用。ポストと宅配ボックスが一体になっていることで、届いた荷物が一度に受け取れ、生活動線がスムーズになります。再配達を軽減。厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受取可能厚さ3.5cmまでのメール便をスムーズに受け取り再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム付属品ボックス本体(サイズ:Mのみ):樹脂プラグ…8個、SUSタッピングねじ呼び4.5×40…8本、ワッシャー 8個材質化粧扉:スチール(SGCC)t=1.0質量(kg)12材質(本体)外側:ASA樹脂内側:PP樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×317、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)仕上化粧扉:粉体塗装 PVC+アクリルフィルム設置方法壁埋込タイプ・門柱ユニットタイプ・壁付タイプ材質(扉)内:ASA樹脂錠前ポスト:静音大型ダイヤル錠宅配ボックス:シリンダー錠投函タイプ前入れ/前出し
宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:M) KS-TL05R NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:M) KS-TL05RNASTA(ナスタ)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
あらゆる設置ニーズに対応できる戸建宅配ボックスエントランスに合わせて、さまざまな設置方法に対応家に届く大きな荷物を受け取れる2つのサイズバリエーションお施主様ご自身で設置可能ですアンカー固定ができないタイルなどの床にも設置可能設置後に別の場所に移動させたくなっても簡単に動かせるアンカーでも施工いただけます。再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム付属品ボックス本体(サイズ:Mのみ):樹脂プラグ…8個、SUSタッピングねじ呼び4.5×40…8本、ワッシャー…8個、非常解錠キー×2本幅木:トラス小ねじ(SUS)M6×40 4本/埋込枠:トラス小ねじ(SUS)M6x40 8本、M6x35 2本質量(kg)7.5材質(本体)外側:ASA樹脂内側:PP樹脂耐荷重(kg)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×295、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)、受取可能最大:309×518×203設置方法壁埋込タイプ・門柱ユニットタイプ・据置タイプ・壁付タイプ材質(扉)内:ASA樹脂投函タイプ前入れ/後ろ出し
新聞受(Rタイプ)壁付型 NASTA(ナスタ)新聞受(Rタイプ)壁付型NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
取付スペースの少ない場所にも設置できます。 壁付タイプなので取り付けが簡単です。タテ、ヨコ2通りの出し入れができるので、取付場所が自由に設定できます。 ステンレス製ですので、耐久性やメンテナンス性に優れ、リフォームにも最適です。
付属品カールプラグ呼び8×32 2本 SUSタッピンねじ呼び4×25 2本材質背板/ステンレス(SUS304 NO.4)ゴムキャップ/ウレタンゴム材質(本体)ステンレス(SUS304ヘアーライン)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)316×150×57.5仕上ヘアーラインクリア塗装
ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ)ポスト 前入前出/屋内タイプNASTA(ナスタ)
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷から25日以内出荷
郵便物落下防止機構付。スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプ。開錠番号を押さずに扉が開けられるロックフリー設定が可能。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉・投入口:ステンレス(SUS304) t=1.0mmタイプ1戸用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×340×160仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア適合サイズ投函:角2封筒扉開閉方式設置場所屋内投函タイプ前入前出
プチ宅 防水型 W360シリーズ NASTA(ナスタ)プチ宅 防水型 W360シリーズNASTA(ナスタ)
39,980税込43,978
1台
15日以内出荷
集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズ! 後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。 電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。 防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。 捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。 壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)タイプ捺印なし寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×360×317防水仕様規格IPX4対応錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入前出
宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H400 2ボックスタイプ 捺印付 NASTA(ナスタ)宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H400 2ボックスタイプ 捺印付NASTA(ナスタ)
87,980税込96,778
1台
15日以内出荷
集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)!後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など投函タイプ前入れ前出し錠前プッシュボタン錠タイプ前入前出寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×360×316寸法(高さ×幅×奥行)(mm)受取可能な最大サイズ:330×274×247材質本体・扉:スチール(SGCC)/粉体塗装防水仕様規格IPX4対応質量(kg)15.8適合品番KS-TL01FH100/KS-TL01FH250段数2ボックス(ユニット・ロッカータイプ)付属品非常開錠キー2本、ボックスナンバーシール(01~10)各1枚仕様捺印付
プチ宅 防水型 W360シリーズ NASTA(ナスタ)プチ宅 防水型 W360シリーズNASTA(ナスタ)
48,980税込53,878
1台
15日以内出荷
集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズ! 後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。 電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。 防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。 捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。 壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など投函タイプ前入れ前出し錠前プッシュボタン錠材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)防水性規格IPX4対応
室名札 ステンレス製 NASTA(ナスタ)室名札 ステンレス製NASTA(ナスタ)
3,198税込3,518
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス製のシンプルでスタイリッシュな室名札です。 既存の室名札(KS-N20AS・KS-N21AS・KS-N35S・KS-N36S等) を外した際の壁汚れや取付跡を隠すことができるので、リフォームにも最適な室名 札です。
材質パネル:ステンレスSUS304/ベース:ASA樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)220×130
宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:M) KS-TL05R NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:M) KS-TL05RNASTA(ナスタ)
29,980税込32,978
1台
11日以内出荷
あらゆる設置ニーズに対応できる戸建宅配ボックスエントランスに合わせて、さまざまな設置方法に対応家に届く大きな荷物を受け取れる2つのサイズバリエーションお施主様ご自身で設置可能ですアンカー固定ができないタイルなどの床にも設置可能設置後に別の場所に移動させたくなっても簡単に動かせるアンカーでも施工いただけます。再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム付属品ボックス本体(サイズ:Mのみ):樹脂プラグ…8個、SUSタッピングねじ呼び4.5×40…8本、ワッシャー…8個、非常解錠キー×2本幅木:トラス小ねじ(SUS)M6×40 4本/埋込枠:トラス小ねじ(SUS)M6x40 8本、M6x35 2本質量(kg)7.5ブラック材質(本体)外側:ASA樹脂内側:PP樹脂耐荷重(kg)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×295、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)、受取可能最大:309×518×203設置方法壁埋込タイプ・門柱ユニットタイプ・据置タイプ・壁付タイプ材質(扉)内:ASA樹脂錠前プッシュボタン錠(発送機能付き)
ポスト 前入前出/屋内タイプ/防滴タイプ 可変ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)ポスト 前入前出/屋内タイプ/防滴タイプ 可変ダイヤル錠NASTA(ナスタ)
14,980税込16,478
1台
23日以内出荷から42日以内出荷
スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプの郵便受箱。
材質本体、投入口/ステンレス(SUS304)仕様前入前出質量(kg)3.2仕上本体/NO.4仕上、扉・投入口/アクリル焼付塗装材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)錠前可変ダイヤル錠
宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H400 3ボックスタイプ NASTA(ナスタ)宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H400 3ボックスタイプNASTA(ナスタ)
129,800税込142,780
1台
15日以内出荷
集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)!後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など投函タイプ前入れ前出し錠前プッシュボタン錠タイプ前入前出寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×360×316寸法(高さ×幅×奥行)(mm)受取可能な最大サイズ:330×274×247材質本体・扉:スチール(SGCC)/粉体塗装防水仕様規格IPX4対応質量(kg)22.4適合品番KS-TL01FH100/KS-TL01FH250段数3ボックス(ユニット・ロッカータイプ)仕様捺印なし
宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H600 2ボックスタイプ 捺印付 NASTA(ナスタ)宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H600 2ボックスタイプ 捺印付NASTA(ナスタ)
119,800税込131,780
1台
15日以内出荷
集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)!後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など投函タイプ前入れ前出し錠前プッシュボタン錠タイプ前入前出寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×360×316寸法(高さ×幅×奥行)(mm)受取可能な最大サイズ:530×274×247材質本体・扉:スチール(SGCC)/粉体塗装防水仕様規格IPX4対応質量(kg)20.4適合品番KS-TL01FH100/KS-TL01FH250段数2ボックス(ユニット・ロッカータイプ)付属品非常開錠キー2本、ボックスナンバーシール(01~10)各1枚仕様捺印付
宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ  H400 2ボックスタイプ NASTA(ナスタ)宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H400 2ボックスタイプNASTA(ナスタ)
77,980税込85,778
1台
15日以内出荷
集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)!後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など投函タイプ前入れ前出し錠前プッシュボタン錠タイプ前入前出寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×360×316寸法(高さ×幅×奥行)(mm)受取可能な最大サイズ:330×274×247材質本体・扉:スチール(SGCC)/粉体塗装防水仕様規格IPX4対応質量(kg)15.7適合品番KS-TL01FH100/KS-TL01FH250段数2ボックス(ユニット・ロッカータイプ)仕様捺印なし
宅配ボックス(複数投函タイプ)Nasta Box +POST サイズ:M 前入前出・右勝手 KS-TL06L NASTA(ナスタ)宅配ボックス(複数投函タイプ)Nasta Box +POST サイズ:M 前入前出・右勝手 KS-TL06LNASTA(ナスタ)
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
荷物を複数個受け取れるポスト一体型宅配ボックス!ポストと宅配ボックス一体による、受け取りやすさを追求した形。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)化粧扉は外構になじみやすいシンプルなデザインの1枚扉を採用。ポストと宅配ボックスが一体になっていることで、届いた荷物が一度に受け取れ、生活動線がスムーズになります。再配達を軽減。厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受取可能厚さ3.5cmまでのメール便をスムーズに受け取り再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム付属品ボックス本体(サイズ:Mのみ):樹脂プラグ…8個、SUSタッピングねじ呼び4.5×40…8本、ワッシャー 8個材質化粧扉:スチール(SGCC)t=1.0質量(kg)12材質(本体)外側:ASA樹脂内側:PP樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×317、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)仕上化粧扉:粉体塗装 PVC+アクリルフィルム設置方法壁埋込タイプ・門柱ユニットタイプ・壁付タイプ材質(扉)内:ASA樹脂錠前ポスト:静音大型ダイヤル錠宅配ボックス:シリンダー錠投函タイプ前入れ/前出し
宅配ボックス Nasta Box+ Mサイズ NASTA(ナスタ)宅配ボックス Nasta Box+ MサイズNASTA(ナスタ)
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
小型荷物を複数個受け取れる宅配ボックスです。・複数投函口再配達を軽減。厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受け取り可能。宅配ボックスに設置された独自の複数投函口によって、厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受け取ることができます。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード7」:抜き取りを防ぐフラップ構造を設け、小型荷物の盗難に配慮、複数投函に対応しています。・自動ロック:投函口から荷物を入れると自動でロック。鍵の閉め忘れを防止します。外側から解錠されない設計:投函口から手を入れると自動でロックされ、外から扉を開けられない設計です。鍵パーツも工具等で分解されない構造を採用しています。・大容量宅配ボックス:荷物を入れた後、扉裏のレバーを押してロック、シリンダー錠で解錠して荷物を取り出します。不在時でも宅配物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが付属してあります。・エントランスのデザインや、用途に合わせられる、豊富なバリエーション:居住者、配達業者の生活動線や、スペースに合わせて、左右勝手が選べます。壁埋込、壁付、据置、ポールの4つの設置バリエーションに対応しています。
用途戸建用宅配ボックス付属品樹脂プラグ8個、SUSタッピングねじ呼び4.5×40 8本、ワッシャー8個材質化粧扉:スチール(SGCC)t=1.0、内扉:ASA樹脂、本体:外側:ASA樹脂、内側:PP樹脂質量(kg)11適合サイズ(mm)【受取可能】300×518×218仕上化粧扉:粉体塗装PVC+アクリルフィルムボックス(mm)390×590×317取出方向前入前出
宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:M) 埋込枠 NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:M) 埋込枠NASTA(ナスタ)
9,398税込10,338
1台
4日以内出荷
Nasta Box LIGHT M用の埋込枠部材です。対応機種は
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム材質高純度フェライトステンレス質量(kg)1.5対応機種KS-TL05RのサイズMタイプ、KS-TL06RのサイズMタイプ仕上粉体塗装設置方法壁埋込タイプ
宅配ボックス(複数投函タイプ)Nasta Box +POST サイズ:L 前入後出・右勝手 KS-TL06TL NASTA(ナスタ)宅配ボックス(複数投函タイプ)Nasta Box +POST サイズ:L 前入後出・右勝手 KS-TL06TLNASTA(ナスタ)
66,980税込73,678
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
荷物を複数個受け取れるポスト一体型宅配ボックス!ポストと宅配ボックス一体による、受け取りやすさを追求した形。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)化粧扉は外構になじみやすいシンプルなデザインの1枚扉を採用。ポストと宅配ボックスが一体になっていることで、届いた荷物が一度に受け取れ、生活動線がスムーズになります。再配達を軽減。厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受取可能厚さ3.5cmまでのメール便をスムーズに受け取り再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム材質化粧扉:スチール(SGCC)t=1.0質量(kg)14.7材質(本体)外側:ASA樹脂内側:PP樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×477、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)仕上化粧扉:粉体塗装 PVC+アクリルフィルム設置方法壁埋込タイプ・門柱ユニットタイプ材質(扉)内:ASA樹脂錠前ポスト:静音大型ダイヤル錠宅配ボックス:シリンダー錠投函タイプ前入れ/後ろ出し
集合郵便受 D-ALL NASTA(ナスタ)集合郵便受 D-ALLNASTA(ナスタ)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から26日以内出荷
スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプ。
仕様前入前出錠前可変プッシュボタン錠材質本体、投入口/ステンレス(SUS304)質量(kg)3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×265×162仕上本体/NO.4仕上扉・投入口/アクリル焼付塗装材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)関連資料寸法図(0.1MB)
宅配ボックス Nasta Box+ Lサイズ NASTA(ナスタ)宅配ボックス Nasta Box+ LサイズNASTA(ナスタ)
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
小型荷物を複数個受け取れる宅配ボックスです。・複数投函口:再配達を軽減。厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受け取り可能。宅配ボックスに設置された独自の複数投函口によって、厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受け取ることができます。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード7」:抜き取りを防ぐフラップ構造を設け、小型荷物の盗難に配慮、複数投函に対応しています。・自動ロック:投函口から荷物を入れると自動でロック。鍵の閉め忘れを防止します。外側から解錠されない設計:投函口から手を入れると自動でロックされ、外から扉を開けられない設計です。鍵パーツも工具等で分解されない構造を採用しています。・大容量宅配ボックス:荷物を入れた後、扉裏のレバーを押してロック、シリンダー錠で解錠して荷物を取り出します。不在時でも宅配物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが付属してあります。・エントランスのデザインや、用途に合わせられる、豊富なバリエーション:居住者、配達業者の生活動線や、スペースに合わせて、左右勝手が選べます。壁埋込、据置、ポールの3つの設置バリエーションに対応しています。
用途戸建用宅配ボックス材質化粧扉:スチール(SGCC)t=1.0、内扉:ASA樹脂、本体:外側:ASA樹脂、内側:PP樹脂質量(kg)13適合サイズ(mm)【受取可能】300×518×378仕上化粧扉:粉体塗装PVC+アクリルフィルムボックス(mm)390×590×477取出方向前入前出
宅配ボックス(複数投函タイプ)Nasta Box +POST サイズ:L 前入後出・左勝手 KS-TL06TL NASTA(ナスタ)宅配ボックス(複数投函タイプ)Nasta Box +POST サイズ:L 前入後出・左勝手 KS-TL06TLNASTA(ナスタ)
66,980税込73,678
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
荷物を複数個受け取れるポスト一体型宅配ボックス!ポストと宅配ボックス一体による、受け取りやすさを追求した形。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)化粧扉は外構になじみやすいシンプルなデザインの1枚扉を採用。ポストと宅配ボックスが一体になっていることで、届いた荷物が一度に受け取れ、生活動線がスムーズになります。再配達を軽減。厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受取可能厚さ3.5cmまでのメール便をスムーズに受け取り再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム材質化粧扉:スチール(SGCC)t=1.0質量(kg)14.7材質(本体)外側:ASA樹脂内側:PP樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×477、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)仕上化粧扉:粉体塗装 PVC+アクリルフィルム設置方法壁埋込タイプ・門柱ユニットタイプ材質(扉)内:ASA樹脂錠前ポスト:静音大型ダイヤル錠宅配ボックス:シリンダー錠投函タイプ前入れ/後ろ出し
宅配ボックス(複数投函タイプ)Nasta Box +POST サイズ:L 前入前出・左勝手 KS-TL06L NASTA(ナスタ)宅配ボックス(複数投函タイプ)Nasta Box +POST サイズ:L 前入前出・左勝手 KS-TL06LNASTA(ナスタ)
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
荷物を複数個受け取れるポスト一体型宅配ボックス!ポストと宅配ボックス一体による、受け取りやすさを追求した形。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)化粧扉は外構になじみやすいシンプルなデザインの1枚扉を採用。ポストと宅配ボックスが一体になっていることで、届いた荷物が一度に受け取れ、生活動線がスムーズになります。再配達を軽減。厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受取可能厚さ3.5cmまでのメール便をスムーズに受け取り再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム材質化粧扉:スチール(SGCC)t=1.0質量(kg)14材質(本体)外側:ASA樹脂内側:PP樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×477、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)仕上化粧扉:粉体塗装 PVC+アクリルフィルム設置方法壁埋込タイプ・門柱ユニットタイプ材質(扉)内:ASA樹脂錠前ポスト:静音大型ダイヤル錠宅配ボックス:シリンダー錠投函タイプ前入れ/前出し
宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:L) KS-TL05R NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:L) KS-TL05RNASTA(ナスタ)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
あらゆる設置ニーズに対応できる戸建宅配ボックスエントランスに合わせて、さまざまな設置方法に対応家に届く大きな荷物を受け取れる2つのサイズバリエーションお施主様ご自身で設置可能ですアンカー固定ができないタイルなどの床にも設置可能設置後に別の場所に移動させたくなっても簡単に動かせるアンカーでも施工いただけます。再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム付属品ボックス本体(サイズ:Mのみ):樹脂プラグ…8個、SUSタッピングねじ呼び4.5×40…8本、ワッシャー…8個、非常解錠キー×2本幅木:トラス小ねじ(SUS)M6×40 4本/埋込枠:トラス小ねじ(SUS)M6x40 8本、M6x35 2本質量(kg)11材質(本体)外側:ASA樹脂内側:PP樹脂耐荷重(kg)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×455、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)、受取可能最大:309×518×363設置方法壁埋込タイプ・据置タイプ材質(扉)内:ASA樹脂錠前シリンダー錠
宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:L) 埋込枠 NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:L) 埋込枠NASTA(ナスタ)
9,398税込10,338
1台
4日以内出荷
Nasta Box LIGHT L用の埋込枠部材です。対応機種は
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム材質高純度フェライトステンレス質量(kg)1.9対応機種KS-TL05RのサイズLタイプ、KS-TL06RのサイズLタイプ仕上粉体塗装設置方法壁埋込タイプ
ステンレス新聞受 NASTA(ナスタ)ステンレス新聞受NASTA(ナスタ)
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
壁付タイプなので、取付場所を自由に設定できます。 ねじ2本で簡単に取り付けられます。
付属品樹脂プラグ 2本 SUSタッピンねじ呼び4×35 2本材質カバー/ステンレス(SUS304ヘアーライン)材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×145×46仕上研磨関連資料寸法図(0.1MB)
宅配ボックス 前入前出/機械式・防滴タイプ/ポスト組合せ NASTA(ナスタ)宅配ボックス 前入前出/機械式・防滴タイプ/ポスト組合せNASTA(ナスタ)
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
ポスト(KS-MB36F)と組み合わせ可能な壁付タイプの宅配ボックスです。雨水が浸入しても荷物が濡れにくい防滴構造です。確認窓無し・付きをご用意しております。窓無しは中身が見られないので戸建住宅に、窓付きは使用状況が確認できるので集合住宅に最適です。確認窓: 集合住宅向けに確認窓付きの宅配ボックスをご用意。配達員の方も使用状況が確認でき、お客様も届いていることが一目で分かります。(F415・F500のみ)
材質本体:高耐食性溶融めっき鋼板 t=0.8mm、扉:高純度フェライトステンレス t=1.0mm、確認窓:PET t=2.0mm仕上本体・扉:粉体塗装錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入前出
Nasta Interphone ナスタ インターホン 標準セット(有線モデル) NASTA(ナスタ)Nasta Interphone ナスタ インターホン 標準セット(有線モデル)NASTA(ナスタ)
60,000税込66,000
1セット
11日以内出荷
インターフォンを変えよう。生活を変えよう。いま、暮らしが大きく変化しています。Nasta Interphone(ナスタ インターホン)は、これからの生活にこたえるインターホンです。インターホン一台で、ご家庭のセキュリティを進化させ、安心な毎日を守ります。24時間、常に防犯カメラに。不在時はもちろん、在宅中でも、訪問者への自動対応が可能。その上、スマホで来客対応可能。これからの生活から不安やストレスをなくします。今ほしい便利や安心が、これ一台に全部入っています。室内親機とお客様のスマートフォンを接続して使用していただくためWifi環境がある方向けの標準セットです。【24H防犯カメラ機能】訪問者のあるなしに関わらず、インターホンのカメラで24時間自宅前を録画(別売のmicroSDカードが必要です。)照明がなくてもナイトビジョンで鮮明に撮影ができ、インターホンとしてだけでなく、防犯カメラとしても役立ちます。トラブルの際は録画済データをスマホアプリから確認できます。また玄関前の様子をリアルタイムで確認可能。音声で呼びかけることもできます。【業界初の自動音声で対応可能な宅配ボタン】従来通りの呼出ボタンの他に、もう1つ宅配専用ボタンを用意。宅配便に自動応答するよう設定しておけば、もう対面での対応は不要のため、間の悪い対応にも慌てる必要はありません。【スマホ対応が可能】ピンポンが鳴ったら、家じゅうどこにいても自分のスマホで、手元で訪問者を確認可能。友人や家族との団らん中も、席を立たずに座ったまま対応OK。もう慌ててモニター前まで走る必要はありません。 【スマホアプリ(無料)の主な機能】 スマホで応答:家じゅうどこにいても、訪問者にアプリで応答することができます。 メッセージ応対:呼び出しに対応できない場合、メッセージ(SMS)を音声で流すことができます。 家族に転送:家族宛の呼び出しの場合、その家族に転送することができます(外出先への転送はオプションプランへの申し込みが必要です)。 通話内容を保存:訪問者との通話内容を保存して、あとからスマホで確認できます。 外を見る&通話:リアルタイムで外の映像と音声を確認することができます。通話ボタンを押さない限り、外に音声は聞こえません。 【オプションプラン(有料のサブスクリプション)の主な機能】 訪問者との通話や撮影映像の確認を外出先からできます。プランによって可能な操作がことなります。
用途インターホン 防犯カメラ仕様ナイトビジョンあり付属品ナベ小ねじ(SUS)呼び4×25 4本、丸木ねじ(SUS)呼び3.8×20 4本、ワッシャー 4個、玄関子機背面防水キャップ 1個セット内容玄関子機 1台、室内親機 1台、録画中ステッカー 1枚、玄関子機壁付ベース 1台、室内親機壁付ベース 1台材質【室内親機】本体:ABS樹脂難燃グレード/【玄関子機】本体:ABS樹脂難燃グレード、カメラカバー:PC樹脂質量(g)【室内親機】:約408/【玄関子機】:約220消費電力(W)【室内親機】待ち受け時:約1.3、動作時:約20電源【室内親機】AC100V(50Hz/60Hz)/【玄関子機】室内親機より供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【室内親機】:153×153×35/【玄関子機】:露出時:96×130×34、埋込時:96×130×22使用環境条件【室内親機】周辺温度:0℃~40℃(結露なきこと)/【玄関子機】周辺温度:-10℃~50℃ 湿度90%以下(結露なきこと)関連資料施工説明書(3.45MB) 機器詳細図面(0.08MB)防水性IP54取扱説明書(14.63MB)カメラ仕様【カメラ視野角】水平:約130°、垂直:約100°/【撮像素子】QVGA
ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ)ポスト 前入前出/屋内タイプNASTA(ナスタ)
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
壁付薄型タイプ。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:アルミダイカスト(ADC12)、投入口:硬質PVC樹脂タイプ1戸用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×260×166仕上本体:No.4仕上、扉:アクリル焼付塗装、色:メタリックグレー適合サイズ投函:角2封筒扉開閉方式設置場所屋内錠前可変ダイヤル錠投函タイプ前入前出
プチ宅 防水型 W280シリーズ NASTA(ナスタ)プチ宅 防水型 W280シリーズNASTA(ナスタ)
39,980税込43,978
1台
15日以内出荷
集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズ! 後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。 電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。 防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。 捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。 壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など錠前プッシュボタン錠材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)防水仕様規格IPX4対応投函タイプ前入前出