カテゴリ
- 建築金物(4)
絞り込み
ブランド
- NASTA(ナスタ)
- ホンダ(72)
- CKD(16)
- NOKクリューバー(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- KTC(2)
- SHIFTUP(シフトアップ)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- 岡崎精工(1)
- omron(オムロン)(1)
- タカチ電機工業(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- アイシン精機(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- Hankook(ハンコック)(1)
- 福島鑢商店(化粧品)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- ブランドをもっと見る
「pr88」の検索結果
特価

屋内換気口 差圧タイプ
NASTA(ナスタ)¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。着脱式カバーの向きを変えることで部屋の隅でも壁汚れを緩和させます。強風時など常に閉じておきたい場合は、カバー裏側の風量調整板を回転することによって閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)。レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。フィルター付とアレルフィルター付をご用意しております。風量調節機構付。性能を効率よく発揮させるため、屋外換気口はKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHEのご使用をおすすめします。同一デザインで屋内換気口(風量・風向調節タイプ)(KS-88PR001F / KS-88PR001FKA/KS-86PR001F/KS-86PR001FKA)を用意しております。材質ASA樹脂色シルバーグレー適合パイプキョーワ150(内径Φ152)
アレルフィルター(メンテナンス用)
NASTA(ナスタ)¥2,398税込¥2,6381セット(5枚)当日出荷スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。材質ポリエステル(グリーン)厚さ(mm)12色グリーンサイズΦ81適合品番KS-V20RA、KS-V20RAS、KS-V20R、KS-V20RS、KS-88PR001FKA、KS-88PR001FK、V41PS2-SG、V41PS2-BK、V41PS2-CG、V40PS2-SG、V40PS2-BK、V40PS2-CG
屋内換気口 風量・風向調節タイプ(アレルフィルター付)
NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷壁が汚れにくいオリジナルカバー構造:カバーに独自の構造を採用しました。風量は確保しつつ、吹き込む風を直接壁に当てないので、壁面の汚れを大幅に軽減することができます。着脱式カバーの向きを変えることで部屋の隅でも壁汚れを緩和させます。カバーと本体カバーが丸ごと取り外せるのでメンテナンスが簡単で長く清潔に使えます。アレルフィルター付。スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。風量調節機構付。3方向の開口部があるカバーの向きを自由に変えることができます。設置状況により、壁・家具・カーテン等に風が直接当たらないようにできます。仕様アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレー種類角型レジスター
屋内換気口 風量・風向調節タイプ/フィルター付
NASTA(ナスタ)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷壁が汚れにくいオリジナルカバー構造:カバーに独自の構造を採用しました。風量は確保しつつ、吹き込む風を直接壁に当てないので、壁面の汚れを大幅に軽減することができます。風向きが変えられる着脱式カバー:3方向の開口部があるカバーの向きを自由に変えることができます。設置状況により、壁・家具・カーテン等に風が直接当たらないようにできます。通気量が確保できるデザイン:カバー裏側にある風量調整プレートによって、室内に取り入れる空気の量を調節できます。「閉※1」「1段階」「2段階」の3通りの風量に調節できます。リフォームにも最適:本体とカバーが分割されているため、カバーを交換するだけで誰でも簡単リフォームが可能です。クロス貼替の際も切り口を隠すことができ手軽に美しく仕上がります。小さな虫の侵入を防ぐフィルター枠:通気量を確保しながら、小さな虫の侵入を防ぎます。定期的に水洗いしていただくことで長く清潔に使えます。結露水の浸入を防ぐ止水板付:屋内換気口内、とくにフィルター部分は結露が発生しやすい場所です。そこでフィルターよりも室内側にあるフィルターカートリッジに止水板を設置することで、結露水の浸入を防ぎます。丸ごと取り外せて簡単メンテナンス:フィルター交換が簡単なのはもちろん、パイプの中までしっかり掃除することができます。材質ASA樹脂色シルバーグレー