カテゴリ
- 建材・エクステリア(4)
絞り込み
ブランド
- NASTA(ナスタ)
- アイホン(3)
「qe-nk」の検索結果

インターホンパネル KS-NPC570A
NASTA(ナスタ)¥19,980~税込¥21,978~1台3日以内出荷・室名札は着色ステンレスを使用。・壁付型。付属品樹脂プラグ:4本、タッピンねじ(SUS)呼び4×30:4本適合【インターホン子機】パナソニック(EJ1580/EJ1680/EJ9520)、アイホン(QE-NXU/PR-NXU-「HO・NO・NK」)
インターホンパネル ALC壁対応可能 KS-NPC560A
NASTA(ナスタ)¥14,980~税込¥16,478~1台3日以内出荷・従来の室名札、インターホン、新聞受に加え傘掛け機能も備えたシンプルかつコンパクトなインターホンパネルです。・LED照明無の場合、インターホン子機を本体内に収納することで壁面を加工したくない物件(ALC壁・リフォーム)に最適です。・LED照明は昼白色(7灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.0W相当の消費電力で、省エネルギ・長寿命です。・壁付型。付属品タッピンねじ(SUS)呼び4×30:4本、ワッシャー:4個、樹脂プラグ:4本適合【インターホン子機】パナソニック(EJ1580/EJ1680/EJ9520/EJD9520/EJ9620/EJD9620)、アイホン(QE-NXU/PR-NXU-「HO・NO・NK」)材質枠:アルミ・アクリル焼付塗装、室名札:アクリル樹脂、 本体・インターホン:ステンレス(SUS304)・ヘアーライン・クリア塗装寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)470×141×55
インターホンパネル KS-NPC670S
NASTA(ナスタ)¥18,980~税込¥20,878~1台3日以内出荷から14日以内出荷・室名札:ナスタ独自のワンタッチ着脱式により、ネームプレートの取付・取外しがスムーズです。・壁付型適合【インターホン子機】パナソニック(EJ1580/EJ1680/EJ9520/EJD9520/EJ9620/EJD9620)、アイホン(QE-NXU/PR-NXU-「HO・NO・NK」)
インターホンケース KS-NPC760Sシリーズ
NASTA(ナスタ)¥9,598税込¥10,5581台4日以内出荷・インターホンケースのみになります。・壁付型。適合【インターホン子機】パナソニック(EJ1580/EJ1680/EJ9520/EJD9520/EJ9620/EJD9620)、アイホン(QE-NXU/PR-NXU-「HO・NO・NK」)材質カバー:ステンレス(SUS304)、ヘアーライン、クリア塗装、ベース:ステンレス(SUS304)、アクリル焼付塗装、樹脂部:アクリル樹脂(乳半)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×130×30