カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- デンカエレクトロン
- 協和精工(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
「cd6012」の検索結果

高収縮チューブ(4:1)
デンカエレクトロン(40件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1パック(5本)ほか当日出荷から6日以内出荷・UL規格品で、防水チューブや高収縮チューブの代替品として小ロットからお求め頂けます。 ・規格:UL224 VW-1、UL No:E314714 ■採用実績 ・鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等で使用されております。材質ポリオレフィン全長(mm)500色黒使用温度範囲(℃)-55~125収縮温度(開始)80℃、(完全収縮)100℃比率4:1特性強絶縁性、防滴