カテゴリ
- 電気材料(4)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- デンカエレクトロン
- DMM.com(17)
- Strands(10)
- DMM.make(10)
- パナソニックコネクト(9)
- ツボサン(7)
- TRUSCO(7)
- ネグロス電工(4)
- ELPA(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ワイドミュラー(3)
- 環境大善(3)
- DK.WORKS(3)
- サクラクレパス(2)
- サンワ(電動工具)(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- TKG(2)
- DKSH(2)
- FUKUTOKU(福徳産業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「dks」の検索結果
特価

金属センサー感知可能バンド
デンカエレクトロン(4件のレビュー)¥839~税込¥923~1袋(100本)当日出荷ナイロンに特殊素材を混ぜ込んで製造することで金属センサーで感知できる結束バンドです。材質66ナイロン色青使用温度範囲(℃)-20~85
ステンレスバンド
デンカエレクトロン(15件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷どの環境下でも使用可能 ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。そのため、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など過酷な環境でのご使用に適しております。 強固な作り。台風や暴風でもエアコンや照明なども半永久的に取れない。 ヘッド内部にはスティールのボールが入っており、タイをスムーズに挿入させる役割と共に、結束後はヘッド部の傾斜によりストッパーとして機能する働きがあるため、先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 作業も安全。バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。幅W(mm)4.6
ステンレスバンド
デンカエレクトロン¥999~税込¥1,099~1袋(10本)ほか当日出荷ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品性と耐衝撃性を持っています。 先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 結束バンド全体の面取りがきれいに施されているので、安全に使用できます。用途屋内外、地下施設、海中など過酷な環境での使用に。幅(mm)4.6厚さ(mm)0.25材質/仕上ステンレス316色シルバー引張強度(N)600特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
ステンレスバンド
デンカエレクトロン¥319~税込¥351~1セット(10本)ほか当日出荷から93日以内出荷材質ステンレス316幅(mm)4.6色シルバー使用温度範囲(℃)-60~150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
ステンレスバンド(樹脂コーティング)
デンカエレクトロン¥539~税込¥593~1セット(10本)ほか当日出荷から62日以内出荷材質ステンレス316/エポキシ樹脂コーティング幅(mm)4.6色黒使用温度範囲(℃)-60~150特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
ステンレスバンド
デンカエレクトロン¥2,298税込¥2,5281袋(50本)5日以内出荷あらゆる環境下で使用可能なステンレスの結束バンドです。特長。・ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。・屋内外はもちろん、地下施設や海中など過酷な環境でのご使用に適しています。・先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力・ループ引張強度が得られるため外れません。・結束バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。材質ステンレス316寸法L(mm)150最大結束径(Φmm)37幅W(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応ループ引張強度N(LBS)600(135)