カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- デンカエレクトロン
- モノタロウ(3)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(4)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- StarTech.com(3)
- エーモン(1)
- エスコ(1)
- コクゴ(1)
- 日立オートパーツ&サービス(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- 王将(須佐製作所)(1)
- ユーボン(1)
エコロジープロダクト
エコマーク認定(1)
「g・apex」の検索結果
特価

大径収縮チューブ
デンカエレクトロン(105件のレビュー)¥729~税込¥802~1パック(5本)ほか当日出荷から5日以内出荷・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン
高収縮チューブ(4:1)
デンカエレクトロン(40件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(5本)ほか当日出荷から6日以内出荷・UL規格品で、防水チューブや高収縮チューブの代替品として小ロットからお求め頂けます。 ・規格:UL224 VW-1、UL No:E314714 ■採用実績 ・鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等で使用されております。材質ポリオレフィン全長(mm)500色黒使用温度範囲(℃)-55~125収縮温度(開始)80℃、(完全収縮)100℃比率4:1特性強絶縁性、防滴
カラー収縮チューブ(赤)
デンカエレクトロン(21件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(10本)ほか当日出荷から6日以内出荷・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。材質ポリオレフィン色赤長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性収縮率2:1