カテゴリ
- 電気材料(3)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- デンカエレクトロン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hc150-3.2-b」の検索結果

150℃超耐熱熱収縮チューブ
デンカエレクトロン(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から5日以内出荷薬品の耐腐食性が高い製品です 高温かつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適な熱収縮チューブです。材質フッ素ポリマ使用温度範囲(℃)-55~150特性耐薬品性、耐熱性、絶縁最低完全収縮温度(℃)150
耐熱150℃収縮チューブ(黒)
デンカエレクトロン(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1本ほか当日出荷から5日以内出荷超耐熱150℃の熱収縮チューブです。薬品の耐腐食性があります。 高温でかつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適です。材質フッ化ビニリデン樹脂全長(mm)500色黒使用温度範囲(℃)-55~150収縮温度(開始)135℃(完了)150℃収縮率2:1
150℃超耐熱熱収縮チューブ
デンカエレクトロン¥36,980税込¥40,6781袋(10m×5袋)5日以内出荷150℃の超耐熱熱収縮チューブです。特長。・こちらの熱収縮チューブは薬品の耐腐食性が高い製品です。・高温かつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適な熱収縮チューブです。・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適です。・色は黒、透明がございます。・耐油性、耐熱性がありあらゆる環境で使用頂けます。用途採用実績。・成型機、切削機、等の工作機械のケーブル保護材質ポリフッ化ビニリデン樹脂長さ(m)10使用温度範囲(℃)-55~150RoHS指令(10物質対応)対応
150℃超耐熱 熱収縮チューブ 黒【HC150】10m 10m巻×5袋入 HC150シリーズ
デンカエレクトロン¥27,980税込¥30,7781ケース(5袋×1巻)7日以内出荷超耐熱150℃の熱収縮チューブです。本熱収縮チューブは薬品の耐腐食性が高い製品です。高温かつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に適した熱収縮チューブです。表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に適した熱収縮チューブです。耐油性、耐熱性がありあらゆる環境で使用頂けます。収縮温度150℃長さ(m)10最高使用温度(℃)150最低使用温度(℃)-55材質ポリフッ化ビニリデン色黒連続使用温度(℃)-55~150収縮率2:1