カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- デンカエレクトロン
「hsec-14」の検索結果
特価

終端止めキャップ(熱収縮防滴タイプ)
デンカエレクトロン(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(10個)当日出荷電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の熱収縮終端止めキャップです。 内側にホットメルト粘着剤がついているため、防滴に適しています。 紫外線やオゾンからの酸化防止にも効果的です。 接着後も屈曲性を保持します。 耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。伸び(%)>400(熱による劣化後/>300)体積抵抗率(Ωcm)>1014標準色黒引張強度(MPa)>14収縮温度最低完全:120℃絶縁耐力>15KV/mm
熱収縮キャップ HSECシリーズ
デンカエレクトロン¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷から8日以内出荷端末保護に適した熱収縮キャップです。防滴防塵に適した熱収縮キャップです。電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の熱収縮終端止めキャップです。内側にホットメルト粘着剤がついているため、防滴に適しています。紫外線やオゾンからの酸化防止にも効果的です。接着後も屈曲性を保持します。耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。材質クロスリンクポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~110標準色黒収縮温度【完全】120℃収縮率2:1~3:1