カテゴリ
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- デンカエレクトロン
- BIGM(丸山製作所)(19)
- ホンダ(9)
- 東芝ライテック(7)
- 未来工業(7)
- NBK(5)
- PROST's(4)
- コクヨ(3)
- VIBRA(新光電子)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- Altrider (アルトライダー)(3)
- 因幡プロダクツ(3)
- イスカル(2)
- SMC(2)
- TRUSCO(2)
- バクマ工業(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- IKO(日本トムソン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kt22」の検索結果

コルゲートチューブ
デンカエレクトロン(34件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から5日以内出荷強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
コルゲートチューブ
デンカエレクトロン(3件のレビュー)¥419税込¥4611本(1m)当日出荷から5日以内出荷強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。材質難燃性ポリプロピレン色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~95
コルゲートチューブ(内径22.1mm)
デンカエレクトロン¥429税込¥4721本(1m)3日以内出荷スリット入りのコルゲートチューブ 強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。材質難燃性ポリプロピレン色黒長さ(m)1使用温度範囲-50~95℃外径(mm)27.0±0.4内径(mm)22.1±0.4スリット有RoHS指令(10物質対応)対応