カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- デンカエレクトロン
- アマノ[事務用品/清掃用品](1)
- 京セラ(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
「mrx-100」の検索結果
特価

MRXチューブ(マジックテープタイプ)
デンカエレクトロン(9件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から24日以内出荷開閉がマジックテープの配線保護チューブです。専用工具不要です。 従来品よりベースのシートが薄手なため被物体によくフィットし、屈曲しやすくなりました。 この保護チューブは、シート内にポリエステルクロスが入っているため、裂傷にも強靭です。材質ポリエステルクロス入りビニールシート・ナイロンマジックテープ色黒使用温度範囲(℃)-20~85規格UL94HB相当品特性屈曲性
MRチューブ
デンカエレクトロン¥7,798~税込¥8,578~1巻当日出荷から9日以内出荷マジックテープタイプの保護チューブです。 ケーブルを包むようにして使用します。 マジックテープタイプなので、専用工具不要です。 シート内にポリエステルクロスが入っているので、裂傷にも強靭です。用途ケーブルの保護に。色黒材質/仕上シート部:ポリエステルクロス入りPVCシート、嵌合部:マジックテープ(ナイロン)