カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- デンカエレクトロン
- WURTH ELEKTRONIK(15)
- アール・エフ・ヤマカワ(2)
- TRUSCO(1)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
- ParkTool(パークツール)(1)
- イトーキ(1)
- ファーステック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tht-1.5」の検索結果
特価

小径熱収縮チューブ
デンカエレクトロン¥2,198税込¥2,4181パック(20本)当日出荷から5日以内出荷・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮開始温度(℃)75(完全収縮95)特性絶縁収縮率2:1