カテゴリ

  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • デンカエレクトロン
  • TRUSCO(17)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • WURTH ELEKTRONIK(9)
  • WEIDMULLER(6)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(3)
  • ParkTool(パークツール)(2)
  • フクハラ(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • ハウステック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tht-4」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大径収縮チューブ デンカエレクトロン

    大径収縮チューブ

    デンカエレクトロン(105件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
    用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン
  • 小径熱収縮チューブ デンカエレクトロン

    小径熱収縮チューブ

    デンカエレクトロン
    ¥2,498税込¥2,748
    1パック(20本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
    用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮開始温度(℃)75(完全収縮95)特性絶縁収縮率2:1
  • 熱収縮チューブ(1m 40Φ 透明) デンカエレクトロン

    熱収縮チューブ(1m 40Φ 透明)

    デンカエレクトロン
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    3日以内出荷
    非難燃の熱収縮チューブ 比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易にできます。 表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具、家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 透明タイプなので保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
    材質ポリオレフィン色透明長さ(m)収縮前:1.0使用温度範囲-55℃~+105℃収縮前内径(Φmm)40収縮開始温度(℃)70(完全収縮105)RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1収縮後内径(Φmm)20収縮後肉厚(mm)0.96
ケーブル収納・配線カテゴリ