カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- デンカエレクトロン
- TRUSCO(1)
「tht-b10」の検索結果

大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 黒【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズ
デンカエレクトロン¥5,798~税込¥6,378~1ケース(5袋×10本)7日以内出荷一般的な非難燃熱収縮チューブです。表面に光沢があり、多くの自動車用部品や小型器具、家庭用品などに利用可能です。保護線材の表面にある刻印などが鮮明に見えます。線材、コンデンサーなどの電子部品の防食、絶縁保護に適しています。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~105最高使用温度(℃)105収縮温度70~95℃収縮率2:1最低使用温度(℃)-55