カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- デンカエレクトロン
- TRUSCO(20)
- オーハウス(8)
- Aron(アロン化成)(3)
- INAX(LIXIL)(2)
- セキスイ(1)
- ヨシタケ(1)
- タジマ(田島ルーフィング)(1)
- 渡辺電機工業(1)
「tsf40」の検索結果

銅箔シールドチューブ ローコストタイプ
デンカエレクトロン¥2,698~税込¥2,968~1本(1m)ほか5日以内出荷から17日以内出荷アルミシールドチューブ/導電布よりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 こちらのノイズ対策シールドチューブは銅箔にハンダ付けが非常に容易にできるため、 アースの取り付けが短時間で完了します。 屈曲性が非常に優れており、アルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいノイズ対策 シールドチューブのため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用可能です。 取り付けに専用工具が不要なため、ケーブル・配線の出し入れが容易なノイズ対策 シールドチューブです。用途ノイズ対策用として、自動車、放送機器、映像機器、オーディオ、検査装置、発電装置、制御機器、工作機械、成型機など多方面で使用されています。材質ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.025mm)、嵌合部:両面テープ使用温度範囲(℃)-20~601巻長さ(m)25