カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- デンカエレクトロン
- NTKカッティングツールズ(1)
- ホーコス(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「vl-25.4」の検索結果

耐熱200℃収縮チューブ
デンカエレクトロン¥8,398~税込¥9,238~1袋(500mm×10本)ほか5日以内出荷から6日以内出荷耐熱温度200℃で柔軟な熱収縮チューブです。特長。・溶剤などが使用される高温環境下でのご使用に最適です。・耐化学薬品性にも大変優れた製品です。・現在お使いのシリコンチューブの代替品としてもご使用いただけます。用途採用実績。・航空機産業、自動車産業用、医療機器、重機建機メーカー材質フッ化エラストマー使用温度範囲(℃)-55~200RoHS指令(10物質対応)対応
収縮チューブ
デンカエレクトロン¥7,598~税込¥8,358~1袋(0.5m×1本)ほか5日以内出荷色黒収縮前内径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)12.7収縮後肉厚(mm)1.25