カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- デンカエレクトロン
- モノタロウ(3)
- SMC(35)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(9)
- 富士電機(6)
- Festo(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(3)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- Vesrah(2)
- 富士電機機器制御(2)
- エーモン(1)
- オーム電機(1)
- スーパーツール(1)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- 日立オートパーツ&サービス(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- ブランドをもっと見る
「w3f2 3/16」の検索結果

大径収縮チューブ
デンカエレクトロン(105件のレビュー)¥729~税込¥802~1パック(5本)ほか当日出荷から5日以内出荷・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン
高収縮チューブ(4:1)
デンカエレクトロン(40件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(5本)ほか当日出荷から6日以内出荷・UL規格品で、防水チューブや高収縮チューブの代替品として小ロットからお求め頂けます。 ・規格:UL224 VW-1、UL No:E314714 ■採用実績 ・鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等で使用されております。材質ポリオレフィン全長(mm)500色黒使用温度範囲(℃)-55~125収縮温度(開始)80℃、(完全収縮)100℃比率4:1特性強絶縁性、防滴