カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- デンカエレクトロン
- ホンダ(63)
- プロトブレンボ(12)
- WR’S(ダブルアールズ)(8)
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(5)
- トライト(3)
- トーホー(3)
- omron(オムロン)(2)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
- TRUSCO(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- 日近(1)
- シグマ光機(1)
- NAKANO(1)
- U-KANAYA(1)
- カナテクス(1)
- アディダス(1)
「zf-24」の検索結果
特価

熱収縮チューブカットパック
デンカエレクトロン¥2,898~税込¥3,188~1袋(30mm×340個)ほか当日出荷から5日以内出荷UL224、CSA22.2に対応する製品です。電子機器や通信、自動車など様々な分野で広く使われています。色黒材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~125規格UL(File No.E314714)VW-1 600V収縮開始温度(℃)70引張強度(MPa)14最低完全収縮温度(℃)100
UL対応 熱収縮チューブ(黒)
デンカエレクトロン¥8,698税込¥9,5681巻(200m)当日出荷から5日以内出荷エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 UL224、CSAC22.2対応の熱収縮チューブです。 標準色は【黒・白】の2色です。 収縮率は2:1となります。 こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 1.5Φ~でサイズレンジが豊富です。用途電子機器、通信、自動車など仕様銅腐食性:腐食なし材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)-55~125規格UL224 VW-1 600V、No:E314714伸び(%)>400収縮開始温度(℃)70(最低完全収縮温度100)引張強度(MPa)>14収縮率(%)軸方向:0±5偏心>30%収縮率2:1抵抗値(Ω)>1014.cm