絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

片岡産業

片岡産業のページです。片岡産業は、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在35件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名片岡産業株式会社
所在地〒553-0001 大阪府大阪市福島区海老江8-12-31
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組込型グレーチング 並目 WUC-X型 片岡産業組込型グレーチング 並目 WUC-X型片岡産業(20件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
当日出荷から10日以内出荷
従来のプレーンからノンスリップに変更しました。
ピッチ並目タイプU字溝・側溝用
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型 片岡産業圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型片岡産業(29件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷から14日以内出荷
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝形状細目 ノンスリップタイプみぞぶた、側溝用ピッチ細目
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型 片岡産業圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型片岡産業(22件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷から13日以内出荷
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝形状並目 ノンスリップタイプみぞぶた、側溝用ピッチ並目
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型 片岡産業圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型片岡産業(15件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1枚
当日出荷から34日以内出荷
交通量の少ない道路横断溝や工場内の集排水溝など帯状のみぞに使用します。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類みぞぶた長さ(mm)997ピッチ並目
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型 歩道用 片岡産業圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型 歩道用片岡産業(28件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
当日出荷から8日以内出荷
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝材質スチール長さ(mm)995形状並目 ノンスリップ厚さ(mm)5タイプみぞぶた、側溝用、歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)33表面処理溶融亜鉛メッキ荷重歩道用アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型 片岡産業圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型片岡産業(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷から34日以内出荷
耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。 WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類みぞぶたタイプみぞぶた、横断溝用、側溝用ピッチ細目
エクセレントバリカー ポスト(ステンレス製) 片岡産業エクセレントバリカー ポスト(ステンレス製)片岡産業(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質/仕上ステンレス/ヘヤーライン形状両側フック付仕様固定式
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WKZS-X型 片岡産業圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WKZS-X型片岡産業
12,980税込14,278
1枚
11日以内出荷
横断溝用の四点固定方式です。交通量の激しい場所でグレーチングのハネ上り、騒音防止対策を考慮したみぞぶたです。コーナーアングルとグレーチングで固定され、必要時には取りはずすことも簡単です。
仕様四点ボルト固定式 (袋式)、従来型ボルトボックス付材質スチール形状ノンスリップピッチ細目種類みぞ蓋、横断用表面処理溶融亜鉛めっき
スチール製グレーチング 片岡産業スチール製グレーチング片岡産業
11,980税込13,178
1枚
5日以内出荷から32日以内出荷
適用荷重をT-14・T-2及び歩道用の種類から選定出来ます。注)交通量が比較的多い場所やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所での使用には適していません。
材質スチール製
鋼製排水溝 片岡産業鋼製排水溝片岡産業
12,980税込14,278
1組
5日以内出荷
計量化により作業効率アップで経済的:WIバー構造により他社門型より約62%、他社エコ製品に比べさらに約24%の軽量化点の設置で容易に取り外し!業界初 同一受枠での本体交換可能:歩行にも配慮し、ボルトボックス廃止。取り外しがより簡単にガイドレールで取り外しがさらに簡単!清掃、メンテナンスが簡単ストレート連結固定金具によりワンタッチで強固な連結!進化した未来形排水性舗装用の製品です。業界初の新脱着方式のボルト固定方法を採用。
用途一般舗装用・排水性舗装用のベストパートナー質量(kg)グレーチング本体:3.8、受枠(片側5ヶ所受):7.7タイプボルト固定式寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)グレーチング本体:90×998×25、受枠(片側5ヶ所受):90×1000×90舗装厚(mm)90適用荷重T-25横断対応 ※補強金具使用の場合
レインホルダー(片穴・片アンカー付) 片岡産業レインホルダー(片穴・片アンカー付)片岡産業
11,980税込13,178
1枚
9日以内出荷
軽量化により作業効率アップで経済的。 点の設置で容易に取り外し。エンドプレートにもWIバート同様のくさび形状採用により受枠と本体の設置面が減少。本体のスライドがスムーズになり取り外しが容易に。接地面が少ないため目詰まりもなくなります。 歩行にも配慮し、ボルトボックス廃止。取外しがより簡単に。テーパーボルトを緩めて本体をスライドさせるだけで簡単な取付け取外しができ、溝の隅まで掃除が可能。受枠は兼用タイプのため、施工後でもクリップ式本体とボルト固定式本体の入替が可能。 ガイドレールで取り外しがさらに簡単。締結金具の設置面ができたことにより今まで固定する際に不安定だった締結金具が設置面で止まりスライドがスムーズに行えます。 特殊な受金具で、受の張出も小さくなり溝の掃除も容易。本体ははめこみ部分が浅く、受金具が部分的であるため本体の取外しが容易でゴミの目詰まりも少ない。ボルト固定式でも締結金具が取り外し可能なため、溝がスッキリ確認できます。
寸法b(mm)998タイプボルト固定式寸法B(mm)1000寸法h(mm)25
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型 歩道用 片岡産業圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型 歩道用片岡産業(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
5日以内出荷から10日以内出荷
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝長さ(mm)995厚さ(mm)5タイプみぞぶた、側溝用、歩道用ピッチ細目ピッチ(mm)15荷重歩道用アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
集水桝用ダストトレー(Dust Tray) 付属品:騒音防止パッキン4本付 片岡産業集水桝用ダストトレー(Dust Tray) 付属品:騒音防止パッキン4本付片岡産業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
丸棒がグレーチングの主部材の間に入り干渉しない為、受枠からグレーチングが浮き上がりません。 さらに、L型パッキンがダストトレーと受枠の隙間を埋めるとともに、グレーチングと受枠の緩衝材の役割ともなり騒音防止効果を高めます。 ダストトレー本体に、盗難防止用クサリを通せる穴がついている為、従来のまま盗難防止用クサリもご使用できます。
用途集水桝用グレーチングの受枠にダストトレー設置※丸棒をカットすると会所桝にも使用可能材質ステンレス付属品ゴムパッキン4本
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKZ-X型 片岡産業圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKZ-X型片岡産業
11,980税込13,178
1枚
11日以内出荷
横断溝用の四点固定方式です。交通量の激しい場所でグレーチングのハネ上り、騒音防止対策を考慮したみぞぶたです。コーナーアングルとグレーチングで固定され、必要時には取りはずすことも簡単です。
仕様四点ボルト固定式 (袋式)、従来型ボルトボックス付形状並目、ノンスリップ種類みぞ蓋、横断用表面処理溶融亜鉛めっき
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WK-X型 片岡産業圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WK-X型片岡産業
12,980税込14,278
1枚
11日以内出荷から30日以内出荷
みぞぶたかさ上げタイプは、グレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより、高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。 かさ上げ用平型パッキン・Z型パッキンZ型パッキンは、かさ上げグレーチング専用の騒音防止サウンドルースです。グレーチングのかさ上げ材底部にピン留めで取付けます。車輌等の通過時に発生する騒音の吸収及びガタつきをなくし、コンクリートU字溝を傷つけません。平型パッキンは、Z型パッキンと同じ機能を保ちながら、より安価にするために開発されたパッキンです。
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型 歩道用 片岡産業圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型 歩道用片岡産業(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1枚
5日以内出荷から30日以内出荷
耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。 WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類みぞぶた長さ(mm)995形状細目 ノンスリップ厚さ(mm)5タイプみぞぶた、横断溝用、側溝用ピッチ細目ピッチ(mm)15荷重(横断溝)歩道用、(側溝)歩道用ベアリングバー高さ(mm)19
エクセレントバリカー ゲート(スチール製) 片岡産業エクセレントバリカー ゲート(スチール製)片岡産業(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
赤白色幅(mm)700地上高さ(mm)650仕様固定式材質/仕上スチール/焼付塗装
エクセレントバリカー ゲート(ステンレス製) 片岡産業エクセレントバリカー ゲート(ステンレス製)片岡産業
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質/仕上ステンレス/ヘヤーライン仕様固定式地上高さ(mm)650
スチール製グレーチング 片岡産業スチール製グレーチング片岡産業
19,980税込21,978
1組
12日以内出荷
溝幅(mm)200寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【グレーチング】180×980×18固定方法ボルト固定素材溶融亜鉛メッキ
スチール製グレーチング 片岡産業スチール製グレーチング片岡産業
11,980税込13,178
1組
5日以内出荷
進化した未来形排水性・透水性舗装用の製品です。同一の受枠でクリップ式・ボルト固定式を兼用出来ます。業界初の新脱着式のボルト固定方法を採用。舗装厚50mm用は補強金具を使うことによりT-25横断対応可能(1m当り3個)両アンカータイプはスライド方向を合わす為に受枠に目印を付けています。
材質溶融亜鉛メッキ質量(kg)9.8/組タイプボルト固定式寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【本体】95×998×25【受枠】105×1000×50舗装厚(mm)50適合荷重T-25横断対応 ※補強金具使用の場合
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WMS-X型 片岡産業圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WMS-X型片岡産業
10,980税込12,078
1枚
11日以内出荷
下水、汚水、雨水などの集排水ますぶたです。今回の新型では従来のピンヒンジ開口切欠部をなくし歩きやすさを加えました。従来のグレーチングに比べてピン止めが不要となるため、よりスムーズにグレーチングをセットすることが出来ます。
仕様集排水ますぶた、四方2L受枠付形状細目、ノンスリップ種類ます蓋、横断用、110°開閉型表面処理溶融亜鉛めっき
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKZ-X型 片岡産業圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKZ-X型片岡産業
18,980税込20,878
1枚
11日以内出荷
横断溝用の四点固定方式です。交通量の激しい場所でグレーチングのハネ上り、騒音防止対策を考慮したみぞぶたです。コーナーアングルとグレーチングで固定され、必要時には取りはずすことも簡単です。
仕様四点ボルト固定式 (袋式)、従来型ボルトボックス付形状並目、ノンスリップ厚さ(mm)ベアリングバー:9種類みぞ蓋、横断用表面処理溶融亜鉛めっき
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型 片岡産業圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型片岡産業
17,980税込19,778
1枚
11日以内出荷
耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。ベアリングバーのピッチを細目は15mm/16.5mm/18mmの3種類にしています。また、WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
形状細目、ノンスリップ種類みぞ蓋、横断用、側溝用溝幅(mm)600表面処理溶融亜鉛めっき
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型 片岡産業圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型片岡産業
15,980税込17,578
1枚
11日以内出荷
耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。また、WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
形状細目、ノンスリップ厚さ(mm)ベアリングバー:5質量(kg)20.7種類みぞ蓋、横断用、側溝用溝幅(mm)550表面処理溶融亜鉛めっき寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)650×995×19ベアリングバー高さ(mm)19適用荷重●側構:歩道用●横断構:歩道用
ステンレスグレーチング 片岡産業ステンレスグレーチング片岡産業
17,980税込19,778
1個
12日以内出荷から16日以内出荷
種類みぞぶた材質ステンレス
レインホルダー(片穴・片アンカー付) 片岡産業レインホルダー(片穴・片アンカー付)片岡産業
10,980税込12,078
1枚
7日以内出荷
エクセレントバリカー 上下式(ステンレス製) 片岡産業エクセレントバリカー 上下式(ステンレス製)片岡産業
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
材質/仕上ステンレス/ヘヤーライン寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H710
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKJ-X型 片岡産業圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKJ-X型片岡産業
15,980税込17,578
1枚
11日以内出荷
みぞぶたかさ上げタイプはグレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより、高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで、既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKJ-X型 片岡産業圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKJ-X型片岡産業
12,980税込14,278
1枚
11日以内出荷
みぞぶたかさ上げタイプはグレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより、高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで、既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WK-X型 片岡産業圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WK-X型片岡産業
10,980税込12,078
1枚
11日以内出荷
みぞぶたかさ上げタイプは、グレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより、高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。 かさ上げ用平型パッキン・Z型パッキンZ型パッキンは、かさ上げグレーチング専用の騒音防止サウンドルースです。グレーチングのかさ上げ材底部にピン留めで取付けます。車輌等の通過時に発生する騒音の吸収及びガタつきをなくし、コンクリートU字溝を傷つけません。平型パッキンは、Z型パッキンと同じ機能を保ちながら、より安価にするために開発されたパッキンです。
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WKS-X型 片岡産業圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WKS-X型片岡産業
11,980税込13,178
1枚
11日以内出荷
みぞぶたかさ上げタイプはグレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより、高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WKS-X型 片岡産業圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WKS-X型片岡産業
11,980税込13,178
1枚
11日以内出荷
みぞぶたかさ上げタイプはグレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより、高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKJ-X型 片岡産業圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKJ-X型片岡産業
10,980税込12,078
1枚
11日以内出荷
みぞぶたかさ上げタイプはグレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより、高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで、既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。
ステンレスグレーチング 片岡産業ステンレスグレーチング片岡産業
15,980税込17,578
1個
22日以内出荷
ステンレスグレーチング 片岡産業ステンレスグレーチング片岡産業
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)