カテゴリ

  • 建築金物(21)
絞り込み
ブランド
  • 片岡産業
  • ワルター(278)
  • 住友電工ハードメタル(79)
  • 京セラ(75)
  • イスカル(48)
  • 東洋技研(33)
  • タンガロイ(31)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(16)
  • 大阪魂(14)
  • 三菱マテリアル(13)
  • オンダ製作所(11)
  • CINELLI(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • IRC(7)
  • 渡辺製作所[住設機器](7)
  • DIJET(ダイジェット工業)(6)
  • ピジョン タヒラ(6)
  • WIDIA(6)
  • OSG(オーエスジー)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「puw」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型

    片岡産業(29件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1枚
    当日出荷から14日以内出荷
    U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
    形状細目 ノンスリップタイプみぞぶた、側溝用ピッチ細目種類U字溝
  • 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型 歩道用 片岡産業

    圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型 歩道用

    片岡産業(15件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1枚
    当日出荷から22日以内出荷
    材質SS400形状並目 ノンスリップタイプみぞぶた・横断溝・側溝・歩道用ピッチ並目種類みぞぶた等分布荷重(kN/m2)5.0
  • 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型

    片岡産業(22件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
    形状並目 ノンスリップタイプみぞぶた、側溝用ピッチ並目種類U字溝
  • 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型

    片岡産業(15件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1枚
    当日出荷から34日以内出荷
    交通量の少ない道路横断溝や工場内の集排水溝など帯状のみぞに使用します。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
    長さ(mm)997ピッチ並目種類みぞぶた
  • 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型 歩道用 片岡産業

    圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型 歩道用

    片岡産業(28件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
    材質スチール長さ(mm)995形状並目 ノンスリップ厚さ(mm)5タイプみぞぶた、側溝用、歩道用ピッチ並目種類U字溝ピッチ(mm)33表面処理溶融亜鉛メッキ荷重歩道用アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
  • 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型

    片岡産業(2件のレビュー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1枚
    当日出荷から34日以内出荷
    耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。 WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
    タイプみぞぶた、横断溝用、側溝用ピッチ細目種類みぞぶた
  • 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型 歩道用 片岡産業

    圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型 歩道用

    片岡産業(3件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1枚
    5日以内出荷から10日以内出荷
    U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
    長さ(mm)995厚さ(mm)5タイプみぞぶた、側溝用、歩道用ピッチ細目種類U字溝ピッチ(mm)15荷重歩道用アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
  • 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型 歩道用 片岡産業

    圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型 歩道用

    片岡産業(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1枚
    5日以内出荷から30日以内出荷
    耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。 WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
    長さ(mm)995形状細目 ノンスリップ厚さ(mm)5タイプみぞぶた、横断溝用、側溝用ピッチ細目種類みぞぶたピッチ(mm)15荷重(横断溝)歩道用、(側溝)歩道用ベアリングバー高さ(mm)19
  • 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WKZS-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WKZS-X型

    片岡産業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1枚
    11日以内出荷
    横断溝用の四点固定方式です。交通量の激しい場所でグレーチングのハネ上り、騒音防止対策を考慮したみぞぶたです。コーナーアングルとグレーチングで固定され、必要時には取りはずすことも簡単です。
    仕様四点ボルト固定式 (袋式)、従来型ボルトボックス付材質スチール形状ノンスリップピッチ細目種類みぞ蓋、横断用表面処理溶融亜鉛めっき
  • 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKZ-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKZ-X型

    片岡産業
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1枚
    11日以内出荷
    横断溝用の四点固定方式です。交通量の激しい場所でグレーチングのハネ上り、騒音防止対策を考慮したみぞぶたです。
    仕様四点ボルト固定式 (袋式)、従来型ボルトボックス付形状並目、ノンスリップ種類みぞ蓋、横断用表面処理溶融亜鉛めっき
  • 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WK-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WK-X型

    片岡産業
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1枚
    11日以内出荷
    みぞぶたかさ上げタイプは、グレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより、高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。 かさ上げ用平型パッキン・Z型パッキン。Z型パッキンは、かさ上げグレーチング専用の騒音防止サウンドルースです。グレーチングのかさ上げ材底部にピン留めで取付けます。車輌等の通過時に発生する騒音の吸収及びガタつきをなくし、コンクリートU字溝を傷つけません。平型パッキンは、Z型パッキンと同じ機能を保ちながら、より安価にするために開発されたパッキンです。
  • 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WK-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WK-X型

    片岡産業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1枚
    11日以内出荷から30日以内出荷
    みぞぶたかさ上げタイプは、グレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより、高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。 かさ上げ用平型パッキン・Z型パッキン。Z型パッキンは、かさ上げグレーチング専用の騒音防止サウンドルースです。グレーチングのかさ上げ材底部にピン留めで取付けます。車輌等の通過時に発生する騒音の吸収及びガタつきをなくし、コンクリートU字溝を傷つけません。平型パッキンは、Z型パッキンと同じ機能を保ちながら、より安価にするために開発されたパッキンです。
  • 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKZ-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKZ-X型

    片岡産業
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1枚
    11日以内出荷
    横断溝用の四点固定方式です。交通量の激しい場所でグレーチングのハネ上り、騒音防止対策を考慮したみぞぶたです。コーナーアングルとグレーチングで固定され、必要時には取りはずすことも簡単です。
    仕様四点ボルト固定式 (袋式)、従来型ボルトボックス付形状並目、ノンスリップ厚さ(mm)ベアリングバー:9種類みぞ蓋、横断用表面処理溶融亜鉛めっき
  • 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKJ-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKJ-X型

    片岡産業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1枚
    11日以内出荷
    みぞぶたかさ上げタイプはグレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより、高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで、既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。
  • 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKJ-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKJ-X型

    片岡産業
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1枚
    11日以内出荷
    みぞぶたかさ上げタイプはグレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより、高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで、既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。
  • 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKJ-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKJ-X型

    片岡産業
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1枚
    11日以内出荷
    みぞぶたかさ上げタイプはグレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより、高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで、既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。
  • 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型

    片岡産業
    ¥15,980税込¥17,578
    1枚
    11日以内出荷
    耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。また、WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
    形状細目、ノンスリップ厚さ(mm)ベアリングバー:5質量(kg)20.7種類みぞ蓋、横断用、側溝用溝幅(mm)550表面処理溶融亜鉛めっき寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)650×995×19ベアリングバー高さ(mm)19適用荷重●側構:歩道用●横断構:歩道用
  • 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WKS-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WKS-X型

    片岡産業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1枚
    11日以内出荷
    みぞぶたかさ上げタイプはグレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより、高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。
  • 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型

    片岡産業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1枚
    11日以内出荷
    耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。ベアリングバーのピッチを細目は15mm/16.5mm/18mmの3種類にしています。また、WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
    形状細目、ノンスリップ種類みぞ蓋、横断用、側溝用溝幅(mm)600表面処理溶融亜鉛めっき
  • 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WMS-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WMS-X型

    片岡産業
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1枚
    11日以内出荷
    下水、汚水、雨水などの集排水ますぶたです。今回の新型では従来のピンヒンジ開口切欠部をなくし歩きやすさを加えました。従来のグレーチングに比べてピン止めが不要となるため、よりスムーズにグレーチングをセットすること。が出来ます。
    仕様集排水ますぶた、四方2L受枠付形状細目、ノンスリップ種類ます蓋、横断用、110°開閉型表面処理溶融亜鉛めっき
  • 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WKS-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WKS-X型

    片岡産業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1枚
    11日以内出荷
    みぞぶたかさ上げタイプはグレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより、高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。
関連キーワード
puw-20特集
  • おすすめ人気ランキング
  • puw-20