カテゴリ
- 測定・測量用品(1)
- 作業工具/電動・空圧工具(20)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 自動車用品(1)
- トラック用品(41,300)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- 山菱電機
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,905)
- MAZDA(マツダ)(216,425)
- Panasonic(パナソニック)(29,687)
- RS PRO(39,651)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,603)
- エスコ(68,599)
- スズキ(71,077)
- スバル(50,512)
- トヨタ(139,986)
- ニッサン(87,641)
- ホンダ(561,361)
- ミツビシ(137,941)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(92)
- 以上(102)
- 以上(102)
- 以上(103)
価格
- 1,500円以下(13,375)
- 1,500-10,000円(16,629)
- 10,000-50,000円(9,588)
- 50,000-100,000円(2,864)
- 100,000円以上(1,884)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

ボルトスライダー S-130
山菱電機(8件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷半導体を使用しないため、ノイズが出ません。 特殊配分によるカーボン刷子を摺動出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。入力電圧(V)100出力電圧(V)0~130相数単相2線仕様電圧計なし種別据置型温度上昇(コイル)55K以下、(鉄芯)45K以下冷却方式自冷式出力変動率(%)5以下使用周囲温度(℃)0~40入力周波数(Hz)50/60端子M6定格時間(時間)4使用周囲湿度(%RH)35~85
(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
ボルトスライダー V-130
山菱電機(10件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷トロイダル状の鉄芯に銅線を放射線状に捲線し、特殊配線によるカーボン刷子を摺動します。 出力電圧を断続することなく連続的に0Vより任意の圧力まで可変できる電圧調整器です。用途過電圧、および不足電圧の調整。回転速度の調整。温度調整。入力電圧(V)100出力電圧(V)0~130寸法B(mm)116寸法D(mm)104種別据置型寸法A(mm)139寸法C(mm)130冷却方式自冷式出力変動率(%)5以下入力周波数(Hz)50/60端子M6
ボルトスライダー S-260
山菱電機(2件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から65日以内出荷トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に巻きつけた変圧器。特殊配分によるカーボン刷子を摺動し出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。出力電圧(V)0~260冷却方式自冷式出力変動率(%)5以下入力周波数(Hz)50/60
ボルトスライダー V-260
山菱電機¥33,980税込¥37,3781個欠品中トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に巻きつけた変圧器。特殊配分によるカーボン刷子を摺動し出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。出力電圧(V)0~260寸法A(mm)139相数単相2線仕様電圧計なし寸法C(mm)130分解能0.6V冷却方式自冷式出力変動率(%)5以下(電圧)入力周波数(Hz)50/60端子M6
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個欠品中BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
ボルトスライダー据置型
山菱電機¥74,980~税込¥82,478~1台11日以内出荷電圧調整器に電圧計、電流計、入力スイッチが付いており便利です。計測用、各産業用、実験用、家庭用等あらゆる分野で広く使用されています。出力電圧(V)0~130入力電圧(V)100相数単相2線
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら