絞り込み
ブランド
- 長岡特殊電線
- モノタロウ(3,571)
- TRUSCO(3,501)
- エスコ(2,368)
- 大阪魂(1,891)
- Panasonic(パナソニック)(1,546)
- SK11(1,194)
- コクヨ(1,147)
- マキタ(1,007)
- DAYTONA(デイトナ)(838)
- ノーブランド(779)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(769)
- カクダイ(749)
- アズワン(734)
- 3M(スリーエム)(719)
- アーテック[学校教材・教育玩具](715)
- エレコム(679)
- LAMP(スガツネ工業)(652)
- アイリスオーヤマ(651)
- オーム電機(639)
- HEIKO(630)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
長岡特殊電線
長岡特殊電線のページです。長岡特殊電線は、作業工具/電動・空圧工具、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 長岡特殊電線株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒581-0039 大阪府八尾市太田新町9-11 |

カールコード(黒)
長岡特殊電線(7件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から10日以内出荷伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300以下最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>Eリード線(m)両端0.15ずつRoHS指令(10物質対応)対応
カーリータップ(伸びる延長コード)
長岡特殊電線(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷伸縮性に優れた特殊構造のカールコードを「延長コード」にしました! ●最大伸長3m! 使いたいときに必要な分だけ伸ばせます! ●移動させる電気製品や設備の電源延長用に!用途天井のコンセントから、レジやPOSシステムの電源供給に! 店舗や小売店のディスプレイへの電源供給に! 美容院でお使いのドライヤーの延長コードに! ご家庭やオフィスで、インテリアにさりげなく配慮した延長コードとして! 電動工具や設備の電源延長用に!定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)15容量(W)1500以下電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応特性抗菌伸長(m)最大/3
カールコード(白)
長岡特殊電線(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から9日以内出荷伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。規格/略称VCTFシース色白定格電圧(V)300以下最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>Eリード線(m)両端0.15ずつ
カーリータップ(抗菌タイプ)
長岡特殊電線(1件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から8日以内出荷伸びる延長コードカーリータップ 移動させる電気製品や設備の電源延長用に! 最大伸長3m! カール部分が伸び縮みしますので、使いたいときに必要な分だけ伸ばせます! 15A(1500W)対応で、余裕の電源供給! 新開発の特殊樹脂を採用し、伸縮性が大幅に向上! 抗菌剤配合で安心安全!清潔さが求められる環境でのご使用にも!用途天井のコンセントから、レジやPOSシステム、商品ディスプレイ等の電源供給に! インテリア性に優れ、店舗や小売店、美容院など、お客様の目につく場所にも最適! 取り扱いのしやすい長さと軽さで、電気工具やご家庭での使用にも!仕様線心数:2心質量(g)概算:600適合規格電気用品安全法定格電圧(V)125以下コンセント形状2P 15A 125Vコード長さ(m)約1.3(プラグ部分を含む)定格電流(A)15以下導体断面積(mm2)2外径d(Φmm)電線:約5.0×8.0使用場所屋内カール外径(Φmm)約25RoHS指令(10物質対応)対応特性抗菌伸長(m)最大:約3