カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • 長岡特殊電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ec-vctf-0.75x2」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カールコード(黒) 長岡特殊電線カールコード(黒)長岡特殊電線(7件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から12日以内出荷
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。種類産業機械用ケーブルリード線(m)両端0.15ずつ定格電圧(V)300以下適合規格<PS>ERoHS指令(10物質対応)対応
カールコード(白) 長岡特殊電線カールコード(白)長岡特殊電線(3件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。種類産業機械用ケーブルリード線(m)両端0.15ずつ定格電圧(V)300以下適合規格<PS>E
カールコード 2芯 EC-VCTF 2xシリーズ 長岡特殊電線カールコード 2芯 EC-VCTF 2xシリーズ長岡特殊電線
14,980税込16,478
1本
8日以内出荷から9日以内出荷
伸縮自在の電線なので、発想次第で幅広い用途にお使い頂けます。電動工具の電源用 ・産業機械やロボットなどの移動機器への接続用 ・ショッピングセンターやレジ等への天井からの電源供給用など。電気用品安全法に適合しており、定格電圧300Vに対応しています。カールコード用に最適化された構造の電線を採用し、耐久性に優れています。
カールコード 3芯 EC-VCTF 3xシリーズ 長岡特殊電線カールコード 3芯 EC-VCTF 3xシリーズ長岡特殊電線
15,980税込17,578
1本
8日以内出荷
伸縮自在の電線なので、発想次第で幅広い用途にお使い頂けます。電動工具の電源用 ・産業機械やロボットなどの移動機器への接続用 ・ショッピングセンターやレジ等への天井からの電源供給用など。電気用品安全法に適合しており、定格電圧300Vに対応しています。カールコード用に最適化された構造の電線を採用し、耐久性に優れています。
カールコード 4芯 EC-VCTF 4xシリーズ 長岡特殊電線カールコード 4芯 EC-VCTF 4xシリーズ長岡特殊電線
19,980税込21,978
1本
8日以内出荷
伸縮自在の電線なので、発想次第で幅広い用途にお使い頂けます。電動工具の電源用 ・産業機械やロボットなどの移動機器への接続用 ・ショッピングセンターやレジ等への天井からの電源供給用など。電気用品安全法に適合しており、定格電圧300Vに対応しています。カールコード用に最適化された構造の電線を採用し、耐久性に優れています。
カールコード 2芯 EC-VCTF 2xシリーズ 長岡特殊電線カールコード 2芯 EC-VCTF 2xシリーズ長岡特殊電線
14,980税込16,478
1本
8日以内出荷
伸縮自在の電線なので、発想次第で幅広い用途にお使い頂けます。電動工具の電源用 ・産業機械やロボットなどの移動機器への接続用 ・ショッピングセンターやレジ等への天井からの電源供給用など。電気用品安全法に適合しており、定格電圧300Vに対応しています。カールコード用に最適化された構造の電線を採用し、耐久性に優れています。