カテゴリ
- 電気材料(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 長岡特殊電線
- モノタロウ(1)
- グリーンフィールドプロジェクト(6)
- イスカル(5)
- エスコ(5)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- KSフィルター(5)
- TDKラムダ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 星光産業(4)
- 谷テック(3)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- アズワン(2)
- TRUSCO(2)
- リオン(2)
- リス(2)
- Victor(2)
- brembo(2)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ec2-3」の検索結果

カールコード(黒)
長岡特殊電線(7件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681本当日出荷から10日以内出荷伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300以下最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>Eリード線(m)両端0.15ずつRoHS指令(10物質対応)対応
マグネタップカール
長岡特殊電線¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から32日以内出荷薄型の超強力マグネットを採用! マグネット部分の厚さは「2mm」と薄いので、省スペースで設置できます。 カールコードの両端末にプラグを「一体成型」。仕上りが美しく、耐久性も良好です。 マルチタップ(メスプラグ)は差込口が3ヶ所あるタイプで、手頃な使いやすさ。 カール部分の長さは1m、カール部分の有効伸長は約2.5倍です。 PSE認証適合品(延長コードセット)ですので、安心安全にお使いいただけます。定格電圧(V)125定格電流(A)15マグネットあり導体サイズ(mm2)2RoHS指令(10物質対応)対応