カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 長岡特殊電線
- フジクラ・ダイヤケーブル(10)
- 富士電線工業(3)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- JMACS(日本電線工業)(1)
- 四国電線(1)
- 弥栄電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「em-cees」の検索結果

ノンハロゲンタイプ弱電回路用100V未満シールド付
長岡特殊電線¥4,498~税込¥4,948~1本8日以内出荷から9日以内出荷「耐ノイズ性」高密度編組シールドにより、耐ノイズ性に優れています。 「耐使用環境性」PS、ABS材料に対して非以降であり、色移りしません。 「環境対策」廃棄焼却時に有害物質のダイオキシン等を発生せず、環境に配慮したエコ材料で構成しています。 RoHS指令対応品です。用途OA機器、FA機器、制御機器、通信機器等の接続や、マイクロホン及びコンピューター装置機器間の信号伝送に適しています。種類FA用ケーブル色灰定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応