カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- 長岡特殊電線
- ELPA(1)
- エレキット(1)
- オーナンバ(1)
- タツタ電線(1)
- ユーボン(1)
- 伸興電線(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 倉茂電工(1)
- 冨士電線(東京)(1)
- 四国電線(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- 富士電機(1)
- 富士電線工業(5)
- 阪神電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「mvvs 1.25-2c」の検索結果
特価

MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル
長岡特殊電線¥9,198~税込¥10,118~1巻3日以内出荷から9日以内出荷全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。 不良低減、作業者の負担軽減で、作業スピードアップ、コストダウン貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。用途コンピュータ及び関連機器の装置間等の信号伝送に適しています。なお、4心以下はマイクロホン用ビニルコード(MVVS)としてご利用いただけます。色灰種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
CHC300 ビニルキャブタイヤ編組シールド付ケーブル(VCTF-SB)
長岡特殊電線¥59,980税込¥65,9781本(100m)6日以内出荷VCTFとMVVSの特徴を併せ持っています。電気用品安全法に適合しており300V以下の電圧に対応しています。編組シールド構造により耐ノイズ性に優れています。用途コンピュータ装置間およびその関連機器の電源供給及び信号伝送用。電気音響機器、電気通信機器等への接続用。ノイズの影響を低減させる必要がある機器周辺への電源供給、信号伝送等に。色灰規格電気用品安全法定格電圧(V)300以下材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
EM-CHC300 耐燃性ポリエチレンキャブタイヤコード 編組シールド付 (EM-ECTF-SB)
長岡特殊電線¥79,980税込¥87,9781本(100m)7日以内出荷VCTFとMVVSの特徴を併せ持っています。電気用品安全法に適合しており300V以下の電圧に対応しています。編組シールド構造により耐ノイズ性に優れています。PS、ABS樹脂に対して非移行性を備えており、色移りの心配がありません。用途コンピュータ装置間およびその関連機器の電源供給及び信号伝送用。電気音響機器、電気通信機器等への接続用。ノイズの影響を低減させる必要がある機器周辺への電源供給、信号伝送等に。色灰規格電気用品安全法定格電圧(V)300以下材質(シース)耐燃性ポリエチレン材質(絶縁体)耐燃性ポリエチレン定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応