カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 長岡特殊電線
- モノタロウ(1)
- 富士電線工業(8)
- 三ツ星(3)
- 品川電線(3)
- オーナンバ(2)
- 倉茂電工(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- 川崎電線(2)
- ノーブランド(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- JAPPY(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「vctf0 75x2」の検索結果

カールコード(黒)
長岡特殊電線(7件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から10日以内出荷伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。種類産業機械用ケーブルリード線(m)両端0.15ずつ定格電圧(V)300以下適合規格<PS>E最高使用温度(℃)60シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
カールコード(白)
長岡特殊電線(3件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から9日以内出荷伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。種類産業機械用ケーブルリード線(m)両端0.15ずつ定格電圧(V)300以下適合規格<PS>E最高使用温度(℃)60シース色白規格/略称VCTF