カテゴリ
- 電気材料(1)
- VCTF(1)
絞り込み
芯数(C)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
長さ(m)
- 100(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(1)
シース色
灰(1)
導体外径(Φmm)
- 0.7(1)
ブランド
- 長岡特殊電線
- 富士電線工業(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- オーナンバ(7)
- JAPPY(1)
- 倉茂電工(4)
- 伸興電線(2)
- 日恵製作所(1)
- カワイ電線(2)
- ノーブランド(2)
- oneA(2)
- オジデン(大阪自動電機)(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 国際電業(1)
- 三沢電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vctf0.3」の検索結果

自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS)
長岡特殊電線¥7,498~税込¥8,248~1巻当日出荷から20日以内出荷全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。用途測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。 2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。種類産業機械用ケーブル最高使用温度(℃)60シース色灰規格/略称VCTF