カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 長岡特殊電線
- モノタロウ(1)
- 倉茂電工(10)
- 富士電線工業(8)
- 三ツ星(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- オーナンバ(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 摂津金属工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vctf0.5 30c」の検索結果

自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS)
長岡特殊電線¥139,800税込¥153,7801巻当日出荷から20日以内出荷全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。用途測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。 2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。規格/略称VCTFシース色灰最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル