カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 長岡特殊電線
- JAPPY(1)
- オーナンバ(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- マリンテック(1)
- 三ツ星(4)
- 三沢電線(1)
- 伸興電線(3)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- 倉茂電工(4)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 富士電線工業(7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vctf2.0sq-2c」の検索結果
特価



マグネタップカール
長岡特殊電線¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷から32日以内出荷薄型の超強力マグネットを採用! マグネット部分の厚さは「2mm」と薄いので、省スペースで設置できます。 カールコードの両端末にプラグを「一体成型」。仕上りが美しく、耐久性も良好です。 マルチタップ(メスプラグ)は差込口が3ヶ所あるタイプで、手頃な使いやすさ。 カール部分の長さは1m、カール部分の有効伸長は約2.5倍です。 PSE認証適合品(延長コードセット)ですので、安心安全にお使いいただけます。定格電圧(V)125定格電流(A)15マグネットあり導体サイズ(mm2)2RoHS指令(10物質対応)対応