カテゴリ
- 電気材料(3)
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- 長岡特殊電線
- オジデン(大阪自動電機)(7)
- 川崎電線(7)
- 倉茂電工(4)
- 富士電線工業(2)
- オーム電機(1)
- 行田電線(1)
- オーナンバ(1)
- 品川電線(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
- エスネット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「vctf3x1.25」の検索結果
特価

カールコード 3芯 EC-VCTF 3xシリーズ
長岡特殊電線¥21,980~税込¥24,178~1本8日以内出荷伸縮自在の電線なので、発想次第で幅広い用途にお使い頂けます。電動工具の電源用 ・産業機械やロボットなどの移動機器への接続用 ・ショッピングセンターやレジ等への天井からの電源供給用など。電気用品安全法に適合しており、定格電圧300Vに対応しています。カールコード用に最適化された構造の電線を採用し、耐久性に優れています。
カールコード 3芯 EC-VCTF 3xシリーズ
長岡特殊電線¥35,980税込¥39,5781本8日以内出荷。伸縮自在の電線なので、発想次第で幅広い用途にお使い頂けます。電動工具の電源用 ・産業機械やロボットなどの移動機器への接続用 ・ショッピングセンターやレジ等への天井からの電源供給用など。電気用品安全法に適合しており、定格電圧300Vに対応しています。カールコード用に最適化された構造の電線を採用し、耐久性に優れています。
カールコード(黒)
長岡特殊電線(7件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷から10日以内出荷伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300以下最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>Eリード線(m)両端0.15ずつRoHS指令(10物質対応)対応
カールコード(白)
長岡特殊電線(3件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から9日以内出荷伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。規格/略称VCTFシース色白定格電圧(V)300以下最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>Eリード線(m)両端0.15ずつ
抗菌ビニルキャブタイヤケーブル
長岡特殊電線¥39,980税込¥43,9781巻(100m)9日以内出荷電子機器及び電気機械、FA機器等の電源回路の配線用。 0.3mm2、0.5mm2の2心はリモコン用ケーブルとしても最適。 柔軟性に優れており、加工作業時や配線時の取り扱いが容易。 シースには抗菌性ビニルを採用し、医療・介護、食品関連機器に最適。 シース色は鮮やかなクリアグレーで、内装や設備にもマッチします。 他の色や多心、あるいはシールド付きにもカスタム対応が可能。定格電圧(V)300以下長さ(m)100適合規格電気用品安全法シース色クリアグレー(薄灰)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60以下RoHS指令(10物質対応)対応