絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ホダカ

ホダカのページです。ホダカは、オフィス家具/清掃用品、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在17件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名ホダカ株式会社
所在地〒535-0031 大阪市旭区高殿1丁目6-17
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スモークテスタ用 スペアフィルターペーパー ホダカ

    スモークテスタ用 スペアフィルターペーパー

    ホダカ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    スモークテスタ用のスペアフィルターペーパーです。
    トラスコ品番824-7958質量(g)20
  • スモークテスタ ホダカ

    スモークテスタ

    ホダカ
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット
    当日出荷
    燃焼ガスを引き込んだ時にフィルターペーパーに付着したスモークと、付属のスモークスケールを比較して、スモーク度を特定します。
    用途バーナーの「スモーク過剰の燃焼=燃料過剰使用」防止に。トラスコ品番828-9050セット内容ポンプ本体、スモークスケール、フィルターペーパー(10枚入)、シリコンオイル質量(g)410寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×39.5×335~515mm対象ガス燃焼排ガス2018年トラスコ掲載ページ1 1724
  • デジタルマノメーター EDEMA ホダカ

    デジタルマノメーター EDEMA

    ホダカ(1件のレビュー)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    当日出荷
    計測単位がPa/hPa/mbar/N/m2になります。最大値・最小値の表示が可能です。ホールド機能付です。オプションの圧力切替器(HT-1100)と組み合わせて1台で5ヵ所まで計測可能です。
    用途正圧、負圧、差圧の計測に。医療機器の圧力チェッカーに。クリーンルームなどの微圧確認に。トラスコ品番405-2307セット内容単3アルカリ乾電池x2、異形コネクタx2、ホース(1m)x2質量(g)145電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)測定精度F.S.±3%分解能0.1Pa単位Pa,hPa,mbar,N/m2計測範囲-99.9Pa~+99.9Pa最高許容圧力(hPa)30寸法(幅×奥行×高さ)(mm)64×28×95
  • スートクリーン ホダカ

    スートクリーン

    ホダカ(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
    ボイラのスス・硫黄分除去剤です。
    用途ボイラーのスス・硫黄分除去に仕様ポリ容器入トラスコ品番106-9592質量(kg)1タイプ濃縮タイプ容量(L)1pH値9液性アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
  • デジタルマノメータ EDEMA 表示単位hPaタイプ ホダカ

    デジタルマノメータ EDEMA 表示単位hPaタイプ

    ホダカ(1件のレビュー)
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    最大値・最小値の表示が可能です。ホールド機能付です。オプションの圧力切替器(HT-1100)と組み合わせて1台で5ヵ所まで計測可能です。HOLD機能・AUTO OFF機能付です。
    用途正圧、負圧、差圧の計測に。医療機器の圧力チェッカーに。気体の差圧計測に。ガス流圧と煙道ドラフト圧の計測に。室内の圧力確認(正圧・負圧・差圧)などに。電源単3アルカリ乾電池×2精度F.S.±1%センサーピエゾ抵抗型半導体センサ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×95×28(突起部は除く)検出単位hPa動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60
  • 燃焼排ガス分析計 ホダカ

    燃焼排ガス分析計

    ホダカ
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    4日以内出荷
    COセンサーはH2補償付きです。COセンサ保護用のパージポンプを標準搭載しています。排ガス温度に加え、周囲温度(0~100℃)も計測可能です。ウォームアップの時間は約30秒です。小型で高精度の電気化学センサーを搭載しています。100データまで保存可能です。バックライト付で、4項目・8項目切替表示可能なディスプレイです。赤外線プリンター・計測ソフトによる印字やデータ管理が可能です。(別売)
    用途測定対象:燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)・一酸化炭素窒素(NO)。ボイラ。温風発生器。各種工業炉。吸収式冷温水機。仕様排ガス温度(℃): 0~650トラスコ品番125-6468幅(mm)80測定範囲(酸素)0~20.9(vol%)、0~3000(一酸化窒素(ppm))、0~10000(一酸化炭素(ppm))高さ(mm)210質量(g)680奥行(mm)60電源AC100-240V 50/60Hz、内蔵ニッケル水素充電電池の2電源方式測定対象気体燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)・一酸化炭素窒素(NO)分解能(一酸化炭素)1ppm、(酸素)0.1vol%
  • 燃焼排ガス分析計 ホダカ

    燃焼排ガス分析計

    ホダカ
    ¥369,800~税込¥406,780~
    1台
    3日以内出荷から13日以内出荷
    コンパクトながらNO2センサを搭載しての高精度なNOx精度が可能。 COセンサはH2補償付。(H2補償とは、H2成分の入ったガスを計測する場合に誤差が生じないようにする補償です。) バックライト付きで4項目/8項目切替表示機能(排ガス計測時)。 100データ保存できるメモリ機能付。電源は、充電バッテリーとAC電源の2電源方式。
    使用温度範囲(℃)0~+45質量(g)約680電源ACアダプタ(AC100-240V 50/60Hz DC9V 550mA)、内蔵ニッケル水素充電電池(最大で連続約12時間作動)連続使用時間(時間)12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×210×60ディスプレイドットマトリックス8行⇔4行(表示切換方式)許容周囲温度(℃)(作動時)0~+45、(保管時)-20~+50
  • 圧力切替器 ホダカ

    圧力切替器

    ホダカ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    デジタルマノメーターと圧力切替機器HT-1100を組み合わせると、マノメーター1台で5か所の圧力を計測することができます。
    トラスコ品番838-2750質量(g)675切替方式ロータリー式最高使用圧力750hPa許容周囲温度(℃)+5~+40接続口入口:5出口:1(マノメーターへ接続)真鍮製竹の子ジョイント : 6 (内径6mm ホース用)
  • 燃焼排ガス分析計 一酸化炭素濃度計 ホダカ

    燃焼排ガス分析計 一酸化炭素濃度計

    ホダカ
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    8日以内出荷
    100データまで保存可能です。 CO(一酸化炭素)ピーク・平均値の計測が可能です。 COセンサはH2補償付です。
    用途ボイラ、ヒータの排ガス分析。仕様付属品のプローブは排ガス温度センサ無しトラスコ品番810-9777質量(g)330電源AC100V 50/60Hz、内蔵ニッカド充電電池の2電源方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×32×150分解能1ppm対象ガス燃焼排ガス中の一酸化炭素(CO)測定範囲(ppm)0~10000
  • ガス検知器”HT-4300” ホダカ

    ガス検知器”HT-4300”

    ホダカ
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    3日以内出荷
    ワンタッチでセンサ交換が可能な、ハンディタイプのガス検知器です。検知対象別に5タイプのセンサをラインナップ(センサは別売り)をしました。
    用途配管の漏れ検知用に。トラスコ品番244-2485幅(mm)50高さ(mm)135奥行(mm)25電源ACアダプタ(AC100-240V 50/60Hz DC5V 500mA)リチウムイオン充電電池(最大で連続約10時間作動(検知なしの状態において))
  • ガス検知器 HT-4300 ホダカ

    ガス検知器 HT-4300

    ホダカ
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    8日以内出荷
    カラー液晶ディスプレイを搭載したガス検知器です。 アラームの設定が可能で、設定値を超えると音・バイブ・LEDで警告します。 ワンタッチでセンサの交換が可能です。
    寸法(mm)50×135×25質量(g)約230電源ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz DC5V 500mA) リチウムイオン充電電池 (最大で連続約10時間作動)ディスプレイ1.8インチ TFTカラー液晶プローブ長(mm)245
  • 燃焼排ガス分析計 ホダカ

    燃焼排ガス分析計

    ホダカ
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
    一酸化炭素やNOx/SOxなどの燃焼排ガスを測定します。
  • デジタルマノメーター ホダカ

    デジタルマノメーター

    ホダカ
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    8日以内出荷
    見やすいカラーディスプレイとタッチパネルでスムーズな操作が可能なデジタルマノメーターです。 正圧・負圧・差圧が測定可能です。 本体やSDカード(別売)に保存したデータをCSV形式で取り出すことが可能です。
    寸法(mm)83×38×160(突起部は除く)質量(g)340センサーピエゾ抵抗型半導体センサ保護等級IP30温度特性±0.5%(0~50℃)接続口ホースジョイント最高許容圧力(hPa)1200
  • 燃焼排ガス分析計 ホダカ

    燃焼排ガス分析計

    ホダカ
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    4日以内出荷
    COセンサーはH2補償付きです。排ガス温度に加え、周囲温度(0~100℃)も計測可能です。ウォームアップの時間は約30秒です。小型で高精度の電気化学センサーを搭載しています。100データまで保存可能です。バックライト付で、4項目・8項目切替表示可能なディスプレイです。赤外線プリンター・計測ソフトによる印字やデータ管理が可能です。(別売)
    用途測定対象:燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)。ボイラ。温風発生器。各種工業炉。仕様排ガス温度(℃): 0~650トラスコ品番125-6469幅(mm)80測定範囲(酸素)0~20.9(vol%)、0~10000(一酸化炭素(ppm))高さ(mm)210質量(g)680奥行(mm)60電源AC100-240V 50/60Hz、内蔵ニッケル水素充電電池の2電源方式測定対象気体燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)分解能(一酸化炭素)1ppm、(酸素)0.1vol%
  • ガス検知器HT-4300用センサ ホダカ

    ガス検知器HT-4300用センサ

    ホダカ
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 赤外線プリンター ホダカ

    赤外線プリンター

    ホダカ
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    4日以内出荷
    燃焼排ガス分析計用の分離型赤外線プリンターです。
    用途計測データのプリントアウトに付属品単3電池4個・ロール紙1個トラスコ品番838-2753質量(g)410寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×150×55
  • アタッシュケース ホダカ

    アタッシュケース

    ホダカ
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    4日以内出荷
    用途排ガス分析計HT1200N・1210N・HT1300N用のアタッシュケース。トラスコ品番838-2752材質アルミ質量(kg)2.9外形寸法350×460×155mm