カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- ホダカ
- モノタロウ(1)
- アズワン(4)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
- SONY(ソニー)(2)
- ニデックコンポーネンツ(2)
- SMC(1)
- KANON(中村製作所)(1)
- 右下精器製造(1)
- 山本電機製作所(1)
- 藤田電機製作所(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(1)
「pg-100b-103r」の検索結果

デジタルマノメーター EDEMA
ホダカ(1件のレビュー)¥96,980税込¥106,6781個当日出荷計測単位がPa/hPa/mbar/N/m2になります。最大値・最小値の表示が可能です。ホールド機能付です。オプションの圧力切替器(HT-1100)と組み合わせて1台で5ヵ所まで計測可能です。用途正圧、負圧、差圧の計測に。医療機器の圧力チェッカーに。クリーンルームなどの微圧確認に。トラスコ品番405-2307セット内容単3アルカリ乾電池x2、異形コネクタx2、ホース(1m)x2質量(g)145電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)測定精度F.S.±3%分解能0.1Pa単位Pa,hPa,mbar,N/m2計測範囲-99.9Pa~+99.9Pa最高許容圧力(hPa)30寸法(幅×奥行×高さ)(mm)64×28×95
デジタルマノメータ EDEMA 表示単位hPaタイプ
ホダカ(1件のレビュー)¥63,980~税込¥70,378~1台ほか当日出荷から14日以内出荷最大値・最小値の表示が可能です。ホールド機能付です。オプションの圧力切替器(HT-1100)と組み合わせて1台で5ヵ所まで計測可能です。HOLD機能・AUTO OFF機能付です。用途正圧、負圧、差圧の計測に。医療機器の圧力チェッカーに。気体の差圧計測に。ガス流圧と煙道ドラフト圧の計測に。室内の圧力確認(正圧・負圧・差圧)などに。電源単3アルカリ乾電池×2精度F.S.±1%センサーピエゾ抵抗型半導体センサ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×95×28(突起部は除く)検出単位hPa動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60