カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- CKD(7)
- EFFEX(エフェックス)(2)
- GENTOS(3)
- K&N(2)
- MANN-FILTER(3)
- NACHI(不二越)(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- PROST's(15)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- VISHAY(2)
- オルファ(1)
- コクヨ(1)
- サンワサプライ(1)
- ダルトン(6)
- メディアカバーマーケット(861)
- 椿本チエイン(9)
- ブランドをもっと見る
「133k」の検索結果

フィットリンクローラチェーン FT35
KANA(片山チエン)(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷から5日以内出荷フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.78列数1引張強度(kN)10.8ローラ外径D(Φmm)5.08(ブッシュ径)ピン長L(mm)12.8最大許容張力(kN)2.16
フィットリンクローラチェーン FT60
KANA(片山チエン)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷から9日以内出荷フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)19.05リンク内幅(mm)12.7列数1引張強度(kN)41.2ローラ外径D(Φmm)11.91ピン長L(mm)26.8最大許容張力(kN)8.83
フィットリンクローラチェーン FT25
KANA(片山チエン)¥869税込¥9561セット3日以内出荷から4日以内出荷フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)6.35リンク内幅(mm)3.18列数1引張強度(kN)4.4ローラ外径D(Φmm)3.30(ブッシュ径)ピン長L(mm)8.6最大許容張力(kN)0.64