カテゴリ
- メカニカル部品(348)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)
- モノタロウ(48)
- 三菱電機(916)
- BIGM(丸山製作所)(829)
- 大阪魂(455)
- オカムラ(岡村製作所)(363)
- NTN(エヌティーエヌ)(299)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(197)
- CKD(187)
- イスカル(158)
- 鹿島化学金属(UKB)(142)
- NSK(日本精工)(137)
- オザック精工(125)
- サンワサプライ(123)
- TRUSCO(115)
- NACHI(不二越)(115)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(107)
- 山崎実業(104)
- 廣杉計器(102)
- イマオコーポレーション(99)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「15d」の検索結果

FBKスプロケット60
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)12.7チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60スプロケット形状B形
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。種類スプロケットチェーンNo.50
FBKスプロケット50
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)9.53チェーンピッチ(P)(mm)15.875チェーンNo.50スプロケット形状B形
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼歯数15軸穴種別軸穴加工タイプ質量(kg)1.1歯幅(mm)11.7タイプFBN60B種類スプロケット列数1チェーンNo.60歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40
KANA(片山チエン)(8件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から5日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.3タイプFBN80B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)93ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)15.88ローラ外径(Dr)(mm)15.88チェーンピッチ(P)(mm)25.4ピッチ径(Dp)(Φmm)122.17外径(Do)(Φmm)135歯部処理歯先高周波焼入
FBKスプロケット80
KANA(片山チエン)¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷から5日以内出荷仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)15.88チェーンピッチ(P)(mm)25.4チェーンNo.80スプロケット形状B形
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5タイプFBN120B種類スプロケット列数1チェーンNo.120歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼歯数15軸穴種別軸穴加工タイプ質量(kg)4.2歯幅(mm)17.6タイプFBN100B種類スプロケット列数1チェーンNo.100歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット
KANA(片山チエン)¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷から4日以内出荷材質SUS304タイプSUSFBN50Bローラリンク内幅(W)(mm)9.53ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875
Semi-Fシリーズ NK50-2B15~
KANA(片山チエン)¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷から6日以内出荷歯数15軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.4種類スプロケット列数2チェーンNo.50-2スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK80B15~
KANA(片山チエン)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷から7日以内出荷歯数15軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ 50SD15~
KANA(片山チエン)¥5,198税込¥5,7181個6日以内出荷から7日以内出荷歯数15軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数2チェーンNo.50スプロケット形状SD形
Semi-Fシリーズ NK80-2B15~
KANA(片山チエン)¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から7日以内出荷歯数15軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.1種類スプロケット列数2チェーンNo.80-2スプロケット形状B形
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット
KANA(片山チエン)¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷から4日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7タイプSUSFBN60B種類スプロケット列数1チェーンNo.60スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK35B15~
KANA(片山チエン)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷から7日以内出荷歯数15軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ K60B15~
KANA(片山チエン)¥5,198税込¥5,7181個6日以内出荷から7日以内出荷歯数15軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ K50B15~
KANA(片山チエン)¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷から7日以内出荷歯数15軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ 80SD15~
KANA(片山チエン)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数15軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数2チェーンNo.80スプロケット形状SD形
スプロケット FBN2052B
KANA(片山チエン)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.C2052スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ 2042B15~
KANA(片山チエン)¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷歯数15軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.C2042スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ 2062B15~
KANA(片山チエン)¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷から7日以内出荷歯数15軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.C2062Hスプロケット形状B形