カテゴリ

  • メカニカル部品(352)
絞り込み
ブランド
  • KANA(片山チエン)
  • モノタロウ(56)
  • SMC(10,287)
  • コガネイ(856)
  • New-Era(ニューエラー)(617)
  • TRUSCO(579)
  • 三木プーリ(574)
  • エスコ(421)
  • RS PRO(373)
  • オザック精工(289)
  • グーリング(237)
  • OSG(オーエスジー)(235)
  • S&K(三興製作所)(207)
  • NACHI(不二越)(204)
  • 岡崎精工(197)
  • イスカル(187)
  • 三菱マテリアル(186)
  • 京セラ(184)
  • ケナメタル(178)
  • コノエ(165)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「16mm径」の検索結果

352件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
719税込791特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35KANA(片山チエン)(6件のレビュー)
650税込715
1個
当日出荷から7日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.3軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.35タイプFBN35B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50KANA(片山チエン)(4件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットチェーンNo.50
標準スプロケット 40B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 40B形KANA(片山チエン)(5件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプNK40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
FBNフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)2.8軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.25材質機械構造用炭素鋼タイプFBN25B
標準スプロケット 25B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 25B形KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプK25Bブッシュリンク内幅(W)(mm)3.18ブッシュ外径(Dr)(mm)3.3チェーンピッチ(P)(mm)6.35
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン)ステンレスFBN下穴完成品スプロケットKANA(片山チエン)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から10日以内出荷
タイプSUSFBN40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.95チェーンピッチ(P)(mm)12.7
標準スプロケット 35B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 35B形KANA(片山チエン)(4件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプNK35Bブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525歯部処理歯先高周波焼入
FBKスプロケット35 KANA(片山チエン)FBKスプロケット35KANA(片山チエン)
1,290税込1,419
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78チェーンピッチ(P)(mm)9.525チェーンNo.35スプロケット形状B形
KタイミングプーリーL050形 BFタイプ KANA(片山チエン)KタイミングプーリーL050形 BFタイプKANA(片山チエン)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から16日以内出荷
付属品フランジ材質機械構造用炭素鋼形状BFタイプL050(W/14mm、H/2.5mm)種類タイミングプーリ
標準スプロケット 50B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 50B形KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプNK50Bローラリンク内幅(W)(mm)9.5ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875
FBKスプロケット40 KANA(片山チエン)FBKスプロケット40KANA(片山チエン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から10日以内出荷
仕様旧JISキー溝ローラリンク内幅(W)(mm)7.95チェーンピッチ(P)(mm)12.7
チェーンカップリング(本体片側) KANA(片山チエン)チェーンカップリング(本体片側)KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
種類本体のみ
スプロケット 40A KANA(片山チエン)スプロケット 40AKANA(片山チエン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
スプロケット 35A KANA(片山チエン)スプロケット 35AKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525
標準スプロケット 60B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 60B形KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60スプロケット形状B形
標準スプロケット 80B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 80B形KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)14.6軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.80タイプNK80B
Semi-Fシリーズ K25B~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K25B~KANA(片山チエン)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.25
スプロケット 410A KANA(片山チエン)スプロケット 410AKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スプロケット 50A KANA(片山チエン)スプロケット 50AKANA(片山チエン)
789税込868
1個
当日出荷から8日以内出荷
スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50
スプロケット SUSFBN35B KANA(片山チエン)スプロケット SUSFBN35BKANA(片山チエン)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
標準チェーンカップリング KANA(片山チエン)標準チェーンカップリングKANA(片山チエン)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
コンパクトで、伝動効率は他のカップリングよりも高く経済的。取扱いはシンプルで芯出しが容易。雰囲気と衝撃に強く寿命が長い。カップリングとケースは両側共Oリング固定しているため、完全な共回り回転ができ運転中の事故を防ぎます。スプロケットとチェーンのクリアランスによりフレキシブルな回転伝動をします。
種類本体のみ
K標準ピニオンギア KANA(片山チエン)K標準ピニオンギアKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
409税込450特価
1個
当日出荷から53日以内出荷
材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度JIS N8級(JIS B1702-1:1998)
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン)ステンレスFBN下穴完成品スプロケットKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS304タイプSUSFBN35Bブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525
スプロケット410 KANA(片山チエン)スプロケット410KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.410スプロケット形状B形
ステンレスFBN下穴完成スプロケット KANA(片山チエン)ステンレスFBN下穴完成スプロケットKANA(片山チエン)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種類スプロケットRoHS指令(10物質対応)対応
カナロック KANA(片山チエン)カナロックKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
739税込813特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
スプロケット SUSFBN25B KANA(片山チエン)スプロケット SUSFBN25BKANA(片山チエン)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類スプロケットチェーンNo.25
スプロケット HG60A KANA(片山チエン)スプロケット HG60AKANA(片山チエン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60
スプロケット SUS25B KANA(片山チエン)スプロケット SUS25BKANA(片山チエン)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シングルダブルスプロケット 40SD KANA(片山チエン)シングルダブルスプロケット 40SDKANA(片山チエン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
スプロケット NK40-2B KANA(片山チエン)スプロケット NK40-2BKANA(片山チエン)
829税込912
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)7種類スプロケット列数2チェーンNo.40-2
スプロケット HG40A KANA(片山チエン)スプロケット HG40AKANA(片山チエン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
チェーンカップリング(本体片側) KANA(片山チエン)チェーンカップリング(本体片側)KANA(片山チエン)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼熱処理歯先高周波焼入RoHS指令(10物質対応)対応
シングルダブルスプロケット 35SD KANA(片山チエン)シングルダブルスプロケット 35SDKANA(片山チエン)
719税込791
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スプロケット形状SD形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数2チェーンNo.35
スプロケット FBK40B KANA(片山チエン)スプロケット FBK40BKANA(片山チエン)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スプロケット HG50A KANA(片山チエン)スプロケット HG50AKANA(片山チエン)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
Semi-Fシリーズ SUS35B~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS35B~KANA(片山チエン)
4,690税込5,159
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35
KタイミングプーリーL075形 BFタイプ KANA(片山チエン)KタイミングプーリーL075形 BFタイプKANA(片山チエン)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
付属品フランジ材質機械構造用炭素鋼形状BFタイプL075(W/21mm、H/2.5mm)種類タイミングプーリ
Semi-Fシリーズ NK50B21~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50B21~KANA(片山チエン)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数21軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50
8mm 6mm変換特集