カテゴリ
- メカニカル部品(505)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)
- モノタロウ(68)
- KHK(小原歯車工業)(64)
- NACHI(不二越)(211)
- NSK(日本精工)(262)
- NTN(エヌティーエヌ)(315)
- OSG(オーエスジー)(98)
- SMC(68)
- アズワン(91)
- イマオコーポレーション(80)
- エスコ(201)
- グーリング(73)
- コガネイ(272)
- ニッタ(67)
- プロトブレンボ(180)
- 三木プーリ(155)
- 千代田通商(73)
- 大阪魂(388)
- 旭精工(93)
- 鹿島化学金属(UKB)(152)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「17φ」の検索結果
特価

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40
KANA(片山チエン)(8件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から9日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35
KANA(片山チエン)(6件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から6日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3タイプFBN35B種類スプロケット列数1チェーンNo.35歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。種類スプロケットチェーンNo.50
シャフトカラー標準タイプ
KANA(片山チエン)(26件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から4日以内出荷アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。種別標準材質SS400表面処理黒染
アイドラースプロケット
KANA(片山チエン)(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷KANA標準アイドラースプロケットは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。 スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れ円滑で静粛な回転が得られます。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染(四三酸化鉄皮膜)歯部処理歯先高周波焼入
ステンレスシャフトカラー標準タイプ
KANA(片山チエン)(14件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。付属品止めねじ2本種別標準材質SUS304表面処理-
標準スプロケット 35B形
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から16日以内出荷材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプNK35Bブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525歯部処理歯先高周波焼入
シャフトカラースリットタイプ
KANA(片山チエン)(4件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷から4日以内出荷スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。付属品ボルト1本種別スリット材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット
KANA(片山チエン)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷タイプSUSFBN40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.95チェーンピッチ(P)(mm)12.7
標準スプロケット 40B形
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷タイプNK40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
標準スプロケット 50B形
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷タイプNK50Bローラリンク内幅(W)(mm)9.5ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875
FBKスプロケット50
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から6日以内出荷仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)9.53チェーンピッチ(P)(mm)15.875チェーンNo.50スプロケット形状B形
シャフトカラースプリットタイプ
KANA(片山チエン)(7件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷から4日以内出荷スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。付属品ボルト2本種別スプリット材質SS400表面処理黒染
標準スプロケット 60B形
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60スプロケット形状B形
FBKスプロケット35
KANA(片山チエン)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から6日以内出荷仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78チェーンピッチ(P)(mm)9.525チェーンNo.35スプロケット形状B形
標準スプロケット 80B形
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)14.6タイプNK80B種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状B形
ダブルアイドラースプロケット
KANA(片山チエン)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から9日以内出荷耐久性に優れ、円滑で静粛な回転が得られます。用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。
ステンレスアイドラースプロケット
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から4日以内出荷ローラチェーンの伝動において適切なテンションを保持いたします。 ステンレス鋼にて製作されており、耐腐食性、耐久性に優れ円滑で静かな回転が得られます。用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。
標準チェーンカップリング
KANA(片山チエン)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から4日以内出荷コンパクトで、伝動効率は他のカップリングよりも高く経済的。取扱いはシンプルで芯出しが容易。雰囲気と衝撃に強く寿命が長い。カップリングとケースは両側共Oリング固定しているため、完全な共回り回転ができ運転中の事故を防ぎます。スプロケットとチェーンのクリアランスによりフレキシブルな回転伝動をします。種類本体のみ
Semi-Fシリーズ K25B~
KANA(片山チエン)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から12日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.25スプロケット形状B形
カタヤマ B形ダブルアイドラースプロケット
KANA(片山チエン)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から9日以内出荷B形形状を採用しているので、駆動従動側が同形状であれば設計がしやすいです。 耐荷重性に優れた製品。用途テンショナー仕様ベアリング2個使用材質機械構造用炭素鋼
Semi-Fシリーズ NK60B16~
KANA(片山チエン)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から7日以内出荷歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60スプロケット形状B形
スプロケット 35A
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525
スプロケット HG80A
KANA(片山チエン)¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状A形
スプロケット HG60A
KANA(片山チエン)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60スプロケット形状A形
スプロケット K60B
KANA(片山チエン)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60スプロケット形状B形
...